ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「パソコン周辺機器」の検索結果
7ポートUSBハブ: デバイス接続用の豊富なUSBポートを搭載したデュアルモニター対応ドッキングステーション。前面に2x USB 3.2 Type-A(5Gbps)、および1x USB 3.2 5Gbps Type-C 、背面に4x USB 2.0 Type-A HID ポートを装備。ドライバーのインストール不要。柔軟なマルチモニター出力:DisplayPort(DP)1.4、HDMI 2.0b、VGAディスプレイ出力により、柔軟な映像出力が可能な多機能USBハブ。シングルまたはデュアルビデオの選択が可能。デュアルビデオの場合、DPを主出力として、HDMIまたはVGAを副出力として使用。高性能ビデオ:DPおよびHDMIポート経由で最大2x 2560x1440 60Hz、またはシングル4K60Hzに対応(最大性能を発揮するにはIntel 11th Gen以上、DP 1.4 Alt Mode、MSTが必要)。1080p VGA対応。MSTはノートPCのGPUを活用し、圧縮なしの映像と低CPU使用を実現。デバイスセキュリティ:1mねじ固定式USB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。ねじ固定式USB-Cホストポート、オプションのブラケット取り付け穴、標準スロット(ケンジントンスタイル)およびNano Saverスロットを搭載するマルチポートハブ。USBイベントモニタリングおよびWindowsレイアウトユーティリティを提供(ダウンロード可能、英語版のみ)。85W Power Delivery 3.0:SMART電源を使用する一般的なドッキングステーションと異なり、ノートパソコンや周辺機器にフルパワーを供給する高性能電源アダプターが付属。前面にはオン/オフを切り替える電源ボタンを搭載
用途USB-C搭載のノートパソコンにデュアルディスプレイを増設。USB-C搭載のノートパソコンに7つのUSBポートを増設して接続性を向上
仕様●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、Chrome OS●対応ディスプレイ数:2●4Kサポート:あり●高速充電ポート:なし●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB-C●対応規格:DisplayPort 1.4 Alt Mode (USB-C Host Port)、DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gpbs)、USB Power Delivery 3.0●最大データ転送速度:5Gbps●最大デジタル解像度:DisplayPort または HDMI ポートのどちらか一方に接続した場合、4K(3840×2160p)/60Hz。DisplayPortポートとHDMIポートの両方に接続した場合、2560×1440/60Hz。VGAポートに接続した場合、1080p (1920×1200/1080p) /60Hz●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5Gbps●UASPサポート:あり●材質:プラスチック●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:0~95% RH (結露なし)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:85W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.37A●出力電圧:20 VDC●出力電流:6.75A●プラグタイプ:CP (外径:7.4mm/内径:5.1mm/CPD:0.6mm)●消費電力:135W●製品幅:185mm●製品質量:275g●製品高さ:31mm●製品長さ:80mm●付属品:1m USB-Cホストケーブル (ロックネジ付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド●システム要件:マルチモニター構成の場合、パソコンがMSTをサポート数している必要があります。パソコンがMSTをサポート数していない場合、両方のディスプレイに同じビデオ映像が表示されます。●注意:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。ご使用のノートパソコンには、特定の充電条件が必要な場合があります。例えば、ノートパソコンが正確に60Wの電力を必要とし、アダプターがその60Wの一部を消費する場合、ノートパソコンは十分な電力を得ていると認識しない可能性があります。Power Deliveryの詳細については、各ハードウェアの製造元にお問い合わせください。
色スペースグレー
コネクタ形状1x HDMI、1x DisplayPort、1x VGA、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、4x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)
接続端子USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)46
幅(mm)88
高さ(mm)15
質量(g)50
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度10Gbps
最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)82
幅(mm)142
高さ(mm)29
質量(g)150
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給
色シルバーグレー
質量(g)402
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS
コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極)
最大解像度4096 × 2160p (60Hz)
保証期間3年
接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0
ケーブル長(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり
セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド
性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応
材質アルミ、プラスチック
長さ(mm)73
質量(g)340
ポート数8
消費電力(W)40
電源付属ACアダプタ
幅(cm)13.5
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2.0
対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適
保存温度(℃)-20~70
解像度最大デジタル:4K/60Hz
保証期間3年
高さ(cm)18.7
入力電流(A)1.0
動作温度(℃)0~50
オーディオ機能あり
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
プラグタイプN
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
MTBF(時間)26280
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。
セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)
長さ(mm)222
幅(mm)87
色スペースグレー
高さ(mm)34
質量(g)492
消費電力(W)180
出力電圧(V)20/DC
入力電圧(V)100~240AC
出力電流(A)9
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0℃~40
コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)
使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
高性能データストレージ機能:このThunderbolt 3ドックには、ファイルの保存/バックアップ用のPCIe NVMe M.2 SSDベイ、SD/SDHC/SDXC 4.0 UHS-IIカードスロット、外付けドライブを接続するためのUSB-C 3.1 Gen 2 10Gbpsポートを搭載。コンテンツ制作者向けの設計:Thunderbolt 3 Dockは、DisplayPort経由のデュアルモニター4K 60Hzまたはシングル5K 60Hz、TB3/USB-Cポート、SD、1x USB-C & 2x USB-Aハブ、ギガビットイーサネット、オーディオを搭載。85W USB PD:MacBook Pro 13/15/16、HP EliteBook、Lenovo ThinkPad、Dell XPSなどのノートPCへの電源供給と充電が可能。柔軟性の高いTHUNDERBOLT 3 ポート:本製品が内蔵するThunderbolt 3ポートは15Wに対応し、2台目のディスプレイ、TB3周辺機器のデイジーチェーン、USB-Cアクセサリーの接続など、3つのモードで動作。簡単な使いやすさ:USB-A & USB-C BC 1.2 急速充電、オーディオジャックなどのポートを製品フロント面に配置。ドライバの自動的インストール。Intel搭載のMacBook Pro/Airの拡張デュアルディスプレイに対応。50cm TB3ホストケーブル同梱。Intelプロセッサ搭載MacBook Pro/Airでディスプレイ拡張をサポート、Apple M1チップではシングルディスプレイ対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途グラフィックを多用する非圧縮イメージ/動画を処理。ドックに搭載のPCIe M.2(NVMeまたはAHCI)SSDケースでデータストレージを増強。ドックを介してMacBook Pro/ノートPCからカメラや電話のSDカードにアクセス。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
USBタイプThunderbolt 3 (40Gbps)
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。