ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「usb タイプc 変換」の検索結果
コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)7.9×2.2×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。