ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「モニター 4K」の検索結果
ノートPCなどポートの少ない機器に接続してUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電、カードリーダー等として使用できるドッキングステーション。
最大256GBのSDXC/microSDXCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載。
USB3.1 Gen1に対応したUSBポートとUSB2.0ポートを各1ポート搭載。
4K(3840 x 2160 30Hz)に対応したHDMI映像出力を搭載。パソコンの画面を手軽にテレビやディスプレイの大画面に表示できます。
iPadOS 13以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Power Delivery 60Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。
入力USB Type-C(オス) ※USB3.1 Gen1、Power Delivery、電源:USB Type-C(メス) ※USB Power Delivery対応(PD3.0 最大60W)
USBポートUSB3.1 Gen1対応 USB Type-A(メス)、USB2.0対応 USB Type-A(メス)
USBタイプUSB3.1 Gen1/3.0/2.0/1.1(USB3.1 Gen1ポート: 5V/最大900mA、USB2.0ポート: 5V/最大500mA)
映像出力HDMI Type-A 19pin(メス)
対応メディアSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC ※最大対応容量 256GB
対応解像度最大3840×2160(30Hz)
最大消費電力(W)15
ケーブル長(cm)約15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×37×15※ケーブル含まず
質量(g)約62
保証期間1年間
仕様【カードリーダ/ライタ】SDカードスロット、microSDカードスロット
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。