ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) :「usb タイプc 変換」の検索結果
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応
質量(g)約41.2(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。
HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)
色シルバー
質量(g)約50.5(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約122×41×10 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A) ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2・2ポート合計:7.5W(5V/1.5A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。UHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34
幅(mm)352
高さ(mm)14
質量(g)99
ディスプレイ対応数:1
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
ポート数7
動作温度範囲(℃)0~70
保存温度範囲(℃)-10~+55
湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
データ転送速度最大:5 Gbps
対応メディアSD/MMC、microSD
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
保証期間3年間
セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド
最大解像度デジタル:4K/60Hz
仕様バス型:USB-C、チップセットID:VIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色グレー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×23×17 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))・供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
規格●【HDCP】21.4●対応:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
消費電力(W)本体:約10
最大出力(W)USB PD:約90
対応OSWindows:1110、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android:Android 14、iOS:iOS 17、iPadOS:iPadOS 14~17、ChromeOS:ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
ディスプレイ対応出力ディスプレイ数:1台
対応メディア規格:SDXC, SDHC, SD, microSDXC, microSDHC, microSD、最大:(SDカード)2000GB、(microSDカード)2000GB
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)5
最大入力(W)USB PD:100
スロットSDメモリカード, microSDカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約30
USBポート数3ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート
対応解像度最大:4K/60Hz
HDMI規格1ポート
ケーブルタイプケーブル一体型
入力ポートUSB PD:あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
4-IN-1、4機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10ビデオ対応USB 3.1 Gen 2/10Gbpsドック。1x USB-A(10Gbps、7.5W BC 1.2急速充電)ポート、2x USB-C 10Gbpsポート(データ&100W PD 3.0パススルー共用ポート1口を含む)、3440x1440 60Hz解像度でウルトラワイド型モニタに対応。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクターにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7以降、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Eliteなどのデバイスに対応。オフィス、在宅勤務、共有ワークスペースでの持ち運びに最適。4K ULTRA HD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、 Linux、Android対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウト用ユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)46
幅(mm)88
高さ(mm)15
質量(g)50
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
データ転送速度10Gbps
最大解像度【DisplayPort 1.4】、16:9アスペクト比: 4096x2160 60Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 60Hz、【DisplayPort 1.2】、16:9アスペクト比: 4096x2160 30Hz、21:9アスペクト比: 3440x1440 30Hz
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
セット内容1-USBType-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android、Linux
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBドッキングハブです。優先ケーブル。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×2、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
仕様●対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。●USB PD最大出力:90W
ポート数2ポート
コネクタ形状USB Type-C
ケーブル長(cm)30
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、HDMI 4K/60Hz、有線LAN/2.5GBASE-Tに対応したドッキングステーションです。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100Wの電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができる、4K/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、2.5GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず接続可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/iPadOS 16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×50×16 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約25※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用、映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2・供給電力値:1ポートは7.5W(5V/1,5A)・残り1ポートは4.5W(5V/0.9A)・2ポート合計 10W(5V/2A)
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)
質量(g)約50.0(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×23×17 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約17※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載し、さまざまな機能を拡張できる6in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大6つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを2つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを3つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×123×13 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×3、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
6機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b、4K60Hz HDR10をサポート(DP 1.4 Altモードが必要)。SDカードリーダー、ギガビットイーサネットLANポート(PXEブート & WoL 対応)、2x USB-A 3.2 Gen 2 ハブ内蔵(1x 7.5W BC 1.2充電ポート含む)。100W PD 3.0パススルー対応。長尺ホストケーブル:長めの25cm一体型ケーブルでリーチを延長、2in1タイプのデバイスのポートやコネクタにかかる負荷を軽減。Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など、ノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。携帯に適した一体型ケーブル。UHD解像度:DP 1.4 altモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K60Hzのデジタルビデオ解像度をサポート。DP 1.2 altモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz。PS186チップ搭載、iPad ProおよびUSB-C搭載iPad Miniと互換性あり。安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート。15Wをマルチハブ本体用にリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。85Wをノートパソコンの充電に使用。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。StarTech.com接続ツール:性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K60Hz対応HDMIモニタに接続(4096 x 2160p)、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電
長さ(mm)82
幅(mm)142
高さ(mm)29
質量(g)150
保証期間3年間
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 - 10Gbps
セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 9/10/11
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB 5Gbps(USB3.2/3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。Type-CポートはPDとデータ転送の両方に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。
仕様【PC接続端子】■コネクタ形状:USB Type-C■対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。■USB PD最大出力:88W■ケーブル長:約50cm■ケーブルタイプ:ケーブル一体型【USBポート】■ポート数:3ポート■最大データ転送速度(理論値):5Gbps■USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。■USB Aメス/USB 5Gbps:2ポート■供給電流:最大3000mA(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。【電源】■電源供給方式:バスパワー/セルフパワー(電源接続時)■本体消費電力:8W■USB PD入力ポート:あり■USB PD最大入力:100W※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。【映像出力ポート】■対応出力ディスプレイ数:1台■最大対応解像度:4K/30Hz※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。■最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160■HDCP:2.3,2.2,2,1.4■HDMI:1ポート■VGA:1ポート【LANポート】■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X),Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。■対応規格:IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX),IEEE802.3ab(1000BASE-T)■伝送速度(理論値):1000Mbps,100Mbps,10Mbps※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■アクセス方式:CSMA/CD【共通仕様】■対応OS Windows:11,10■対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11■対応OS iPadOS:iPadOS 17・18■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
セット内容面ファスナー
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
8-IN-1多機能USB-Cハブ:DSCとMSTをサポートするDP1.4 Altモード、HDMI 2.0b HDRビデオ、最大解像度デュアル4K 60Hz(DP 1.2では4K 30Hz)に対応。2ポートUSB-Aハブ(5Gbps)、1x BC 1.2/7.5W急速充電ポート、100W USB PD、 SD/MicroSDカードリーダー、有線LANポートを搭載。高性能デュアルビデオ出力:MSTで最大4K 60HzのデュアルHDMI 2.0b非圧縮映像に対応(ビデオ性能はホストコンピュータのGPUに依存し、デュアル4K 60HzにはDSCかつDP 1.4要対応)。アスペクト比21:9のウルトラワイド画面や1080pの低解像度モニターにも対応したUSB-Cディスプレイアダプター。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85WをノートPCの充電に使用。USB-Cハブ本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。簡単インストール:30cmの本体一体型USB Type-Cホストケーブルでコネクタにかかる負担を軽減。オフィスや在宅ワークのほか、会議室などでのプレゼンテーションやZoom/MS Teamsを使った会議などにとても便利。ドライバーは自動インストール。互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface Laptop 3以上/Pro 7以上、ChromebookなどのWindowsベースのUSB-C & Thunderbolt 3/4/USB4 ノートパソコンに対応したUSB Type-Cアダプター。Windows、Chrome OSなどのOSをサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):USB-C マルチハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを向上させるアプリケーションが付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、Windowsレイアウト、Wi-Fiオートスイッチユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
長さ(mm)59
幅(mm)145
高さ(mm)14
質量(g)165
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
保証期間3年間
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
USB Type-Cポートを拡張し、最大6種類のポートを利用可能にする変換アダプターです。外部電源不要のバスパワータイプながら、Power Delivery 3.0(最大100W)によるセルフパワー給電にも対応します。HDMI 4K出力、USB3.0高速転送、PD充電など多用途に活用可能です。放熱性に優れたアルミ合金製のコンパクト設計で、持ち運びにも便利です。
用途【用途】。・Type-Cポート搭載PCやタブレットの機能拡張に最適。・Power Delivery 3.0(最大100W)対応のType-C充電ポート搭載。・HDMIポートは4K(3840×2160/30Hz)出力対応。・USB3.0ポートは最大5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応。・バスパワー/セルフパワー両対応(PD対応ACアダプター使用時)。【ポート構成(6ポート)】。・Type-Cポート(PD3.0充電専用、最大100W、データ転送非対応)。・Type-Cポート(USB3.0、最大5Gbps 理論値)。・USB3.0ポート×3(各5V/0.5A、合計最大1.5A、7.5W、最大5Gbps 理論値)。・HDMIポート(4K、3840×2160/30Hz)。【仕様】。・対応OS:Android、Windows 10/8.1/8、Linux、Mac OS 10.14以降。・ホストインターフェース:USB3.1 Type-C(5~20V/0~4.5A、84W/PD3.0)。・電源:バスパワー/セルフパワー(PD対応ACアダプター使用時)。・動作確認LED:接続時に青色点灯
材質アルミ合金
寸法(mm)約112×30×11(ケーブル除く)
色本体:ダークブルーグレー / ケーブル:ブラック
質量(g)約50
ケーブル長(mm)約160(コネクタ除く)
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
4画面出力対応USB-Cドッキングステーション:最大4台のモニター(4K60Hz)に対応し、4つのDisplayPort(DP)および/または4つのHDMI 2.0ビデオ出力を組み合わせて使用。デュアル&トリプルディスプレイ拡張モードにも対応。100W Power Delivery対応。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux、対応のハードウェアプラットフォーム。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大4台の外部ディスプレイに接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。充実した機能:4ポートUSBハブ搭載ドッキングステーション。3×USB-A 5Gbps(1×急速充電1.5A)、1×USB-C 最大10Gbpsポート(15W 3Aスマートフォン/タブレット充電)、ギガビットイーサネット(PXEブート & WoL)、3.5mm TRRSオーディオヘッドホン/マイクジャック搭載。DisplayLink規格取得。簡単セットアップ & スマート管理:製品フロント面の電源On/Offボタン、標準スロットおよび取り付け用穴を備えたクアッドディスプレイ対応USB-Cハブ。効率的な換気による優れた冷却効果を発揮。1mのUSB-Cホストケーブル(USB-IF規格対応)付属。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity Tools(接続ツール)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●対応OS:Windows 10/10 ARM/11/11 ARM (64 bit)、Mac OS 10.14-15.0、Chrome OS 61.x●4Kサポート:あり●対応ディスプレイ数:4●高速充電ポート:あり●オーディオ:あり●インターフェース:USB 3.2 Gen 2●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1、USB 3.2 Gen 2●最大デジタル解像度:3840×2160p (60Hz), 5120×2880 (2x DPポート)●充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (15W)●PXE:あり●電力供給方法:付属ACアダプタ●POWER DELIVERY:100 W●プラグタイプ:CP (7.4mm O.D.、5.1mm I.D.)●システム要件:USB-Cポート搭載ノートパソコン (アダプタの機能を完全に使用するには、ホストUSB-CポートがUSB Power Deliveryをサポートしている必要があります。)
付属品ホストケーブル (1)、ユニバーサルAアダプター、ユーザーマニュアル
長さ(mm)215
幅(mm)90
色ブラック & スペースグレー
高さ(mm)46
質量(g)330
ポート数16
出力電圧(V)20/DC
入力電圧(V)110V-240AC
出力電流(A)8.5
保存温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
コネクタタイプ1x バレル型電源コネクタ、2x USB Type-A (USB 3.2 en 1、5bps)、1x USB Type-A with B 1.2 (USB 3.2 en 1、5bps、7.5W電力)、1x USB Type- (USB 3.2 en 2、10bps、急速充電)、4x DisplayPort、4x HDI、1x イーサネット(ギガビット対応)、1×3.5ステレオミニ(4極)
使用湿度範囲(%RH)25:0~95(結露しないこと)
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色グレー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】
カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
パソコンやタブレットPCのUSB Type-C(TM)ポートに直接接続するタイプのドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途パソコンやタブレットPCのUSB Type-C(TM)ポートに直接接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大60W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて5Wを消費しますので、実際の出力は最大55Wとなります。 。55Wで給電が必要な場合は、60W出力の充電器をご用意ください。 。USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。 。スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。USB Type-Cポートに直接接続できるのでタブレットPCなどにおすすめです。 。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 。厚みの薄い(6mm未満)のタブレットPCに接続する際に、本体への負担を軽減するサポート用アタッチメントが付属しています。 。本体に厚みのあるタブレットPCや、ケースを装着してお使いの場合は、サポート用アタッチメントを外してご使用ください。 。サポート用アタッチメントはケースを装着した状態ではご使用いただけません。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品サポート用アタッチメント
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×25×10 ※突起部分含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力55W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB2.0・供給電力値:2.5W(5V/0.5A)>×1
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力60W/最大出力55W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5mm 4極ステレオミニポート(CTIA方式)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USBケーブル1本でディスプレイ2台出力、有線LAN接続、USBオーディオ接続、各種USBデバイスの拡張接続ができるUSB3.1ドッキングステーションです。
USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。
タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。(厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。)
USB3.1 Gen1対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.1 Gen1×2ポート、USB3.1 Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。
背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。
付属品ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド×1、USB3.1 Gen1ケーブル(0.6m)×1、取扱説明書
質量(kg)(本体)約271、(スタンド)約39
ポート数5
電源電圧DC19V /2.36A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×75×27(スタンド含まず)
解像度3840×2160(60Hz)、3840×2160(30Hz)、2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(50/60Hz)、1680×1050(60Hz)1600×1200(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1366×768(50/60Hz)、1280×1024(60/75Hz)1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(50/60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)800×600(56/60/72/75/85Hz)、640×480(60/67/72/75/85Hz)
コネクタUSB3.1_Gen1:Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、Bコネクタ メス×1(アップストリーム)USB2.0:Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)HDMI:タイプA(19PIN)メス×2音声出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1マイク入力端子:3.5mmミニジャック×1
動作温度、湿度範囲温度:0~40、湿度:20~80%
アズワン品番64-0904-05
ケーブル長(cm)60
インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1準拠 (USB Ver3.0/2.0/1.1上位互換)
供給電流(mA)USB3.1_Gen1:最大900、USB2.0:最大500(全ポート合計最大4A)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ポートの種類RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、Auto-MDIX、Auto-Negotiation
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
最新モデル:DK30A2DHと同機能のUSB-C/USB-Aドッキングステーション。省スペースに役立つ縦置き用スタンド(付属)で設置オプションを追加。ハイブリッド:USB-C/USB-A両方のコンピュータで使えるユニバーサルUSB 3.0ドック。6ポートUSB Type-Aハブ、ギガビット有線LANポートおよびヘッドセットオーディオジャックを搭載。注:このドックは、パソコンを充電するためのUSB-C Power Delivery機能は搭載していません。柔軟な2画面構成:DisplayPortモニタ2台、HDMIモニタ2台、DisplayPortとHDMIモニタ各1台の接続が可能な4k/60Hz対応ドック。IntelプロセッサーMacBook、Apple M1/M2チップMacBookの両方でデュアル拡張ディスプレイに対応。USB-Aポート6口搭載:USB-Aポート6口(USB 3.1/3.2 Gen 1、5Gbps)ハブ搭載のUSB-Cハイブリッドドック。キーボード、マウス、USBメモリ、外付けハードドライブ、プリンタなど、多くの周辺機器に対応。幅広い互換性:DisplayLink認証により、高いパフォーマンスと互換性を提供。Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【高速充電ポート】あり、【4Kサポート】あり、【対応ディスプレイ数】2、【バス型】USB-C、【USBパス・スルー】あり
セット内容ドッキング ステーション、USB-C - USB-B ケーブル、USB-A - USB-B ケーブル、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、ドック用スタンド、クイックスタート ガイド
性能【一般仕様】Wake-On-LAN (WoL):対応
材質アルミ、プラスチック
長さ(mm)73
質量(g)340
ポート数8
消費電力(W)40
電源付属ACアダプタ
幅(cm)13.5
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+
湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)
出力電圧(V)DC20
入力電圧(V)AC110~240
出力電流(A)2.0
対応機種Windows、ChromeOS、 macOSに対応し、さまざまなブランドのノートパソコン(Dell、HP、Lenovo、MacBookなど)が使用される環境に最適
保存温度(℃)-20~70
解像度最大デジタル:4K/60Hz
保証期間3年
高さ(cm)18.7
入力電流(A)1.0
動作温度(℃)0~50
オーディオ機能あり
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1
プラグタイプN
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
MTBF(時間)26280
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16
対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))×2・供給電力値:2ポート合計 12.5W(5V/2.5A)
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 。外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 。会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 。幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 。HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 。USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 。USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 。SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 。※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 。※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約20※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2Gen1))>×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1> ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
フル機能ミニドック:デュアル4K60Hz HDMI 2.0ビデオ対応USB Type-Cドック。2ポートUSB 10Gbpsハブ(1x USB-Aデータ+7.5W BC 1.2急速充電 & 1x USB-Cデータ)、SD 4.0カードリーダー(160MB/秒)、ギガビットイーサネット搭載。バスパワー駆動。Macbook Airでのデュアルモニター:外部ディスプレイにネイティブ対応しないApple M1/M2/M3搭載MacBook Air / Proで、2画面拡張ディスプレイを実現。USB-C、USB4、Thunderbolt搭載ノートパソコンで動作し、最大デュアル4K60Hzモニターに対応。幅広い互換性:USB-IF、VESA、DisplayLink準拠。Windows、macOS、Ubuntuを搭載した各種ノートPC、またはChromebook(ChromeOS)に適したパフォーマンスを実現する多機能USBハブ。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源(別売)を使用。100W USB Power Delivery 3.0パススルーに対応。本体に18Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。ノートPCの充電には最大82Wまで対応。StarTech.comのアドバンテージ:ネットワーク セキュリティーを強化するネットワーク MAC アドレス パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウズレイアウトなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けの接続ツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
質量(g)250
消費電力(W)18
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Android 、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS
湿度(%RH)0~95(結露なし)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)
最大解像度デュアル 4K (4096x2160) 60Hz
保存温度範囲(℃)-25~65
データ転送速度最大10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~35
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)2.5×12×12
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高性能USB-Cドック:Windows/Chrome OS対応。最大3画面の4K出力(2x DisplayPort 1.4 & 1x HDMI 2.0)、100W PD、6ポートUSBハブ(10Gbps)、SD 4.0カードリーダー、ギガビットLANポート、ヘッドセットポート。DSC対応DisplayPort 1.4:3画面対応USBドッキングステーション(MST)。DSC対応DP 1.4 AltモードHBR3でデュアル60Hzまたはトリプル4K30Hzをサポート。DP 1.2では1080p 60Hzのデュアルモニターが可能(イメージギャラリー参照)。100W PD:WindowsベースのUSB-C/Thunderbolt 3 ポート搭載高性能ノートPCを充電・給電。Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能。6ポートUSBハブ:2x 10Gbps USB-C(USB 3.2/3.1 Gen 2、USB BC 1.2準拠急速充電、常時稼働)、2x USB 3.0 5Gbps、 2x USB 2.0 - 合計6口の多様なUSBポートを搭載し、外付けドライブなど多くの周辺機器に対応。簡単導入:ドライバインストール不要。2口セキュリティロックKスロット、電源ボタン内蔵。1m USB-Cホストケーブル同梱。Windows/Chrome OSサポート。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
仕様【対応ディスプレイ数】3、【4Kサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、【業界標準】1000Base-Tデバイスへの1ギガビット接続(IEEE802.3ab準拠)、100Base-TXデバイスへの100メガビット接続(IEEE802.3u準拠)、10Base-Tデバイスへの10メガビット接続(IEEE802.3i準拠)
セット内容USB-Cドック、USB-C ケーブル(1 m)、クイックスタート ガイド、電源ケーブル(日本/北米、オーストラリアおよびニュージーランド)
性能【オーディオ仕様】Analog Stereo - 2 Channel Audio、【メモリメディアタイプ】SD/MMC、【PXE】あり
幅(mm)90
高さ(mm)30
質量(g)300
電源付属ACアダプタ、Power Delivery:100 W
長さ(cm)21
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Chrome OS 78.x
湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)
入力電圧(V)AC100~240
対応機種Chromebook、Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどで使用可能
保存温度(℃)-20~70
保証期間3年
動作温度(℃)0~50
オーディオ機能あり
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2(10 Gbps)
プラグタイプM
インジケータ【1-LEDインジケータ】ホワイト点灯:電源、イエロー点灯:リンク検出、イエロー点滅:動作中、グリーン点灯:1Gbps、イエロー点滅:100Mbps
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
MTBF(時間)215990
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
持ち運びに便利な4ポートのスリムタイプ。薄型ノートパソコンのポート不足を解消する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途持ち運びに便利な4ポートのスリムタイプ。薄型ノートパソコンのポート不足を解消する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大4ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。※製品本体にて8Wを消費しますので、実際の出力は最大92Wとなります。また、92Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 。外部モニターへ最大4K/30Hzで映像を出力できるHDMI(R)ポートを搭載しています。 。高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを搭載しています。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。ペンケースやガジェットポーチにも収まるスリムタイプ。軽量で放熱性に優れたアルミ筐体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 。※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107×23×17 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1・供給電力値:7..5W(5V/1.5A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パソコンを充電しながら使える!パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに接続するだけで簡単に大画面に出力でき、画面の拡張・複製モードに対応しています。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末の充電もできます。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。ディスプレイなどに接続するだけで、USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像を簡単に大画面へ出力できます。 。※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 。※音声出力に対応しています。 。※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 。※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 。※出力に必要な対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 。接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する拡張モードと、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。 。※接続する機器が、画面拡張・画面複製に対応している必要があります。 。※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 。本製品のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時にパソコンなどの端末を充電できます。最大100Wでの充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※製品本体の駆動電力として最大5Wを消費するため、実際の出力電力は最大95Wとなります。 。※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 。最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 。著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 。本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 。外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化の少ない金メッキピンコネクターを採用しています。 。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色シルバー
備考EU RoHS指令適合(10物質)、THINK ECOLOGYマーク
ケーブル長(m)0.15 ※コネクター含まず
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ【2】HDMI(R)ポート(タイプA19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)
適合機器【USB Type-Cプラグ側】DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど【HDMIポート側】HDMIケーブル / ディスプレイプロジェクターなど【USB Type-Cポート側】USB Type-Cケーブル / AC充電器など
対応【USBPowerDelivery】 最大入力:100W(20V / 5A)、最大出力:95W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×11.5×41(アダプター部分)
ケーブル太さ(mm)4.3
対応解像度最大4K(3840×2160px) 60Hz
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
パソコンへ最大85Wと、スマートフォンなどへ最大20W充電ができる!USB Power Delivery対応のドッキングステーションです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。
用途パソコンへ最大85Wと、スマートフォンなどへ最大20W充電ができる!USB Power Delivery対応のドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコンとの接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現する、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbpsのデータ通信に対応し、USB Power Delivery最大20Wの電力供給ができる、通信/充電対応のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。複数ポートを接続しながら、スマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。※iPhoneやAndroid(TM)などのスマホやiPadを最大20Wで充電できます。 。※iPhoneはUSB-C対応モデル(iPhone 15以降)を使用してください。 。※データ通信は、映像出力には対応していません。 。USB Power Deliveryに対応した充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。お手持ちのUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン/デバイスを充電することができます。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100Wの電力をパソコン/デバイスに供給します。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。※スマートフォンとパソコン両方を充電する場合は、合計最大85W出力となります。 。USB 5Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品のUSB-Aポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコン/デバイスから外部モニターへ映像出力(最大4K/60Hz)ができるHDMIポートを搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。※入力信号は標準のDisplayPort1.4に対応している必要があります。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-C・USB-Aポートでのデータ転送時、USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由でのパソコンの充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコンのUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品を使用できません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sequoia 15、iPadOS 18 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約106×約34×約12 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約17 ※コネクター含まず
インターフェイス-ダウンストリーム【USBポート】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、2:USB-Aポート<USB 5Gbps>×2 ※映像出力非対応、3:USB-Cポート<USB 5Gbps>×1 ※最大供給電量:20W ※映像出力非対応、【映像出力ポート】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグー<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。供給電流:最大830mA(全ポート合計/バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×59.7×23.5●重量(g):39●通信速度:5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB Type-Cコネクタ メス×1 USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●ポート数:2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:4K/60Hz●ケーブル長:約50cm●付属品:面ファスナー、取扱説明書●机などに固定できる面ファスナー付
アズワン品番65-9280-65
1個
¥9,760
税込¥10,736
翌日出荷
パフォーマンス:シングルモニタ対応、DisplayPort 1.2(4K30Hz)またはVGAビデオ出力。3x USB-A(USB 3.1 Gen 1対応5Gbps、1x BC 1.2ポート)、1x USB-C(5Gbps)、65W Power Delivery 3.0、3.5mm ヘッドセット/オーディオ、ギガビットLANポート(PXEブート & WoL対応)。コンパクトな汎用ドック:シングルビデオ環境でモニターオプションを提供するDisplayPort/VGA対応タイプCドッキングステーション。場所を取らない小さなサイズ(145mm x 91mm)で必須接続機能をサポート。ネジロック式ケーブル:サイド&トップのネジ留めホストポートを搭載。紛失や脱落を防ぐスクリューロック式のUSB-Cケーブル(1m)が製品に付属。Nano Saverおよび標準ケンジントン対応のセキュリティスロット付き。簡単セットアップ:ドライバのインストール不要。小さなワークペースで便利な別売マウントオプションあり(SSPMSUDWM、SSPMSVESA)。側面に離したHID USBポートでワイヤレスキーボード/マウスアダプタの電磁干渉(EMI)を防止。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、Surface、MacBook(IntelプロセッサおよびM1チップ搭載モデル)など、USB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン、 Ultrabook、Chromebookに対応
用途別々のユーザーがVGAまたはDisplayPortモニタを使い分けるホームオフィス。B.C 1.2 USB-Aポートでタブレットやスマートフォンを充電
長さ(mm)91
幅(mm)145
高さ(mm)27
質量(g)313
保証期間3年間
インジケータLED:1-電源LED(ホワイト)
解像度DisplayPort: 4096x2160 30Hz、VGA: 1920x1200 60Hz
タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)110-120AC
入力電流(A)1.8
出力電圧(V)19.5DC
出力電流(A)6.15
消費電力(W)119.9
セット内容1-USB-Cドック、1-1mロック式USB-Cホストケーブル、1-ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド)、1-クイックスタートガイド、
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android (9/10/11)、Linux 3.5.x以降(LTSバージョンのみ)
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
USB Type-C(TM)ポートを2ポート使用するタイプのApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。
用途Apple MacbookシリーズのUSB Type-C(TM)ポートを2ポート使用して接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。本製品はApple Macbookシリーズ専用のドッキングステーションです。Macbookシリーズ以外の機種ではお使いいただけません。 。対応機種は詳細をご確認ください。 。DisplayPort(TM)(6K/60Hz)、Thunderbolt 3(40Gbps)USB4(40Gbps)、USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大出力100W)に対応したUSB Type-C(TM)の多機能ポートを1ポート搭載しています。 。多機能ポートはELECOMロゴを上にしたときに左端に位置するUSB Type-C(TM)ポートです。 。多機能ポートの仕様はお使いのMacbookのUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます。 。多機能ポートにUSB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由しApple Macbookシリーズを充電することができます。 。100Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。本多機能ポートから映像を出力することも可能ですが、その場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 。データ通信専用、映像出力には対応していません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt mode対応していることを確認してください。 。HDMIポートと多機能ポートを使用し、同時に2つの外部モニターに映像出力が可能です。 。この場合はUSB Power Deliveryによる充電は行えません。 。M1チップ搭載のMacBook Air/Pro(2020年モデル)の場合は、1つの外部モニターのみサポートします。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルがないケーブルレス設計ですので、持ち運びに便利です。 。Macbook(シルバーモデル)に親和性の高い本体色になっています。 。本製品はケースを装着した状態のMacBookシリーズではご使用いただけません。 。2020年以降のMagSafe 3ポートを搭載したMacbookでお使いいただく場合、MagSafe 3ポートによる充電が行えません。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)ポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種1:Apple MacBook Pro 13インチ (2016年/2017年/2018年/2019年/2020年モデル)、2:Apple MacBook Pro 15インチ (2016年/2017年/2018年/2019年モデル)、3:Apple MacBook Pro 16 インチ(2019年モデル)、4:Apple MacBook Air (2018年/2019年/2020年モデル)
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×28×10 ※突起部分含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート<DisplayPort(TM)(6K/60Hz)・Thunderbolt3(40Gbps)USB4(40Gbps)・USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))・USB Power Delivery(最大出力100W)>×1、【USBポート(ダウンストリーム)】1:※MacBook側のUSB-C(TM)ポートの仕様に準じます、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))・供給電力値:2ポート合計 4.5W(5V/0.9A)>×2
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力100W)、DisplayPort(TM) Alt mode
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
選べるマルチモニター構成:DisplayPortとHDMI 2.0の任意の組み合わせでデュアルまたはトリプルディスプレイ環境を構成(最大解像度3×4K60Hz)。USB 3.2 Gen 2 10Gbps対応 USB Type-C/Aドッキングステーション。85W Power Delivery:Lenovo X1 Carbon、ThinkPad Pシリーズ、Dell Latitudes、Precision、XPS 15、HP Spectre、ZBookなどのUSB-C/Thunderbolt 3対応ノートパソコン/Ultrabookを給電 & 充電。ユニバーサルDisplayLinkドック:USB-IF規格対応コンボ2-in-1 USB-C/USB-Aホストケーブル付属。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook、Windows、macOS、Chrome OSで最大3台までの拡張ディスプレイに対応。6ポートUSBハブ:4×USB-A(1×10Gbps)、2×USB-C(1×10Gbps)、2×BC 1.2高速充電フロントポート(常時オン)。USB-C Gen 1およびUSB-AノートブックPCは、最大USB 5Gbpsのダウンストリームポート速度のみをサポート。優れた使いやすさ:Kスロット、1m のUSB-C&-Aコンボホストケーブルを装備したドッキングステーション。ギガビットイーサネット&ヘッドホン用ポート。Windows、MacOS、Chrome OSに対応。取付マウント用プレートSSPMSUDWM/SSPMSVESA専用取付穴を装備。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
対応OSWindows 8/8.1/10/11、macOS v10.6 - macOS v10.12/10.14 - 11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS
USBポート数6
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。ノートパソコンへ給電できるUSB Power Deliveryに対応し、USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。
用途USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-Cコネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
外形寸法(mm)幅約135×奥行約54×高さ約16 ※ケーブル含まず
電源バスパワー
対応OS(備考)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(iPadOS)iPadOS 17/16、(macOS)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
コネクタ【アップストリーム 】USB Type-C(TM)コネクター<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ケーブル長(cm)約25 ※コネクター含まず
USBポート(ダウンストリーム)2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
映像出力ポート(ダウンストリーム):HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
LANポート(ダウンストリーム):RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
カードリーダー(ダウンストリーム)1:SDメモリーカード、対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)、SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、SDXC(Class10/UHS-I)、2:microSDメモリーカード、対応メディア:microSD、microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)、microSDXC(Class10/UHS-I)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
5つの機能:HDMIビデオ出力(4K/30Hz)、2x USB-A(1x BC 1.2 急速充電)、1x USB-C(データまたは100W Power Delivery)、ギガビットイーサネットに対応するUSB-Cマルチポートアダプタ(USB 3.1/3.2 Gen 2 10Gbps)。長尺ホストケーブル:25cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Proなど)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。柔軟な給電機能:USBバスパワーまたはUSB-Cノートパソコンの外付け電源で100WのPower Delivery(PD 3.0)パススルーが可能(15Wをドックで、最大85Wを充電に使用)。幅広い互換性:USB-C(Gen 1およびGen 2)搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)/タブレット、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)、各種OS(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)に対応。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利な多機能ポータブルドック。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)117
高さ(mm)16
質量(g)87
対応OSmacOS 10.6/10.6.2/10.7/10.8、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows Server 2008 R2/2016、Windows 7/8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android
湿度(%RH)5~90
保存温度(℃)-10~55
最大解像度【デジタル】4K@60Hz
保証期間3年
製品幅(mm)46
動作温度(℃)0~70
伝送速度(Gbps)最大10
USBタイプUSB3.2 Gen 2 (10 Gbps)
変換タイプメス - オス
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
Steam Deck(TM)などポータブルゲーム機器に対応したスタンド型ドッキングステーションです。HDMIポート搭載で、ポータブルゲーム機器をテレビやモニターに接続して大きな画面で楽しめます。またUSB Power Deliveryに対応しているのでゲーム中も給電に困りません。 。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 。USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(。)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 。85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 。パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.2の場合、HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。 。パソコンのDisplayPort(TM)バージョンが1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。 。本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約16cmです。 。USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色シルバー
備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16
対応機種ROG Ally/Steam Deck(TM) /Claw A1M/iPad/iPad Air/MacBook/MacBook Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約152×64×30 ※ケーブル含まず
動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約16※コネクター含まず
USBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×3・供給電力値:3ポート合計 13.5W(5V/2.7A)
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>※パソコンのDisplayPort(TM)が1.2の場合・HDMI最大対応解像度は4K/30Hzになります。※パソコンのDisplayPort(TM)が1.4の場合、HDMI最大対応解像度は4K/60Hzになります。
LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最新のMacBookなどUSB Type-Cコネクタ搭載したノートパソコンを拡張することができる直結タイプUSBドックです。
USB Type-CコネクタからUSB Type-A×3、microSD Slot×1、SD Slot×1を一気に増設できます。
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
高性能Thunderbolt 3ドック:ドライバー不要の簡単セットアップ。Thunderbolt 3 (40Gbps)対応。デュアル4K60Hz(DP + TB3)ビデオ出力 または シングルモニター5K30Hz、5x USBハブ、SD 4.0カードリーダー、ギガビットイーサネット、ヘッドホン接続ポート搭載。85W PD。対応機種:Windows、macOS、Ubuntu搭載Thunderbolt 3/4ノートパソコンで動作。Apple M3 MacBook Air / Pro、M1 / M2 / M3 MaxおよびPro MacBookは拡張デュアルディスプレイ、Apple M1 / M2エントリーレベルMacBookはシングルディスプレイに対応。USB-C - Displayport変換ケーブル付属。豊富なUSBポート:6口のUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ(5x USB-A、1x USB-Cポート)と1口のBC 1.2(1.5A)急速充電ポート(常時ON)を搭載したThunderbolt 3接続ドッキングステーション。1.8m TB3ホストケーブル付属。柔軟性抜群のThunderbolt 3ポート:ダウンストリームThunderbolt 3ポートで3種の操作モードに対応:2台目のモニター接続 ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力、最大5台のTB3周辺機器デイジーチェーン接続、USB Type-Cアクセサリーの接続。ITプロに選ばれ続ける対応:85Wでノートパソコンの充電と全ポートへの電源供給を同時に行う電源アダプター付属。ネットワークMACアドレスパススルー、Windowsレイアウトなどの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途高解像度イメージや動画を扱う作業を効率よく処理。4K動画を30秒以下で転送。GoPro 4K動画3時間分を1分以内に転送。1台のディスプレイで4K動画を編集し、2台目の4Kディスプレイでフルサイズプレビューを表示
仕様●業界標準:Thunderbolt 3、USBバッテリ充電仕様バージョン1.2、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0との下位互換性あり、●高速充電ポート:あり●対応ディスプレイ数:2●バス型:Thunderbolt 3●チップセットID:Intel - Alpine Ridge JHL6540、Texas Instruments - TPS65983、Fresco - FL1100EX、Intel - WGI210AT、C-Media - CM6533、Genesys Logic - GL3226●4Kサポート:あり●OS互換性:Windows 8、 8.1、 10macOS 10.12 - 10.13●●工場出荷時(パッケージ)質量:1.5 kg●最大データ転送速度:40 Gbps(Thunderbolt 3)、10 Gbps(USB 3.1 Gen 2)、5 Gbps(USB 3.0)、2 Gbps(イーサネット、フルデュプレックス)●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合(DisplayPort および Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 4K ディスプレイの場合(DisplayPort または Thunderbolt 3 USB-C)4096×2160p / 3840×2160p @ 60Hz、シングル 5K (5120×2880p) ディスプレイ (Thunderbolt 3 USB-C port を使用)●エンクロージャタイプ:アルミ●センターチップのポラリティ:ポジティブ●プラグタイプ:N●電力供給方法:ACアダプタ同梱●PXE:あり●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s●フルデュプレックスサポート:あり●メモリメディアタイプ:microSD (Micro Secure Digital) (要アダプタ)、microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (要アダプタ)、microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (要アダプタ)、SD / MMC(SD /マルチメディアカード)、SDHC(大容量SD)、SDXC(拡張容量SD)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●システム要件:Thunderbolt 3対応コンピュータのThunderbolt 3ポートに空きがあること。 ノートパソコンの給電と充電に対応するには、ノートパソコンに搭載のThunderbolt 3ポートでUSB 給電仕様2.0に対応している必要があります。
セット内容thunderbolt 3 ケーブル、USB-C - DisplayPort ケーブル、ドッキング ステーション、ユニバーサルACアダプタ、取扱説明書、電源コード(北米/日本、オーストラリア・ニュージーランド)
長さ(mm)222
幅(mm)87
色スペースグレー
高さ(mm)34
質量(g)492
消費電力(W)180
出力電圧(V)20/DC
入力電圧(V)100~240AC
出力電流(A)9
保存温度(℃)-20~70
入力電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0℃~40
コネクタタイプUSB Type-(24ピン)USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、 9ピン、SuperSpeed)、Thunderbolt 3 USB- (24ピン)、RJ-45、DisplayPort(20ピン)、3.5 ミニジャック(3極)
使用湿度範囲(%RH)0~95
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
手のひらサイズで最大140W給電。AI PCを始めとした高性能薄型ノートパソコンを充電しながら機能拡張できるUSB Type-C(TM)接続のドッキングステーションです。映像出力ができるHDMI(R)、インターネットの有線接続が可能なLANポートを備えながら、持ち運びに便利なスリムな形状を実現。USB Power Delivery 最大140W入力でスピード充電しながら周辺機器を使えます。
用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
USB-C to 4K@144Hz HDMI+PD100W 6in1 マルチハブ ポケットサイズで、驚きのパフォーマンス。 超・超軽量設計で出張、旅行や小型ラクラク旅。 4K@144 HDMIポート、USBデータポート×4、PD100W充電機能をひとつに据えて、デスク周りをすっきり整理。最大5Gbpsの高速転送に対応し、フラッシュドライブからプリンターまで快適に接続。4Kモニターやテレビへの映像出力も簡単に実現。ドライバーのインストールは不要。プラグ&プレイですぐに使えます。仕事も遊びも、この1台ですべて実現。
その他【ホスト】(パソコンと接続側):USB-C(オス)
材質アルミニウム、プラスチック
質量(g)70.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.2×31.15×53.2
最大解像度3840×2160@144Hz
保証期間2年
ケーブル長(cm)20
ポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 144Hz×1 / USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps ×2USB-C Power Delivery 100W入力×1 / USB タイプ A 3.2 Gen 1 5Gbps ×2
給電方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
1
2
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
ドッキングステーション Qi2 15Wワイヤレス充電 4K/60Hz HDMI PD100W入力/85W出力 4in1 USB 3.2 Gen1 5Gbps
エレコム
税込¥12,078
¥10,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。