すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: その他拡張インターフェースブランド: SILVER STONE(シルバーストーン)すべて解除
SilverStone 拡張カード ECM40 PCIe 4.0 x16~4 x M.2 NVMe SSDアダプタカード SST-ECM40 SILVER STONE(シルバーストーン) 8日以内出荷
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン冷却ファンOn/Off電源スイッチデータセンタークラスの信頼性USAPおよびTRIM対応
仕様 ●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40 その他 [1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。 寸法(mm) 147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D) 色 黒 質量(g) 501 備考 ※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります インターフェース PCI-Express x 16 環境 動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH ファン 回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライブ数 4
SilverStone ECS06 6ポートSATA Gen3 (6Gbps) 非RAID PCI Express Gen3 x2 カード SST-ECS06 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ASMedia ASM1166 SATAホストコントローラ (AHCI)搭載のPCIe Gen3 x2・ AHCI規格Rev. 1.4に準拠・ 6基のSATA Gen3 (6Gbps)ポート対応・ SATAポートマルチプライヤーコマンドベースのスイッチングに対応・ デバイススリープ電源管理に対応・ ロープロファイル設計
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:6●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps (SATA Gen1, SATA Gen2, SATA Gen3)●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:30 規格 ロープロファイル PCI Express Gen 3×2 型番 SST-ECS06 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 112.2×21×61.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ ASMedia ASM1166
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション・ クロスオーバー検出および自動訂正・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
仕様 オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降 質量(g) 実質量:67.7 型番 SST-ECL01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53.8×14.8×64.5 インターフェース PCI Express Gen2×1 設置場所 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード チップセット RTL8125BG-CG データ転送速度 2.5Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 5~95 RH
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0 その他 UASP機能 備考 ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番 SST-ECU04-E インターフェース 接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s) 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート デュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone 2.4Ghz Wi-Fiリモートコンピューター電源スイッチ SST-ES03-WIFI SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様 ●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz 質量(g) 実質量:4.7 型番 SST-ES03-Wifi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 25.2×8×45.6 保存温度(℃) 0~40(32°F~104°F) 動作温度(℃) -40~70(-40°F~158°F) 動作湿度(%) 0~90(結露しないこと) 保存湿度(%) 10~90(結露しないこと) セキュリティ 64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 RoHS指令(10物質対応) 対応 受信感度 802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7) Wi-Fi 標準:IEEE 802.11b/g/n
SilverStone USB 3.1 Type-CからMiniDP / HDMI / VGAに変換するコンビネーションアダプタ SST-EP11S SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Thunderbolt 3 Type-Cインタフェース対応・最大4096 x 2160 (4K x 2K)の4K高画質出力・3つのモジュラー設計で分離し個別でも柔軟に対応可能・Type-C~MiniDP / HDMI / VGAポート対応・MiniDP~HDMI / VGAポート対応・HDMI~VGAポート対応・優れた質感と耐久性を備えたアルミニウム合金
仕様 オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 10/8/8.1 (32ビット、64ビット)、または将来リリースされるバージョンMac OS X EI Capitan 10.8またはそれ以降 材質 アルミニウム, プラスチック 色 シルバー 質量(g) 実質量:58±5 温度(℃) 5~35 湿度(%RH) 20~80 型番 SST-EP11S 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×12×123 ケーブル長(mm) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone 【10/100/1000Mbps対応】Ethernet ネットワーキングアダプタ SST-EP13C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen1インタフェース、USB 3.0 / 2.0 / 1.1互換・RJ45ネットワークソケットへの変換、10/100/1000Mbpsに対応・ツイストペア・クロスオーバー検出および自動修正(HP Auto-MDIX)テクノロジー・ウェイクオンLANおよび「RealWoW」(Wake-on-LAN)テクノロジー
仕様 ●Intel CPPM(分散プラットフォーム電源マネジメント):L1、3ms BESL (USB 2.0)対応ダイナミックLTMメッセージング(USB 3.0)U1/U2 (USB 3.0)対応選択的サスペンド対応●Microsoft AOAC(オールウェイズオン/オールウェイズコネクテッド):16セットの128バイトウェイクアップフレームパターン厳格マッチング対応リンク変更ウェイクアップ対応Microsoft WPD (ウェイクパケット検出)対応プロトコルオフロード(ARP & NS)対応●TOE (TCPオフロード・エンジン):Microsoft NDIS5, NDIS6チェックサムオフロード(IPv4, IPv6, TCP, UDP)およびセグメンテーションタスク-オフロード(ラージセンドv1およびラージセンドv2)対応最大9Kバイトのジャンボフレーム対応●イーサネットポート:RJ45●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 (32-bits, 64-bits), または将来リリースのバージョンMac OS 10.5 または将来リリースのバージョン 材質 プラスチック + アルミニウム 色 木炭 質量(g) 実質量:25 規格 全二重フロー制御(IEEE 802.3x)対応、IEEE 802.3およびIEEE 802.3uと完全互換、IEEE 802.1P layer 2優先エンコード対応、IEEE 802.1Q VLANタギング対応、IEEE 802.3az (高電力効率イーサネット: EEE)対応 温度(℃) 0~45 湿度(%RH) 10~85 型番 SST-EP13C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×16.5×60.3 ケーブル長(mm) 100 チップセット Realtek RTL8153 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 USB 3.1 Type-C Gen1オス
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU05 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応
材質 アルミニウム + プラスチック 色 木炭 質量(g) 実質量:18.75 備考 EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。 型番 SST-EP07C-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23.8×9.7×50 解像度 60Hzで4096×2160まで 出力信号 HDMIメス(HDMI 2.0) ケーブル長(mm) 100 動作温度(℃) 0~45 チップセット Analogix ANX7402、Parade PS176 RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 USB 3.1 Type-Cオス 動作湿度(%RH) 10~80
SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー 厚さ(mm) サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75 質量(g) ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110 型番 SST-ECM24-ARGB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130 インターフェース SSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 コネクタ 4-1 Pin 5V ARGB 熱伝導率(W/mk) サーマルパッド:1.5 動作温度(℃) サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone USB変換アクセサリ-Mac OS & Windows 対応Type-C→Type-Ax3/HDMI/Type-Cx1 SST-EP14C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・3基の5Gbps Super Speed USB 3.1 Gen 1 USBポートを提供・HDMI解像度は最大4Kx2K @30Hz・Power Delivery 2.0 (PD 2.0)対応・高品質アルミニウム製ケース設計・小型でポータブル・ドライバ不要
仕様 ●USB電力供給レベル:Power Delivery 2.0、最大100Wの充電電力対応●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit)、または将来リリースのバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●電力需求:USBバスパワー 材質 アルミニウム+プラスチック 色 チャコールグレー 質量(g) 実質量:71.3 温度(℃) 0~45 湿度(%RH) 10~80 型番 SST-EP14C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 97.2×44×14.7 出力信号 USB 3.1 Gen 1 Type-A x 3、HDMIコネクタx 1、USB 3.1 Gen 1 Type-C、PD 2.0充電対応 x 1 ケーブル長(mm) 100 チップセット Fresco Logic FL5002、Parade PS176 データ転送速度 USB 3.1 Type-Cオス RoHS指令(10物質対応) 対応 信号入力 USB 3.1 Type-Cオス 対応解像度 4Kx2K @30Hz (最大)
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・ロープロファイル拡張スロット付属・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:47.5 型番 SST-ECM27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×11×67.9 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅 ドライブ数 3
SILVERSTONE 5ポート SATA Gen3 6Gbps 非RAID M.2 PCIeストレージ拡張カード SST-ECS07 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・5つのSATA Gen3 6Gbps ポート対応・アルミニウム合金性ヒートシンクによる優れた安定性および放熱性能・M.2 PCIe (NVMe) インタフェース・デバイスのスリープ電源管理対応・プラグアンドプレイで追加のドライバ不要・SATA プラグイン検出対応・SATA規格 Revision 3.2準拠
仕様 ●PCI-E帯域幅:最大16GT/s●SATAポート:5●SATAポートの帯域幅:最大6Gbps●ドライブサポート:SATAハードディスクドライブ 質量(g) 実質量:23 型番 SST-ECS07 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24.8×10.3×80.5 インターフェース M.2 PCIe Gen3×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ JMicron JMB585
SilverStone USB3.1 Type-C対応 USBハブ チャコールグレー SST-EP09C SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・最新のUSB 3.1 Type-C Gen 1インタフェース、USB 2.0 / 1.1と互換・2基のUSB Type-Aおよび2基のUSB Type-Cポートで同時データ転送のニーズに対応・独立電源LEDインジケーター・USBバッテリーチャージ仕様1.2と互換・コンパクトでポータブル設計
仕様 ●オペレーティングシステムサポート:Microsoft Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット)または将来発表されるバージョンMac OS 10.5またはそれ以降●充電仕様:USBバッテリー充電1.2準拠●電力需求:USB Type-C経由5V 材質 プラスチック 色 チャコールグレー 質量(g) 実質量:45 型番 SST-EP09C 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.5×10×88(ケーブル含まず) コネクタ USB Type-Cオスx 1、USB Type-Cメスx 2 (出力)、USB Type-Aメスx 2 (出力) ケーブル長(mm) 100 チップセット VIA VL813 データ転送速度 最大5 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】白色で点灯:電源オン
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06 SILVER STONE(シルバーストーン) 予約販売
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃) -20~+70 RoHS指令(10物質対応) 対応 湿度範囲(%) 5~95 RH
SILVERSTONE 1 x NVMe & 1 x SATA M.2 SSD~PCIe x4 1Uアダプタカード SST-ECM28 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ご使用のシステムに装着しても高さわずか32mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・1台のM.2 NVMe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応・1台のM.2 SATA SSD (B key)に対応・2基のM.2 SSDスロットが同時使用可能・PCIe Gen4対応・SATA 6Gbps対応・内蔵LEDステータスインジケーター・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCIe x4 NVMeベースMキー 質量(g) 実質量:17.8 備考 ECM28の'M'キーはPCIe SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります M.2 PCIe NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ (Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須ですご使用のオペレーティングシステムとECM28の間で、デバイスが認識・検知されないなどの互換性トラブルが発生した場合、ドライバまたはマザーボードのBIOSを最新バージョンにアップグレードしてください。または、オペレーティングシステムを互換性モードで起動させて、以前のオペレーティングシステムバージョンを選択し、ECM28に必要なドライバをインストールしてください。 型番 SST-ECM28 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 15.5×32×118.4 インターフェース SSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】NVMeSSDハードドライブ接続/データアクセス:青いで点灯/青い点滅、SATASSDハードドライブ接続/データアクセス:赤で点灯/赤で点滅 ドライブ数 2
SilverStone M.2をPCIexx4 で拡張する超ロープロ拡張カード SST-ECM26 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ ご使用のシステムに装着しても高さわずか31mmのため、1Uシャーシにご使用いただけます・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・ 2230,2242,2260,2280および22110長のM.2 SSDに対応・ドライバのインストール不要
仕様 モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー 材質 ヒートシンク:アルミニウム 厚さ(mm) サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1.5 質量(g) 実質量:34.15、ブルーパッド:6、グレーパッド:2、ヒートシンク:17 型番 SST-ECM26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×10.2×130、ブルーパッド:20×1.5×70、グレーパッド:20×0.75×70、ヒートシンク:22×4.65×100 インターフェース SSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4 熱伝導率(W/mk) サーマルパッド:1.5 動作温度(℃) サーマルパッド:-40~180 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-USB SILVER STONE(シルバーストーン) 4日以内出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー・20メートルまで有効・電源 / リセットスイッチYケーブル付属・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様 【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1 質量(g) アダプタカード:30(実質量) 型番 SST-ES02-USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) アダプタカード:30×10×60 公称電圧(V) リモートコントローラ:DC3.0 電池 リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲 アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲 アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃) アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%) アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作周波数(GHz) アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様 ●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応 備考 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 規格 ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps) 型番 SST-ECU03 保護 過電流検知および保護機能 データ転送速度 USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート USB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
SilverStone M.2モジュールをPCIeに変換するためのM.2増設インターフェイスカード SST-ECM21-E SILVER STONE(シルバーストーン) 5日以内出荷
・NVMe(PCIE) Gen4のSSDに対応 ・PCIe x4接続 ・ロープロファイルブラケット付属・Type 2230、2242、2260、2280対応 ・ドライバーレスで基板上にSSDを取り付け・CLKREQジャンパコネクタ搭載
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCI-E 4XベースMキー 質量(g) 実質量:57 備考 注意:M.2 SSDを使って起動するには、マザーボードがそれに対応している必要があります。BIOSの制約により、全てのマザーボードがM.2 SSDによる起動をサポートしているわけではないので、この機能を有効にする方法をマザーボードのマニュアルまたは販売店にご確認ください。注意:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。 型番 SST-ECM21-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×23×104 インターフェース SSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】電源オン:緑、読み取り/書き込み:赤
SilverStone M.2ポート(Mキー)をPCIe x4インタフェースに変換! SST-ECM25 SILVER STONE(シルバーストーン) 6日以内出荷
・1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換・ファンを装着してもわずか32mmで、1Uシャーシにピッタリフィットします・内蔵LEDインジケーターでPCIe NVMe状態を表示・2230,2242,2260および2280長のM.2 SSDに対応・PCIe CLKREQ機能(V2.0)
仕様 ●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー 質量(g) 実質量:11.5 型番 SST-ECM25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×6×100 インターフェース SSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4 RoHS指令(10物質対応) 対応 インジケータ 【LED】PCIeM.2SSDへの読み書きLED:青で点滅
SilverStone 電源&リセットスイッチ無線リモコン化キット SST-ES02-PCIE SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵・20メートルまで有効・電源 / リセットスイッチYケーブル付属・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します
仕様 【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1 質量(g) アダプタカード:29.6(実質量) 型番 SST-ES02-PCIe 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) アダプタカード:120×21×68 公称電圧(V) リモートコントローラ:DC3.0 電池 リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲 アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲 アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃) アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%) アダプタカード:10~90非結露 動作周波数(GHz) アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
SilverStone M.2モジュールを2つ搭載できるM.2増設インターフェイスカード SST-ECM20 SILVER STONE(シルバーストーン) 7日以内出荷
・ 1つのM.2ポート (M key)を1つのPCI-E x4インタフェースに変換・第2のM.2ポート(B key)をSATAインタフェースに変換・2基のM.2 SSDを同時にサポート・ オプションでのロープロファイル拡張スロット装備・ ドライバのインストールは不要
仕様 ●M.2 SSD対応タイプ:2230, 2242, 2260および2280●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:SATAベースBキーPCI-E 4XベースMキー 備考 メモ:ECM20の'M'キーはPCI-E SSD専用、'B'キーはSATA SSD専用です。メモ:BキーSSDが正しく動作するには、SATA 7ピンケーブルをマザーボードに接続する必要があります。メモ:M.2 PCIe-NVMeモードSSDには、Intel 9シリーズ(Z97 H97 Z170×99) / AMD 300 series (A320 B350×370)またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、およびWindows 8以降のバージョンのオペレーティングシステムの使用が必須です。メモ:ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。 型番 SST-ECM20 インターフェース SSD:M.2(NGFF)、PCI Express X4 / SATA 6Gbps RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライブ数 2
『拡張インターフェース』には他にこんなカテゴリがあります