ノートパソコンやタブレットを縦置きできるアルミ合金製スタンドです。縦置きなのでデスク周りの整理整頓や作業スペースの確保が可能です。収納する厚みは付属のレンチで簡単に調整できます。機器接触部分にシリコンシートを施しているので機器への傷を防止します。
用途ノートパソコンやタブレット、キーボードなどの縦置き収納用
仕様●はさみ幅(mm):14~73●収納可能数(台):1
付属品六角レンチ
寸法(mm)約150×95×46
質量(g)約500
適合サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
特性縦置きスタンド
スマートフォンやタブレットなど様々な機器で使用することができます。縦置き、横置きどちらでも使用可能です。充電ケーブルは背面のケーブルホールに通してすっきりとまとめることができます。
用途スマートフォンやタブレットのスタンドとして
特性縦置き・横置き対応
材質(本体)アルミニウム合金、(滑り止め部分)ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×71×88
質量(g)66
厚さ(mm)アルミ:2
角度を調整できるスマートフォン用スタンドです。
スタンドの足を一方向に折りたたみコンパクトに持ち運びのできる設計です。
室内や外出先で使いたい時にすぐにご利用いただけます。
縦置き横置きどちらの方向でもご利用いただけます。
用途スマホスタンドとして
適合機種幅50mm以上のスマートフォン
材質スチール+PVCコーティング
寸法(mm)90×130
色ブラック
特性角度調節・折り畳み可能・縦置き/横置き可能
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。
質量(g)26.5
表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ
寸法(cm)7.1×6.75×8.25
特性縦置き・横置き対応
自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。
インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。
機器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。
画面を見やすい約30度の角度で保持します。
ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。
充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。
スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能。
質量(g)約40
表面処理ワニス処理 ポリッシュ仕上げ
寸法(cm)10×7.5×5.5
傾斜角度(°)画面:約30
特性縦置き・横置き対応
スマートに持ち運び可能なフォンホルダー&スタンドキット脚を束ねてボトムグリップとしても使用可能
質量(g)約80
サイズ(mm)スマホ対応:55~88
耐荷重(g)約600
特性縦置き・横置き対応
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
MagSafe対応。
縦向きでも横向きでもビデオ通話が可能。
傾斜ヒンジにより、視野角を調整可能。
耐久性のあるアルミニウム構造で長持ちするように作られています。
特性縦/横向き使用可能、角度調節
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
角度調整が自由+薄型コンパクトに折りたたみ可能なアルミスタンド。7インチまでのタブレット・スマートフォンに対応したミニタイプ。
最大7インチのスマートフォン/タブレットに対応したスタンドです。つや消しのアルミニウム素材を使用し、スタイリッシュなデザインに仕上げました。
スマートフォンなどでの動画・映画の閲覧に最適なスタンドです。ワイヤレスキーボード(別売)と組み合わせての入力作業などにも最適です。
スタンド部と台座の背面には、充電ケーブルを通すスペースを設けました。端末の充電用ポートが下部にくる設置方法でも、充電をしながらの使用が可能です。動画鑑賞やゲームプレイなど、バッテリーの消費が激しい用途にも最適です。
二箇所の可動部を搭載することで、より自由な角度調整・位置調整が可能に。自分の好きな最適な角度で動画の視聴やゲームのプレイなどができるほか、デスク上で操作しやすい角度に調節しながらの充電なども出来ます。
しっかりした構造を採用しながら、スタンド本体の可動部を折りたたむことで、コンパクトに収納が可能。出張や旅行の際の持ち運びや使用にも最適です。
持ち運び時に便利な専用ポーチを付属。スタンド本体を保護するだけでなく、カバンの中で他のものを傷つけにくくします。
付属品専用ポーチ
材質アルミニウム、シリコン
質量(g)約70
対応機種7インチまでのスマートフォン、タブレット(厚さ:12mmまで)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×89×20 ※突起部を除く
特性折りたたみ可能・角度調節・充電使用可能・縦置き/横置き可能
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×75×87 ※突起部を除く
●スマートフォンやタブレット用の、シンプルなアルミニウム製スタンドです。縦置き&横置き対応はもちろん、スマホリングを搭載したままご利用いただけます。耐荷重は700gなので、iPadなどでもご利用いただけます。
●縦置き&横置き
縦置き&横置き対応。好きな角度で固定出来ます。
●スマホリング搭載スマホも対応
スマホリングをつけたままのスマホでもしっかり固定できます。
●端末含む耐荷重約700g
10インチまでのタブレットにも使用できます。
●丸形のアルミ製
丸形のアルミ製なので、カバンの中に入れても、他の機器を傷つけません。
質量(g)約165
保証期間ご購入日より1年間
特性縦置き&横置き対応
適合機器重さ500gまでのスマートフォンやタブレット
耐荷重(g)700(タッチ操作時の圧力を200g以内と想定)
対応幅(mm)60~250(中央部に搭載した場合)
寸法(cm)直径約14.6×高さ2~11
材質アルミニウム筐体、端末保護/滑り止め用シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
便利に使えるスマートフォンスタンド
お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能
テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利
スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用
角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
スマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12
特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド
長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です
テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利
スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整
質量(g)約66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88
特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。