スマホ/タブレットホルダー・アーム :「タブレットスタンド」の検索結果
関連キーワード
「特性」から絞り込む
折りたためば厚さわずか9mmの薄型サイズで、カバンの中に入れてもかさばらず持ち運びに便利です。
角度を5段階に調節できるので、お好みの角度で使用できます。
タブレットを設置する部分には上下2ヵ所に滑り止めラバーがあり、設置したタブレットがずれにくく、キズ付きを防ぎます。
本体裏面の2ヵ所の滑り止めラバーで操作時に本体をしっかり安定させます。
本体内部のマグネットシートが持ち運びの際にスタンドが開くのを防ぎます。
縦置き、横置きどちらの設置にも対応しています。
色ブラック
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコン
質量(g)約138
タイプ卓上スタンド型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×9×162
対応機種各社タブレット(本体の厚みが19mm以下)
アズワン品番64-0878-18
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
最大15.6インチまでのタブレットに幅広く対応できる万能型!
セキュリティーボルトと鍵付仕様で盗難防止。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
付属品鍵、アジャスター、キャスター、アルミ支柱用配線モール
ストローク(mm)130
質量(kg)7.5
色メタリックダークグレー
積載荷重(kg)~4
傾斜角度(°)0~90
対応インチサイズ~15.6インチ
対応寸法(mm)長辺:230~396、短辺:167~337、奥行:8~19
関連資料寸法図
回転角度(°)360
取扱説明書(48.6MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。
4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。
ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。
ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。
高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)
色ブラック
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm
組立人数1
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。
用途タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
タイプ卓上スタンド型
特性角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能
材質ABS、TPU
質量(g)約110
対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折りたたみ時)約:82×140.9×23.3
持ち運び可能な、スマートホン、タブレット用のスタンドです。縦横どちらでも利用でき、角度調節も簡単です。
タイプ卓上スタンド型
特性縦置き・横置き対応、角度調節、折り畳み可能
トラスコ品番491-2586
材質ポリプロピレン、アルマイト
長さ(mm)86
幅(mm)50
色シルバー
質量(g)10
幅×長さ(mm)50×86
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
タブレットにPD充電しながら機能を拡張することができるドッキングステーション機能付タブレットスタンドです。 最大13インチまでのUSB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどがセットでき、タブレットを卓上でパソコンのように使用することが可能です。 耐久性抜群のオールアルミ製で、高さ・角度・左右360°回転で調整することができます。 iPadOS/iOS/Android OS/Windows OSに対応しています。 USB type-Cを備えたiPadやAndroidタブレットなどと付属のType-CtoCケーブルで、本体Type-Cポート(HOST)に接続すれば設置デバイスにType-C PD充電しながら機能を拡張することができます。 省スペースの空間にタブレットと一緒に使用することで作業の幅が広がります。 環境に合わせて高さ0~170mm、天板角度0~90°、左右360°回転と微調整が可能ですので、固定した角度での使用も角度を変更した使用にも対応できます。 コンパクトに折りたたみができる構造となっており、収納しやすいサイズになりますのでタブレットと一緒にバックなどに入れて簡単に持ち運びできます。 タブレット用の小型サイズながら耐荷重3kgを実現したオールアルミ製です。 表面にガンメタルのアルマイト加工を施した質感高いボディとなっています。アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUBコネクタ(給電用):USB Type-C メス(PD100W 20V/5A対応)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●対応デバイスサイズ:最大13インチ●調整範囲:高さ0~170mm/天板の角度0~90度/左右360度回転
質量(g)約380
耐荷重3Kg
対応OSWindows 11/10、Android OS、iOS、iPadOS
サイズ(mm)約W120×D140×H175(突起部含まず)
素材アルミ
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
いつものカフェで快適にブラウジング。
軽くてコンパクトな卓上タブレットスタンドの登場です。
タイプ卓上スタンド型
特性高さ調節、角度調節
質量(g)217
積載荷重(kg)(推奨)0.5
全高(mm)340
適合機器タブレットのみ
適合幅(mm)123~210
縮長(mm)170
適合厚さ(mm)22以内
付属品収納ポーチ
材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ブラケット:ポリカーボネイト
質量(kg)1.95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×740×656~956
対応機種10.5型までのタブレット
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
汎用性重視のタブレットスタンド:幅12.7~22.7cm、厚さ1.0cmまでの12.9インチタブレットに対応。耐荷重1kg。開封後すぐに使用できるように組み立てられた状態で出荷。POSや顧客対応・案内などの用途に最適。優れた耐久性:重量のある金属製のベースと摩耗や破損を最小限に抑える構造のジョイント(調整可能)を備えており、デバイスをしっかりと固定。ボタンやポート、カメラ、スピーカーへのアクセスを考慮した設計。デスクや壁面設置可能:固定設置できるようにベース部分に取り付け用ネジ穴搭載(ネジ付属)。盗難防止対策として、タブレットマウントと難防止用パーツ(セキュリティスロット増設アダプター(型番 KSLTAD)、盗難防止セキュリティワイヤーロック(型番 LTLOCK3DCOIL)、いずれも別売)との併用も可能。対応機種:10.2インチiPad、11&12.9インチiPad Pro、10.9インチiPad Air、7.9インチiPad mini、Samsung Galaxy Tab、Androidタブレット、大型スマートフォンなど。クランプの下には便利な充電ケーブル用スロットが付いたタブレットアーム。広い可動域:3点ピボットアームはベース部分で+185/-5度、アーム部分で+100/-90度、高さ最大47cmまで調節可能。タブレットスタンドのボールジョイントは左右振り+/-52度、360度回転(縦/横)に対応
仕様【工具】付属、【盗難防止機構】非対応
付属品4.2x19mmネジ(4本)、3mm六角レンチ(1本)、5mm六角レンチ(1本)、クイックスタート
材質アルミ、スチール
質量(kg)1.5
色ホワイト
取付【壁面】対応(ベース面のネジ穴を利用して取付け可能)
耐荷重(kg)1
適合サイズ【最大】12.9インチ、【最小】4.7インチ
保証期間5年間
設置場所デスク面や壁面
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×160×470
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高さ調整、角度調整
可動範囲アーム部関節:上下±52度/360度回転、第二関節:-100度~90度、ベース部関節:-5度~18度
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
9インチから11インチまでのタブレットに対応するユニバーサルタブレットアーム(卓上取り付けタイプ)。ワークスペースでシームレスにタブレットを活用。施錠できるホルダーでタブレットを保護。クランプを使用する手軽な設置方法。耐久性に優れたスチール製
用途作業環境にタブレットを取り入れ、二次的な用途に活用。作業エリアにタブレットを設置し、タブレットを手に持たず画面を参照。キッチンにタブレットを設置しレシピを参照
仕様●対応ディスプレイ数:1●取付場所オプション:デスク固定●壁面取付:非対応●耐荷重:1kg●最大ディスプレイサイズ:11 インチ●高さ調節:あり●最大延長時のアーム長さ:540mm●チルト:180°●パン:280°●スイベル / ピボット:360°●ディスプレイ回転:360°●色:ホワイト●材質:スチール、プラスチック●製品長さ:808mm●製品幅:167mm●製品高さ:97mm●製品質量:1770g●セット内容:デスク クランプ、ケーブル結束クリップ、EVAクッション、2.5mm 六角レンチ、3mm 六角レンチ、キー、セキュリティレンチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
タブレットをしっかり挟み込む、VLOG タブレットホルダースタンド。ホルダー部が360°回転するタブレットスタンドです。両端からしっかり挟み込むので、タブレットを装着したまま回転可能。 細かな高さ・角度調整が可能なうえ、重厚なアルミベースで安定感もプラスされたスタンドです。
付属品六角レンチ(底面に収納)
材質ABS・アルミニウム
質量(g)約510
対応ホルダー:5~9インチ
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)収納:11.5×18.5×7
耐荷重(g)約700
角度調節可能
7~10インチのタブレット端末に対応するフレキシブルアームスタンドです。様々な機器に合わせて、ホルダー部上下のフレームを稼動させサイズを合わせることができます。フレキシブルアームなので、お好きな角度で固定できます。フレキシブルアームは75cmと余裕の長さ。ホルダー部分は360度回転でき、縦置きも横置きもOKです。省スペース・簡単取り付けできるクランプ式を採用、場所を取らずにしっかり固定できます。リビングなどの机や寝室のベッドなど、5.5cmまでの棚板があれば場所を選ばず設置可能です。機器との接触部にゴム素材を使用し、機器への傷を防ぎます。
色ブラック
本体質量(g)約425
テーブル寸法(mm)固定クリップ:約55×40(取付可能天板:55まで)
寸法(cm)ホルダー調整範囲(上下):約12.5~21 ※左右は調整不可。7~10インチタブレットに適用。
アーム寸法(mm)フレキシブル:約750×10
素材本体:ABS、アルミ合金
特性角度調整可能、360度回転、縦置き・横置き
1個
¥979
税込¥1,077
6日以内出荷
360℃可動ホルダーで好みの角度に調整可能。幅18cmまで対応のため、幅広い端末で使用可能。
色ブラック
質量(g)565
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×140×64
適合サイズ(cm)最大18
主材質炭素鋼、ABS
耐荷重(g)500
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
仕様対応機器台数:1台、対応機器サイズ:厚みが17mm以下※20mmまでであれば台座に載せる形で対応、折りたたみ:対応
材質アルミ製
角度調節対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
スタイリッシュなアルミ製のタブレットスタンドです。2つのヒンジを搭載しているので使用環境に合わせた最適な角度でご使用いただけます。 また、折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできます。ケースを取り付けた状態のタブレットでも使用することができます。設置機器が当たる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。背面には充電ケーブルなどを通せるケーブルホールを搭載しています。
材質アルミ、シリコーンゴム
寸法(cm)約W10.4×D13.4×H15(スタンド時)、約W9.3×D14.7×H3.2(折りたたみ時)
製品質量(g)約241
取扱説明書なし
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン
質量(g)約650
クランプ範囲(mm)5~75
耐荷重(kg)1
適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ
取付け方法クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90
1台
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・ハンズフリー。・取り付け部360度回転可能。・用途に合わせて高さ、位置調整可能。・工具不要で取り付け簡単。・ゲーム、リモートワーク等様々なシーンで活躍。・傷防止、滑り止めゴム付。【スタンド固定手順】。1)スタンドの上部を右に回転すると固定部開口が開きます。2)スタンドをテーブルに差し込みます。3)スタンドの上部を左に回転してから固定します。【アーム固定手順】。1)ボールジョイントにカバーをくぐらせます。2)ボールジョイントをホルダーにはめ込みます。3)ボールジョイントカバーを回し、取り付けます。4)回り切るまでしっかりと固定してください。
色ブラック
本体質量(g)約270(ホルダー含まず)
寸法(cm)アームマウントクリップ開口幅:最大約6、ホルダー:約6.5×12、開口幅:13~22(スマホ・タブレット通用)
アーム長さ(cm)約91
素材本体:ABS+メタル
特性360度回転、高さ調整・位置調整可能、滑り止め
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
大阪教育大学イノベーションデザインセンター 共同企画製品 鉄製スタンドなどにタブレットやスマートフォンを簡単に固定することができ、安定して実験・観察の様子が撮影できます。 水平・垂直の2つの方向に固定することができます。 3.5型から12.9型までのタブレットに対応しています。
支柱(mm)Φ10×160
適合サイズタブレット:幅(高さ)5.3~27cm 厚さ1.4cm以下
特性スタンド機能
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
タイプフロアスタンド型
特性360度回転、高さ調節、角度調節、鍵付、キャスター付
付属品鍵×2(1種類)
質量(kg)3.45
材質(本体)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×360×1100~1500
材質(ホルダー)ABS樹脂
アズワン品番64-0884-09
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
スタンド付きだから、買ったその日から使えます!家の中でも好きな場所で自由に設置が可能。また、底面に1/4ネジ穴がついているので、三脚に取りつければ高さも調整できます。
材質ABS樹脂他
幅(mm)タブレット固定:120~220
厚さ(mm)タブレット:15
質量(g)約 120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時(最大):80×140×70
三脚取付ねじ(2箇所)1/4インチ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
7インチから13インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。最小12~最大22.5cmまでの幅に対応します。※タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。厚さは1.8cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの底面とスタンドの底面に付いており1/4-20UNCのネジ穴に対応しています。ホルダーとスタンドの付け根部はボールジョインとなっており、自由な角度で使用できます。背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
用途動画撮影用やタブレットスタンド用などとしても使用できる三脚ホルダーアタッチメント。
材質プラスチック
サイズ幅もしくは高さは12~22.5cm、厚さ1.8cmまでのタブレットPC対応 ※サイズ内でも機器によっては設置できない場合もございます。 ※スマートフォン、タブレットによっては、各種ボタンなどに干渉する場合がございます。
対応機種11インチiPad Pro 2020、12.9インチiPad Pro 2020、iPad 10.2インチ(第8世代)、Surface Go 2、Surface Pro X、iPad 10.2インチ(第7世代)
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
特性角度調節
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
4本のフレキシブルなスタンドで、任意の角度、高さに設定できるタブレットスタンドです。4.7~17.3インチ程度のスマートフォン、タブレットを設置できます。ABS、PVC素材を使用し頑丈で柔軟性があります。。【ご注意】。※過度の折り曲げは破損の恐れがありますので、ご注意ください。
セット内容ホルダー、フレキシブルアーム、フレキシブルベース、カバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書・保証書
材質ABS、PVC、カーボンスチール
質量(kg)約1.6
使用工具手袋
耐荷重(kg)1
適合機器幅約12~25m、厚さ15m以下のタブレット、スマートフォン※4.7~17.3インチ程度
寸法(cm)約幅74×奥行33×高さ63
取付け方法据置き
六角レンチ(mm)3
3.5インチから12.9インチまでの大型タブレットを三脚に固定できるようになるタブレットホルダーです。
iPhone11の横向きから、12.9インチのiPadの横置きまで設置可能で、最小5.3~最大27cmまでの幅に対応します。
厚さは1.4cmまで対応するので、サイズ内ならケースを付けたままでも設置できます。
スマートフォン・タブレットと接する部分はラバー素材になっており、機器をキズつけず、しっかり固定できます。
三脚取り付け用のネジ穴が、ホルダーの背面と底面に付いており1/4-20UNC、3/8-16UNCのネジ穴に対応しています。
背面のスタンドを起こせば、タブレットスタンドとしても使用可能です。
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS
三脚取付ねじあり1/4-20UNC
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
【色んな場面で大活躍】
縦向き、横向き回転のため様々な姿勢で映画・ドラマを鑑賞。
オフィス・キッチン・べッド・車等どこでも使用可能。
スマホで音楽鑑賞、タブレットで漫画・ゲームをする。
首は前後角度の調節ができ、多角度で撮影OK。
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・寝室で活用。
特性縦置き・横置き対応、回転機能、角度調節
質量(g)353
色黒
高さ(cm)24~36まで調節可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
【お好みの角度・位置で固定可能】フレキシブルアームでスマホ・タブレットを机やベッドに固定して、思い通りの向きが簡単調整。お好みの位置で設定でき、快適な視野角で楽しめる。
【コンパクトタイプ】取付フォルダー・グリップ部分には、滑り止めを付加。
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途旅行・オフィス・キッチン・寝室で活用。
色ゴールド
取付フォルダー20cmまで拡張可能
特性角度調節、滑り止め
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)1
【取り付け場所が自由自在】
付属マウントでスマホ・タブレットをデスク・壁・テーブルキッチンなど側面にも取り付け可能。
360度回転可能で画面の縦横変更も自由自在。グリップ部分に設計されたリリースボタンで簡単にスマホ・タブレットの取付・取外し可能。
【コンパクトタイプ】
取付フォルダーには、滑り止めを付加。
壁に固定するには、3Mの接着剤とネジで留めることになります(製品に接着剤とネジを含む)
「モバイルデバイススタンド」とはスマホ&タブレット対応のスタンドです。
用途オフィス・キッチン・寝室で活用。
特性回転機能、縦置き・横置き対応、滑り止め
質量(g)510
色シルバー
取付フォルダー19cmまで拡張可能
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自由自在に曲がって軽量なフレキシブルアームのタブレット用クリップスタンド。机やベッドに固定する台座部分がクランプ式で、女性やお子様の力でも楽に取り付け可能なアームスタンドです。台座部分は上下ともすべり止めクッション材付きで、取り付け場所を保護&しっかり固定できます。アルミ合金の軽量アームで、全長約70cmのアームはフレキシブルに調整可能で、端末を挟むヘッド部は360度回転できます。ヘッド部分は伸縮式ホルダーで、タブレット幅130~180mmに対応可能です。
仕様●カラー:ホワイト●アーム長さ:60cm(全長70cm)●対応サイズ:タブレット幅130~180mm●伸縮式ホルダーサイズ:65×120mm(開口時最大180mm)●台座サイズ:11×55mm(開口幅65mm)●重量:240g●素材:本体/ABS、アーム部/鉄、鋼
アズワン品番67-0375-64
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるアルミ製のタブレット用デスクトップスタンドです。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。ケースを取り付けた状態のiPad・タブレットでも使用することができます。(厚みが16mm以下)設置機器が触れる部分には擦り傷から保護するキズ防止ゴムパッド付きです。丈夫で安定感のあるアルミ素材のスタンドと底面にある滑り止めラバーで、操作時でもしっかり安定します。タブレットはタテ置き、ヨコ置きどちらの設置にも対応しています。アルマイト処理された上質な質感のアルミ製でインテリアになじみ、様々なデバイスにマッチします。
材質アルミニウム、シリコーンゴム
質量(g)約430
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×150×45
対応機種エッジ部分の厚みが16mmまでのタブレット ※エッジ部分の形状や本体形状によっては対応できない場合があります。
特性角度調節、高さ調節、滑り止め
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
◆7~10インチのタブレットPCを固定することができる、汎用タイプのタブレットPCスタンドです。 デスク天板やベッドに簡単に取り付けることができます。 厚さ15~55mmまでの天板に対応しており、ベッドのヘッドボードなどにも取り付け可能。 タブレットの接触面には滑り止めクッションがあり、タブレットを傷つけず、優しくしっかり固定。そのままタッチ操作が可能です。 3つの関節でタブレットの向きや角度などを調節、タブレットを取り付けたまま縦横に回転することも可能。 設置にスペースをとらないため、デスクを広くお使いいただけます。 タブレットPCの固定はホルダーにタブレットを挟み背面にあるレバーでロックするだけ。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●アーム部分:直径17mmのフレキシブルタイプ●タブレットサイズ:厚さ18mmまで●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー可動幅:約108~200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
入数1セット
1セット
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー。動画視聴にも便利 スタンド機能付き。縦向き横向き対応 360°回転。ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石
色ブラック
製品質量(g)約92
特性縦置き・横置き対応、回転機能
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
スマホだけでなくタブレットを置くこともできるマルチスタンドです。安定感あるマルチ機能スタンドで12.9インチ以下の電子機器に対応しております。スタンド部分は伸縮・角度の調整も可能なので、ご自身の好きな位置で固定することが出来ます。電子機器を立てかけておく部分は滑り止めがついているので、安心して使用していただくことができます。
材質ABS 他
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時/67×114×25
7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。
7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。
ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。
デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型
特性回転機能、角度調整、鍵付
付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚
適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular)
材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂
質量(kg)1.7
アズワン品番64-0876-03
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。
首や腰にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。
首にかける部分はクッションスポンジがついており、負担を軽減できます。
卓上のスタンドとしても使用できます。
スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。
4インチのスマートフォンから10インチのタブレットまで対応しています。
耐荷重(kg)0.5
特性角度調節・高さ調節
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
特性VESA規格対応
長さ(mm)161
幅(mm)237
高さ(mm)42
質量(kg)0.6
保証期間5年間
色ブラック
ディスプレイ最大:12.5"
セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
置き場所に困るノートPCや学習用タブレットを壁面にスッキリ収納。石こうボードピンでお好みの位置に設置可能。斜めに収納するので出し入れがスムーズです。シリコーンの充電ケーブルホルダーがあり、差込み口を留めておけるのでサッと充電できて便利です。ホルダーに収納したまま充電ができます。ブックスタンドとしてもお使いいただけます。お子様の本や学習用タブレットの定位置として。石こうボードピンで壁の穴跡が目立ちにくい。シリコーンのクッション付きでキズつきにくい。
付属品石こうボードピンセット×4(取り付けピース×4・クギ×12・キャップ×4) 木ネジ×4 緩衝材×4
材質本体:スチール(粉体塗装)、充電ケーブルホルダー:シリコーン
質量(g)約510
備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁
耐荷重(kg)約4(1段あたり:約1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×11×42
内寸法(cm)収納部最上段:約W16×D4×H10、収納部:約W16×D4×H14.5
◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad Pro 第4世代 2022年版
寸法(mm)約185×105×39
色ブラック
質量(g)約 210
入数1セット
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
寸法(mm)約185×105×39
色ブラック
質量(g)約 210
入数1セット
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
寸法(mm)約185×105×39
色ブラック
質量(g)約 210
入数1セット
1セット
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad mini 第6世代 第7世代 (2021/2024年版)
寸法(mm)約185×105×39
色ブラック
質量(g)約 210
入数1セット
1セット
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1
2
次へ
『スマホ/タブレットスタンド・ホルダー』には他にこんなカテゴリがあります
- スマホ/タブレットスタンド
- スマホ/タブレットホルダー・アーム
スマホ/タブレットスタンド・ホルダー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。