ファイバードライ(A) 樹脂製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)4日以内出荷から25日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応