絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • コガネイ(3)
  • 前田シェルサービス(3)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • フクハラ(1)
流量(L/min(ANR))
  • 40(2)
  • 100(4)
  • 300(1)
  • 500(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤPISCO(ピスコ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
適合チューブ外径D(Φmm)12流量(L/min(ANR))500使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤPISCO(ピスコ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) 樹脂製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 金属製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状金属製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エアドライヤー