Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V7-125-A は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3013、3 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT- V7-125-A●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0950
アズワン品番65-8001-44
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 8 mm で、公称サイズは 5 mm です。プッシュ / プル方式の構造を採用しています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材に
仕様●メーカーシリーズ:ZNCF です●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:202-2679
アズワン品番65-8027-33
。Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V1-100-A は標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2094,8 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT - V1 - 100 A●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0949
アズワン品番65-7979-96
。Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準公称流量は 533 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2475
アズワン品番65-8031-15
Festo ボールバルブには QS プッシュインコネクタが付いており、手動アクチュエータを使用しています。標準的な公称流量は 148 l/min です周囲温度: 0 → 60 ℃
仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:202-2467
アズワン品番65-8025-70
。Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 16 mm で、公称サイズは 13.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:HBN●内径サイズに合わせる:8, 10mm●コード番号:202-2662
アズワン品番65-8035-21
Festo プッシュインコネクタは、トゥベ 1 サイズが 6 mm で、公称サイズは 2.6 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2666
アズワン品番65-8027-32
プッシュイン式 T コネクタ CRQST-16 は方向を変更できます。オスねじと外付け六角穴があります。標準サイズ 公称サイズ 9 7 mm アセンブリ位置任意 デザイン: T 字型 コンテナサイズ 1.
仕様●メーカーシリーズ:DAYH-5 です●コード番号:203-8483
アズワン品番65-7999-07
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 12 mm で、公称サイズは 8.7 mm です。構造のプッシュ / プル方式を使用します。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2505
アズワン品番65-8030-66
Festo プッシュインコネクタはチューブ 1 のサイズが 10 mm で、公称サイズは 5 mm です。これはプッシュ / プル方式の構造です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2657
アズワン品番65-8033-81
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、チューブの挿入深さが 12 mm の構造でプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:42mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2674
アズワン品番65-8037-44
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 10 mm で、公称サイズは 6.7 mm です。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2675
アズワン品番65-8031-92
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 12 mm で、公称サイズは 8.7 mm です。構造のプッシュ / プル方式を使用します。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:48mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2676
アズワン品番65-8037-46
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、公称サイズは 4 mm です。構造にはプッシュ / プル方式が採用されています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用
仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2678
アズワン品番65-8037-65
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。