。Festo フット取り付け HZS-32 ( DZH シリンダ用)は狭いです。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 アセンブリ位置任意 製品重量: 114 g 材料取り付けスチール
仕様●メーカーシリーズ:HZS-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0875
アズワン品番65-7993-28
Festo クレビスフット LSNG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 997 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0836
アズワン品番65-8019-42
Festo クレビスフット LSNG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1358 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0916
アズワン品番65-8016-41
Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863
アズワン品番65-7993-18
。Festo クレビスフット LSNG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3071 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0835
アズワン品番65-8018-71
Festo クレビスフット LSNSG-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 830 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0837
アズワン品番65-7999-80
Festo クレビスフット LSNSG-50 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-50 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0908
アズワン品番65-8010-38
Festo クレビスフット LSNSG-32 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 105 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0928
アズワン品番65-7982-42
Festo クレビスフット LSNSG-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 370 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0962
アズワン品番65-8019-65
Festo クレビスフット LSN-63 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 471 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-63●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0911
アズワン品番65-7980-76
Festo クレビスフット LSNSG-125 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1960 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0909
アズワン品番65-7980-75
Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865
アズワン品番65-7992-31
Festo クレビスフット LSN-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 753 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0906
アズワン品番65-7994-79
Festo クレビスフット LSN-125 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 2705 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0851
アズワン品番65-8006-18
Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838
アズワン品番65-7999-81
Festo フランジ取り付け FBN-20/25 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 52 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-20/25●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0821
アズワン品番65-8007-54
Festo フランジ取り付け FBN-40 は、DSNU / ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 製品重量: 191 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-40●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0876
アズワン品番65-8006-22
Festo リングアングルクレビスフット LQG-80 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1126 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0885
アズワン品番65-8016-19
Festo フランジ取り付け FBN-32 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 製品重量: 103 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0785
アズワン品番65-7982-09
Festo リングアングルクレビスフット LQG-100 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1493 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0960
アズワン品番65-7995-53
Festo フランジ取り付け FBN-50 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 292 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0786
アズワン品番65-7991-91
Festo カップリングピース KSG-M27X2 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M27x2 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M27x2 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:KSG-M27X2●内径サイズに合わせる:27mm●コード番号:203-0903
アズワン品番65-7979-66
Festo フット取り付け HNA-100 は ADN / AEN コンパクトシリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 814 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-100 ( HNA-100 )●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0844
アズワン品番65-8010-93
Festo フランジ取り付け FBN-12/16 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 26 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-12/16●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0784
アズワン品番65-8008-61
。Festo フット取り付け Hbn-50 X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 916 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-50 X2 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0896
アズワン品番65-7993-02
。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881
アズワン品番65-8019-68
Festo カップリングピース KSZ-M8 は、非回転式ピストンロッドとそのバリアントを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M8 アセンブリ位置任意 ねじ接続:メスねじ M8 周囲
仕様●メーカーシリーズ:KS-M8●内径サイズに合わせる:8mm●コード番号:203-0904
アズワン品番65-8011-25
。Festo フットマウント hbn-633X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 製品重量: 1066 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-6X2 です●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0880
アズワン品番65-8019-66
Festo スイベル取り付け WBN-8/10 は、EGZ、EGN、DSN、ESNU、DSNU シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 製品重量: 20 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0967
アズワン品番65-8004-59
Festo マルチポジションキット DPNC-32 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 291 g 材料。銅および PTFE は含まず
仕様●メーカーシリーズ:DPNC-32●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0953
アズワン品番65-8018-64
Festo カップリングピース KSZ-M20X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0810
アズワン品番65-8000-47
。Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V1-100-A は標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2094,8 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT - V1 - 100 A●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0949
アズワン品番65-7979-96
Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V7-125-A は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3013、3 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT- V7-125-A●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0950
アズワン品番65-8001-44
Festo フットマウント HNA-12 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 39 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12 です●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0803
アズワン品番65-8017-27
Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848
アズワン品番65-7992-10
Festo フットマウント hbn-20/25X2-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 20/25 製品重量: 255 g 材料。銅及び PTFE 不使用、RoHS適合(2022年10月現在)、材料実装(スチール、亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-20/25X2-A●内径サイズに合わせる:20/25mm●コード番号:203-0811
アズワン品番65-8019-10
Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958
アズワン品番65-7994-47
Festo フットマウント HNA-63 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 328 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63 ( HNA-63 )●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0870
アズワン品番65-7992-64
Festo フットマウント hbn-8/10x1 はシリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 8/10、耐腐食性等級 CRC 1 - 低腐食ストレス、製品重量 22 g、材質メモ( 銅と PTFE は不使用、RoHS に適合※2022年10月現在)、材料実装( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-8/10x1 を参照してください●内径サイズに合わせる:8/10mm●コード番号:203-0828
アズワン品番65-8014-07
。Festo クレビスフット LN-125 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2632 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0859
アズワン品番65-7991-33
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。