エアシリンダ用部品 :「ST」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo スロットナット NST-8-M6 (アタッチメントの取り付け用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。材質には銅と PTFE は含まれていません
仕様●メーカーシリーズ:NST-8 ~ M6●内径サイズに合わせる:6mm●製品タイプ:溝付きナット●コード番号:203-0923 アズワン品番65-8017-90
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 250 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 8657 g です
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:50mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2562 アズワン品番65-8035-51
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597 アズワン品番65-8031-54
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
1個
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3637 アズワン品番65-8026-39
1個
339 税込373
7日以内出荷

Festo スイベルフランジの適合するクレビスフット LN、LSN は、サイズが 200 のスチール製タイプで、ロックにはスプリングスチール製の素材を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 10020 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2612 アズワン品番65-7991-21
1個
29,980 税込32,978
欠品中

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1 ねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1331 アズワン品番65-8008-64
1個
159 税込175
7日以内出荷

Festo オン / オフバルブはサービスユニットに使用されます。 FRB ねじ付き接続プレートと、空圧アクチュエータとピストンスライド構造を備えています。段階的な圧力上昇を実現し、バルブ機能は 2/2 方方向制御バルブと同等です。最大動作圧力 3 → 16 bar で、2 ポジションです。周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:HNA (ヘナ●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:202-2476 アズワン品番65-8023-30
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Festo トグルスイッチは、SV、SVS、SVOS などの基本バルブに使用され、取り付け径は IP40 クラスで 30.5 mm です。色は黒で、作動力は 0.14 N です。製品重量: 27 g
仕様●メーカーシリーズ:KSZ (クリックして●内径サイズに合わせる:6mm●コード番号:202-2533 アズワン品番65-8026-86
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Festo フランジ取り付け FBN-12/16 は、ESN、ESNU、DSNU、EGZ シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 26 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-12/16●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0784 アズワン品番65-8008-61
1個
719 税込791
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSNG-63 (球面ベアリング付き)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 63 標準 VDMA 24562 をベースとしています 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃、製品重量: 541 g
仕様●メーカーシリーズ:LSNG-63 (英語●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0863 アズワン品番65-7993-18
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Festo スイベル取り付け WBN-8/10 は、EGZ、EGN、DSN、ESNU、DSNU シリンダ用です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 8/10 製品重量: 20 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:WBN-8/10●内径サイズに合わせる:8/10mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:203-0967 アズワン品番65-8004-59
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Festo ロッドアイには、球面スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いています。サイズ M42x2 は、ハウジング材質にスチールを使用し、1 - 低い腐食応力を実現しています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3149 g
仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:27mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2589 アズワン品番65-8036-85
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Festo スロットナットは、熱処理スチール素材を使用した取り付けアタッチメントに適しており、腐食応力が 1 段階で抑えられています。製品重量: 1.8 g
仕様●メーカーシリーズ:LSN●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:202-2511 アズワン品番65-8020-63
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo フランジ取り付け FBN-32 は、DSNU 及び ESNU シリンダ腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 製品重量: 103 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:FBN-32●内径サイズに合わせる:32mm●コード番号:203-0785 アズワン品番65-7982-09
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Festoねじ
Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 12 mm で、公称サイズは 8.7 mm です。構造のプッシュ / プル方式を使用します。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:25mm●コード番号:202-2505 アズワン品番65-8030-66
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Festo クレビスフット LSN-100 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 120 ℃ 製品重量: 1169 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LSN-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0865 アズワン品番65-7992-31
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo フットマウント HUA-50 は、ADVU、AEVU、ADVUP、ADVUT シリンダ用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 アセンブリ位置任意 製品重量: 344 g 材質には銅と PTFE は含まれていません
仕様●メーカーシリーズ:ホア-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0879 アズワン品番65-7994-48
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、硬質で軽量なプラスチック PVC 製で、3/8 インチねじ接続に使用されます。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3585 アズワン品番65-8035-93
1個
229 税込252
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-63-R3 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ 63 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 328 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-63-R3●内径サイズに合わせる:63mm●コード番号:203-0804 アズワン品番65-7981-11
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-40 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 40 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 157 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-40 を参照してください●内径サイズに合わせる:40mm●コード番号:203-0869 アズワン品番65-7992-35
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Festo ソフトスタートバルブでゆっくりと圧力をかけ、排気空圧システムを排気します。流れの方向は左から右になります。電気アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4 -10 bar です。標準公称流量は 6、450 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2631 アズワン品番65-8037-64
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Festo トラニオン取り付けキット DAMT-V7-125-A は、標準の ISO15552 (以前の VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ 125 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 3013、3 g
仕様●メーカーシリーズ:DAMT- V7-125-A●内径サイズに合わせる:125mm●製品タイプ:トラニオン取り付けキット●コード番号:203-0950 アズワン品番65-8001-44
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Festo クレビスフット LN-50 は、シリンダ DNC、DNGU、DNGUT、DNU、AEU、ADVU、ADVUP、ADVUP の Festo スイベル取り付け用です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 50 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 323 g
仕様●メーカーシリーズ:ln-50●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0843 アズワン品番65-8011-23
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

Festo リングアングルクレビスフット LQG-100 (ロッドアイ SGS 用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 1493 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0960 アズワン品番65-7995-53
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、3/4 インチのねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。公称締め付けトルクは 45 Nm です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3746 アズワン品番65-8029-34
1個
159 税込175
7日以内出荷

Festo マルチポジションキット DPNC-32 は、ピストン径が同じ 2 つのシリンダを接続してマルチポジションシリンダを形成します。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 32 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 291 g 材料。銅および PTFE は含まず
仕様●メーカーシリーズ:DPNC-32●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:取り付けキット●コード番号:203-0953 アズワン品番65-8018-64
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-12 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 39 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適
仕様●メーカーシリーズ:HNA-12 です●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0803 アズワン品番65-8017-27
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Festo フットマウント HNA-20-R3 ( ADN / AEN コンパクトシリンダ用)及び CLR リニアスイベルクランプ。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています タイプ:優れた防食性 製品重量: 84 g
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20-R3●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0890 アズワン品番65-8004-23
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

。Festo フット取り付け Hbn-50 X2 ( DSNU / ESNU シリンダ用)です。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 50 製品重量: 916 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:Hbn-50 X2 です●内径サイズに合わせる:50mm●コード番号:203-0896 アズワン品番65-7993-02
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

。Festo セミロータリドライブ DRV-40 - 270-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。40 種類のサイズとクッション角 0.5 ° です。旋回角: 0 → 270 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:40mm●回転角度:270°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2696 アズワン品番65-8024-24
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

。Festo セミロータリドライブ DRVs-8-180-P は、ベーン付き複動式セミロータリドライブを備えており、他のセミロータリドライブよりも軽量です。サイズ 8 とクッション角 0.5 ° です。旋回角 0 ~ 180 度 クッション性 P :両端にフレキシブルなクッションリング / プレートを備えています アセンブリ位置任意
仕様●メーカーシリーズ:DRVS●動作:ダブル●ボア:8mm●回転角度:180°●最高流入圧力:8バール●コード番号:202-2691 アズワン品番65-8027-96
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

。Festo カップリングピース KSG-M20X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M20 x 1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M20x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M20X1●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0881 アズワン品番65-8019-68
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。Festo クレビスフット LNG - 125 は、耐腐食性の分類 CRC 1 で、低い腐食ストレスを特長としています。ねじサイズ 125 標準の ISO15552 に準拠(以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 も含む) 周囲温度: -40 → 80 ℃ 製品重量: 2545 g
仕様●メーカーシリーズ:LNG - 125●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:203-0883 アズワン品番65-8000-46
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

。Festo オン / オフバルブには手動アクチュエータがあり、サイレンサの方向は右から左に流れます。構造のロータリースライドバルブを備え、3 ポートのポートが付いています。最大動作圧力 0 → 14 bar で、標準公称流量は 1、200 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジングに使用されるアルミダイキャスト材料
仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:36mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2630 アズワン品番65-8033-31
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Festoねじ
Festo のセルフアライメント式ロッドカプラは、サイズが M10 でハウジングに使用されているスチール素材のピストンロッド側に取り付ける際の角度と半径方向のずれを補正します。これは、2 種類の中程度の腐食応力があります。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 210 g です
仕様●メーカーシリーズ:FNC●内径サイズに合わせる:125mm●コード番号:202-2482 アズワン品番65-8027-35
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Festo フットマウント hbn-12/16x1-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 製品重量: 51 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)
仕様●メーカーシリーズ:hbn-12/16x1-A●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0826 アズワン品番65-7980-44
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

Festo リングアングルクレビスフット - LQG-40 Festo のリングアングルクレビスフットは、空圧アクチュエータを支持するアクセサリで、FESTO のコア製品シリーズの一部を形成します。この足はまた簡略化された動きシリーズの部分を形作る。 クレビスマウントが不適切または低品質であると、負荷が不均一になることがあります。産業要件に合わせて RS Components でさまざまな仕様の Festo クレビスフット製品を取り揃えています。最高レベルの生産性を GET し、空圧アクチュエータを損傷しないように、適切なシリンダ、用途、及びアクセサリに適合させることが重要です。 主にスチールで構成されます 周囲温度: -40 ℃ ~ 150 ℃ 任意の位置で組み立て可能 サイズ 40 重量は 369 g RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 SGS ロッドアイとの併用 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:LQG-40●併用可能製品:SGS ロッドアイ●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:リングアングルクレビスフット●コード番号:203-0915 アズワン品番65-7980-72
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

Festo フットマウント HNA-20 は、ADN / AEN コンパクトシリンダ用で、CLR リニアスイベルクランプを備えています。腐食ストレスの大きい、耐腐食性分類 CRC 3 を備えています。ねじサイズ: 20 ISO21287 規格に準拠しています 製品重量: 84 g 材料。銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:HNA-20 です●内径サイズに合わせる:20mm●コード番号:203-0878 アズワン品番65-8019-41
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Festo ロッドアイには、球形スイベルシリンダ取り付け用の六角ナットが付いており、サイズ M4 がハウジング材質に使用され、1 - 低い腐食応力が実現されています。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量: 21 g
仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:32mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2588 アズワン品番65-8028-57
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング