FA現場のお役立ち情報
1,005件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CG1シリーズ用 クレビス用ピン SMCCG1シリーズ用 クレビス用ピンSMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具FA(ロッド側フランジ形)付CKD
5,493税込6,042
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式FA(ロッド側フランジ)付
フランジ FestoフランジFesto
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from FestoIts designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinderThanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settingsThe aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systemsIts commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel materialIt can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agentsHow should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
クレビス FestoクレビスFesto
29,980税込32,978
1個
予約販売
Festo スイベルフランジの適合するクレビスフット LN、LSN は、サイズが 200 のスチール製タイプで、ロックにはスプリングスチール製の素材を使用しています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 10020 g
仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2612アズワン品番65-7991-21
ピストンシールキット FestoピストンシールキットFesto
339税込373
1個
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、1/2 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:202-3637アズワン品番65-8026-39
ピストンシールキット FestoピストンシールキットFesto
159税込175
1個
7日以内出荷
シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G1 ねじ接続に使用される硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1331アズワン品番65-8008-64
CP96/C96_GKM - Y形二山 ナックルジョイント SMCCP96/C96_GKM - Y形二山 ナックルジョイントSMC
409税込450
1個
9日以内出荷
型式GKM10-20
CM3 Y - 二山ナックルジョイント SMCCM3 Y - 二山ナックルジョイントSMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
型式Y-040B
マグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具 AirTACマグネット式ロッドシリンダRMSシリーズ用取付金具AirTAC
249税込274
1個
4日以内出荷
内径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形 AirTACステンレスミニシリンダMGシリーズ用取付金具 フート形AirTAC
239税込263
1個
4日以内出荷
取付方式フート形RoHS指令(10物質対応)対応
調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキット AirTAC調整機器GAシリーズ用T型ブラケットユニットキットAirTAC
419税込461
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
シリーズT型ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダジョイント コガネイシリンダジョイントコガネイ
478税込526
1個
9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ネジサイズM3~M26 シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせに最適。取付時間を大幅に短縮。シンプルな外観にダストシールを装備。
用途シリンダとワークの軸心合わせ、平行度合わせが容易に行え、シリンダの取付け時間を大幅に短縮。
CAR1□□U用メンテナンスパーツ SMCCAR1□□U用メンテナンスパーツSMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
適合サイズ100
縦型オートスイッチユニット SMC縦型オートスイッチユニットSMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
適合D-M9□対応型
B Series(BM8) SMCB Series(BM8)SMC
539税込593
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
B Series(BK7) SMCB Series(BK7)SMC
419税込461
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品ビス含む
25A Series(25A-JS) SMC25A Series(25A-JS)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
20 Series(20-C3SF) SMC20 Series(20-C3SF)SMC
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
136134#1 SMC136134#1SMC
249税込274
1個
5日以内出荷
一山ナックルジョイント SMC一山ナックルジョイントSMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
支持金具部品 2山クレビス受金具 SMC支持金具部品 2山クレビス受金具SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
エアシリンダ用一山ナックルジョイント SMCエアシリンダ用一山ナックルジョイントSMC
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
25A-C SMC25A-CSMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
外部アキュムレータ ParkerTAIYO外部アキュムレータParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷から49日以内出荷
ダイナソフター ParkerTAIYOダイナソフターParkerTAIYO
87,980税込96,778
1個
6日以内出荷から89日以内出荷
標準スリムシリンダ用金具 フランジ形ブラケット コガネイ標準スリムシリンダ用金具 フランジ形ブラケットコガネイ
209税込230
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様フランジ形ブラケット
V3208 SMCV3208SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
取付ボルト CQ-M6 SMC取付ボルト CQ-M6SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付ボルト CQ-M3 SMC取付ボルト CQ-M3SMC
54税込59
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CMSEA SMCCMSEASMC
6,598税込7,258
1個
15日以内出荷
CJ2シリーズ用 T金具 SMCCJ2シリーズ用 T金具SMC
529税込582
1個
当日出荷から11日以内出荷
3C SMC3CSMC
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
フロースイッチ用パドルセット SMCフロースイッチ用パドルセットSMC
419税込461
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
25A-B SMC25A-BSMC
559税込615
1個
9日以内出荷
22-MX SMC22-MXSMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
20-CJ SMC20-CJSMC
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
20-CDQSB25 SMC20-CDQSB25SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動式チューブ内径(Φmm)25
エアシリンダ用部品