絞り込み
対応OS
- Windows
- Linux(1)
- Mac(4)
ブランド
- AHS(4)
- サイバーリンク(3)
- デネット(3)
- アイアールティー(1)
- ジャングル(1)
- ポータル・アンド・クリエイティブ(1)
「対応OS」から絞り込む
Linux(1)
Mac(4)
Windows

PowerDirector 2026 Ultra 通常版
サイバーリンク¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。
VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro
AHS¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷「Voice Presenter Pro」はPowerPoint から簡単にナレーション入りの動画を作成できるWindows専用ソフトです。PowerPoint のプレゼンテーションファイル(.ppt/.pptxファイル)から、自動で文章を読み上げる動画を作成します。『VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット with Voice Presenter Pro』は、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と「Voice Presenter Pro」がセットになったスライド読み上げパックです。仕様●情報取得日:20241004●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)、オーディオデバイス、インターネット接続環境必須●ライセンス対象市場:一般●動作メモリ:8GB以上推奨●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●提供メディア:DVD-ROM●動作HDD容量:1GB以上●言語:日本語●プラットフォーム:Windows●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●動作CPU:Windows 11、Windows 10(64bitのみ)※ARM版Windows には対応していません。●製品区分:更新対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)
動画切り取り結合2
デネット¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷DVDの動画や複数の動画ファイルの余分なシーンや好きなシーンだけを切り取り、結合して1つの動画ファイルにすることができるソフト。操作方法は、切り取り、結合したい複数の動画ファイルをソフトに読み込ませ、それぞれの動画ファイルの切り取りたいシーンの位置を設定し、切り取り、結合する動画の候補を決めて保存ボタンを押すだけ。付属の「DVD変換ツール」を使用すれば、MPEG1ファイルに変換することができるので、読み込んで切り取り、結合することが可能(DVDの動画の読み込みには未対応)。保存形式は動画ファイル(MPEG1/MP4/FLV)形式で動画のサイズと保存場所を指定して保存することができる。対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※32bit版専用ソフトです。マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパック及びアップデートがされている環境でお使いください。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7の場合、2GB以上)ディスク50MB以上使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
写真・動画にフォトムービー3
デネット(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷複数の写真(画像)をつなげて動画を作成できるソフト。「写真の選択」「写真に文字入力」「素材の追加」「アクションを選択」「動画に出力」のかんたん操作でオリジナル動画の作成が可能。前作の機能に、動画出力前に再生確認可能なプレビュー機能の搭載、フレーム素材やフォントを追加収録、写真加工ツールや音楽リッピングツールを付属し、動画作成がより便利になりました。また、5曲まで音楽ファイルを設定でき、出力動画はパソコン上で保存の他、MP4/MPEG1/AVIのファイル形式に対応した機器で持ち歩くこともできます。対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。※日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1 / 8、7 64ビットではWOW64(32ビット互換モード)で動作します。Windows 8.1 / 8 では、デスクトップモードのみ対応です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1 / 8 / 7 の場合、2GB以上)ディスク2GB以上使用CPUIntelプロセッサ 1GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
VOICEPEAK 商用6ナレセット vol.2
AHS¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷『VOICEPEAK』は、最新のAI音声合成技術を搭載し手軽に読み上げさせることが可能な入力文字読み上げソフトです。お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。感情パラメータによる喜怒哀楽の表現にも対応しています。「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット vol.2」には「おじいさん」「おばあさん」を含む6人のナレーター(男性3名、女性3名)に加えて幼い「男の子」の声も収録されています。個人ユーザー様のご利用はもちろん、教育機関の方や法人様など、様々な商用・業務用途でのご利用も可能です。仕様●その他動作条件:DVD-ROMドライブ(パッケージ版)またはダウンロード環境、オーディオデバイス、インターネット接続が必要です。アクティベーション、アップデート、サポート利用時はインターネット接続が必須です。すべての環境での動作を保証するものではありません。●プラットフォーム:Windows/Mac●モニタ画素数:1920x1080以上推奨(必須解像度:1280x720)●ライセンス対象市場:一般●動作CPU:・Windows/Intel Mac/Linux Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー・AppleシリコンMac Apple M1以上●動作HDD容量:インストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)●動作メモリ:2GB以上●情報取得日:20260605●提供メディア:DVD-ROM●注意事項:インターネット接続環境必須●納品形態:パッケージ●製品区分:新規●言語:日本語対応OSWindows 11 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit)
Nero Video 2022
ジャングル¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷メモリー1GB以上使用CPUIntel または AMDプロセッサ 2.0GHz相当以上OSWindows 11 / 10 / 8.1(32bit/64bit)
映画字幕フォント シネマフォントパック
ポータル・アンド・クリエイティブ¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷本製品収録のシネマフォント(CINEMA FONT)は、佐藤英夫氏デザインによる映画字幕用文字をPC向け用に開発したフォントです。日本で公開される数々の洋画の字幕に今もなお採用され続ける映画字幕用文字を限りなくオリジナルに忠実に再現した市販フォントとなります。その他視認性を重視したWEBや動画で使用しやすいUDフォント、ゴシック系フォント30書体収録し、動画でのテロップなどの利用に最適な製品となっています。また特典として追加商用利用許諾プログラム権利が付属します。【収録内容】シネマフォント5書体シネマ VF pachi、シネマ VP pachi、シネマ VF yakikomi、シネマ VP yakikomi、シネマフォント Pachi Rubiゴシック系フォント(スタンダード)5書体C4 ビオゴ D/E/H/L/Mゴシック系ニュースタイル12書体C4 ゴシック・ドゥ D/E/L/M/R、C4 スクエア D/M、C4 ニューズ L/R、C4 ミンニアム E/M/RUDフォント(ゴシック)7書体C4 ユニバーサルライン BDY D/L/R、C4 ユニバーサルライン DSP D/L/R/EUDフォント(丸ゴシック)7書体C4 ユニバーサルアール BDY D/EL/R、C4 ユニバーサルアール DSP D/EL/R/E【特典】追加商用利用許諾プログラム権利付き※1本プログラムの登録により、通常の使用許諾範囲に加え、商用・非商用の動画等(映画やTV等の商用放送を除く)にご利用いただけます。対応OSWindows XP/Vista/7/8、MacOS 9/X対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
写真・動画にウェディング
デネット¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷披露宴の為のフォトームービー・スライドショーを作成したり、結婚式・披露宴の時に撮り溜めた大事な思い出の写真を動画にできるソフトです。結婚式の時のたくさんの思い出の写真や記念写真と音楽を合わせてスライドショーにして流したり、素敵な動画を作成してプレゼントするなど写真を動画の形で保存しておくことができます。また、たくさんの素材が収録されていますので、ウェディング用の素材で写真を綺麗に装飾することもできます。Windows 8.1 / 8 に対応。3台のパソコンにインストールできます。対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP ※マイクロソフトのサポート期間が終了しているOSでの動作は保証いたしません。また、メーカーユーザーサポートも対象外です。日本語版OSの32bit版専用ソフトです。Windows 8.1/8/7 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。Windows 8.1/8 では、デスクトップモードのみ対応です。最新のサービスパックおよびアップデートがされている環境でお使いください。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows 8.1/8/7 64bitの場合、2GB以上)ディスク1GB以上使用CPUIntelプロセッサ 2GHz以上(または同等の互換プロセッサ)
キャラミん Studio
AHS¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷3Dキャラクターと音楽ファイルを選択するだけで、簡単に3Dキャラクターを曲に合わせて踊らせることができるミュージックビデオ作成ソフト。予め3Dキャラクターが収録されているので、本製品だけですぐにキャラクターを音楽に合わせて踊らせることができる。踊りやカメラワーク、ビートは自動でも、自分で設定することも可能。さらに、歌詞に合わせてリップシンクさせることもできる。モデルやステージなども追加可能。対応OSWindows XP(SP3以降)/Vista/7/8 ※Windows Vista/7/8は64bitにも対応対応機種IBM PC/AT互換機メモリー2GB以上 ※300MB以上の空きが必要ディスク2GB以上 ※解析した音楽およびダウンロードコンテンツには、別途容量が必要使用CPUintel Core 2 Duo 2GHz以上
CloneDVD mobile
AHS¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷DVDをiPodやPSPなどのポータブル機器用の動画ファイルに変換するソフト。単純なダビングなら、「CloneDVD」ボタンから「次へ」「次へ」と進むだけ。「チャプターカット」機能の搭載により、お気に入りのタイトルから任意の選択範囲でチャプター単位で指定し、トリミング(切り取り)することができる。また、字幕・音声の設定にも対応し、作成された動画ファイルには字幕を埋め込むことが可能。対応OSWindows 2000 Pro/XP Home/XP Pro/Vista対応機種IBM PC/AT互換機メモリー128MB以上ディスク10MB以上 ※作業時には10GB以上必要使用CPUCeleron 600MHz以上、または同等以上の性能を有するx86互換CPU
手作りウェディングフォトムービー
アイアールティー¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷結婚式・披露宴の時に撮り溜めた大事な思い出の写真を動画にしたり、披露宴の為のフォトームービー・スライドショーの作成ができるソフトです。結婚式の時のたくさんの思い出の写真や記念写真と音楽を合わせてスライドショーにして流したり、素敵な動画を作成してプレゼントしたり記念に保存しておくことができます。また、たくさんの素材が収録されていますので、ウェディング用の素材で写真を綺麗に装飾することもできます。対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10 ※32bitOSのみの対応です。Windows 8/8.1/10 64bitでは、WOW64(32bit互換モード)で動作します。※Windows 8/8.1/10では、デスクトップモードのみ対応です。※Windows 10での動作確認はプレビュー版で確認済みです。※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。対応機種IBM PC/AT互換機メモリー1GB以上(Windows Vista、7の場合は1GB以上必須)ディスク1GB以上(インストール時)使用CPU2.0GHz Pentiumまたは同等クラスのプロセッサー以上
PowerDirector 2026 Ultra UPG&乗換版
サイバーリンク¥8,498税込¥9,3481台翌々日出荷PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。仕様●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●プラットフォーム:Windows●動作メモリ:8 GB 以上 (16 GB 以上推奨 )●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●情報取得日:20250911●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)
PowerDirector 2025 Ultimate Suite アカデミック版
サイバーリンク¥14,280税込¥15,7081台翌日出荷PowerDirector 2025 Ultimate Suiteは、Ultra版のすべての機能およびAI自動文字起こし機能、AIボイスチェンジャー機能に加え、本格的な動画の色彩編集が可能なColorDirector 2025、音声の編集、ノイズの除去などが可能なAudioDirector 2025を搭載しています。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。(モリサワフォントは対象製品のみで使用可能)。従来の動画編集機能に加え、AI技術による編集機能がより強化されました。新たに動画の背景除去、自動顔ぼかし機能を搭載しました。Arm64版 Windows 11、Qualcomm Snapdragon X Elite、8cx Gen 3 に対応します。仕様●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●動作メモリ:4GB 以上 (8GB 以上推奨)。 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去には 8GB 以上が必要です。●納品形態:パッケージ●動作CPU:Intel 第6世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3、Snapdragon X Elite●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービス利用にインターネット接続環境が必要です。●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーは中のカードに記載されたWebページからのダウンロードが必要です。●情報取得日:20240905対応OSMicrosoft Windows 11、10 (64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応) AI 機能 NVIDIA ビデオ/オーディオ ノイズ除去、ルームエコー除去の使用には Microsoft Windows 11 または 10 必須。