1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「対応OS」から絞り込む
Windows(1)
大切なデジカメ写真やパソコンに保存されている画像を使用してオリジナルアルバムの作成・印刷ができるソフト。マウスのドラッグ&ドロップ操作による写真取り込みや、アルバム台紙に写真を手で貼るような感覚での写真配置が可能。フレームやイラスト素材による写真の装飾、写真のトリミング、写真へコメントを添えることもできます。今作では新たに「ページ読込」機能にて、過去に作成した別アルバムの中のページを作成中のアルバムに追加できるようになりました。写真管理などの付属ツールも充実。アルバム作成から写真管理までできます…
仕様●CD-ROM:倍速以上●スキャナー:TWAIN32ドライバーが対応しているスキャナー 対応OSWindows 11 / 10 適合機器DCF(Design rule for Camera File system)規格のデジタルカメラ、メモリーカード ※一部ソフト非対応の機器もございます。 メモリー各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの 動作環境インターネット環境必須並びにデジタルカメラ等の端末機器が正常に動作し、且つパソコンに正常に接続している環境 使用CPU各OSが推奨する環境以上 適合プリンタL判・2L判・A4・A5・B5・はがき・その他指定サイズに印刷可能な正常に動作するレーザープリンターもしくはインクジェットプリンター ハードディスク5GB以上の空き容量(インストール時) ※上記以外にシステムドライブにデータ保存のための空き容量が必要となります。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング