絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(3)
- AC48(3)
- AC100(4)
- AC120(3)
- AC200(4)
- AC220(3)
- AC230(3)
- AC240(3)
- DC12(3)
- DC24(3)
ブランド
- CKD(1)
- SMC(3)
管接続口径
- 1-1/4
- 1/8(12)
- 1/4(24)
- 3/8(22)
- 1/2(10)
- 3/4(7)
- 1(8)
- 1-1/2(3)
- 2(4)
- 32A(1)
- 50A(1)
- M5(3)
- Φ4(2)
- Φ6(9)
- Φ8(8)
- Φ10(6)
- Φ12(5)
- その他(1)
ポート数
- 2(4)
作動方式
- パイロットキック式(1)
- パイロット式(3)
ねじの種類
- G(3)
- NPT(3)
- Rc(3)
G・NPT・Rc
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(3)
AC48(3)
AC100(4)
AC120(3)
AC200(4)
AC220(3)
AC230(3)
AC240(3)
DC12(3)
DC24(3)

パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:NBR
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:EPDM
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)EPDM作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅