絞り込み
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(1)
- 5A(1)
- M5(1)
- M6(2)
ブランド
- CKD(6)
定格電圧(V)
- AC100
- AC200(2)
- DC12(10)
- DC24(15)
ポート数
- 2(4)
- 3(2)
作動方式
- 直動式(3)
ねじの種類
- M(3)
- Rc(6)
M・Rc
「管接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(4)
3/8(4)
1/2(1)
5A(1)
M5(1)
M6(2)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥7,263~税込¥7,989~1個当日出荷から84日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)