2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「管接続口径」から絞り込む
1/4(2)
M5(2)
M6(2)
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数3 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 作動方式ユニバーサル形 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程に ポート数2 材質(シール)FKM 使用圧力(MPa)-0.08~0.2 オリフィス径(Φmm)1 使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体) 材質(ボディ)PEEK 耐熱クラスクラス130(B) 耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4 周囲温度および使用流体温度(℃)5~50 取付姿勢自在 雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと 弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ) 弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性(CV値)0.03 内部ボリューム(μL)19
1台
6,380 税込7,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)