無線LANルーター(親機) :「エコファイル」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。
仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6
付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)
質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170
電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード
設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)
機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信
その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー
最大消費電力(W)20
動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)
表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])
スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)
発熱量(KJ/h)72.0
プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2
省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止
USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)
IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1
ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)
最大消費電流(A)0.36
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
無線ルーター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。