無線LANルーター(親機) :「排熱」の検索結果
関連キーワード
公衆5G(Sub6/mmW)、ローカル5G(Sub6/mmW)に対応したルーターで、主な特長は下記のとおりです。
安定した連続通信が可能 本製品は排熱構造に加えて、冷却ファンを搭載しているため、高負荷環境下においても 安定した連続通信ができます。
デュアルSIM対応 公衆網/ローカル網の双方で利用できるデュアルSIM対応。
また、既存の4G網を 利用したNSA方式と5G単独のSA方式に対応しています。(SAはローカル5Gでのみ使用可能です。)
AOSP搭載によるエッジコンピューティング 高性能CPUでエッジコンピューティングが可能。
AOSP向けアプリをインストールすることで、デバイス単体でデータ処理し、クラウド集中の負荷を低減。
リアルタイムで信頼 性の高い処理が可能です。エンコード/デコードができるアプリをプリインストール 4K/8K動画のエンコード/デコードにも対応。デバイス単体で手軽にモバイルでの映像 配信ができます。
さまざまな機器との高い接続性 USB Type-C、Wi-Fi(Wi-Fi6対応)、Bluetoothなど、有線・無線で既存の製品と 接続可能です。
また、変換ケーブルの利用で、HDMIやRS232C、有線LANで機器と接続ができます。
伝送方法Wi-Fi(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
1個
¥199,400
税込¥219,340
当日出荷
無線ルーター の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。