絞り込み
伝送速度(Mbps)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送速度(Mbps)から絞り込む
  • 5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1 NEC

    5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1

    NEC
    29,880税込32,868
    1台
    8日以内出荷
    主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
  • Wi-Fi接続 iPhone用ドングルレシーバー Royal Monster(ロイヤルモンスター) ブラック RM-3333 Royal Monster

    Wi-Fi接続 iPhone用ドングルレシーバー Royal Monster(ロイヤルモンスター) ブラック RM-3333

    Royal Monster
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    伝送方法IEEE 802.11 b/g/n (Built-in Realtek 8188 USB WiFi Module)
  • Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター ラトックシステム

    Wi-SUN Enhanced HAN USBアダプター

    ラトックシステム
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    ROHM BP35C0-J11を搭載したWi-SUN USBアダプター
    用途ROHM BP35C0搭載、トップクラスの受信感度(Certified by ROHM) ARIB STD-T108準拠、国内電波法認証取得済み 920MHz Sub-GHz、障害に強い長距離通信実現 Wi-SUN profile for ECHONET Lite 認証取得 Windows/Linux OSより標準COMポートとして認識 Wi-SUN Bルート通信:認証・暗号化状態での1対1通信が可能 Wi-SUN Enhanced HAN 通信:認証・暗号化状態での中継を含む通信が可能仕様(ホストI/F)USB2.0セット内容製品本体、保証書材質ABS樹脂質量(g)約8モジュールBP35C0-J11外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約23×52×10電源電圧(V)5.0(4.5~5.5)消費電流(mA)48(送信20mW)、30(受信)、6(スリープ状態)周波数範囲(MHz)922.5~927.9動作周囲温度(℃)-20~50各種認証国内電波法認証(工事設計認証番号):003-180141受信感度-103dBm(TYP.)通信速度(kbps)100
  • 液晶保護フィルム Samsung Galaxy 5G Mobile Wi-Fi 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Samsung Galaxy 5G Mobile Wi-Fi 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Galaxy 5G Mobile Wi-Fi寸法(mm)141×70取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム ZEUS WiFi / ゼウス WiFi 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZEUS WiFi / ゼウス WiFi 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZEUS WiFi / ゼウスWiFi寸法(mm)52.7×115.1取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi NEXT WX06 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Speed Wi-Fi NEXT WX06 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で、非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Speed Wi-Fi NEXT WX06 / NEC寸法(mm)105.4×50取付け方法シリコン吸着特性高硬度9H
  • 4G/LTEルーター KC4-C-100A 京セラ

    4G/LTEルーター KC4-C-100A

    京セラ
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷
    さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ 高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。 各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。 ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。 USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。
    仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48表示LED(3色)/OLED(128×36dot)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2保護等級IP4X通信方式LTE Category 4(日本国内向)操作ボタンアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTBluetooth5.1(Long Range対応)動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UV
  • ブロードバンドVoIPルーター NVR500 YAMAHA(ヤマハ)

    ブロードバンドVoIPルーター NVR500

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1台
    8日以内出荷
    ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。
    用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
  • 802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ FXC

    802.11ac対応デスクトップ型無線LANルータ

    FXC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    AE5411PAは、2.4GHz帯域でIEEE802.11b/g/n、5GHz帯域で、IEEE802.11a/n/acをサポートするPoE/AC給電に対応したオフィス向け無線LANルータです。
  • Aterm MR10LN-SW NEC

    Aterm MR10LN-SW

    NEC
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ
    仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルルーター MR1 年間通信プラン付き1GB MAYAビジネスソリューションズ

    モバイルルーター MR1 年間通信プラン付き1GB

    MAYAビジネスソリューションズ
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    通信付きのポケットWi-Fiを利用する際に発生するユーザーにとって煩わしい手続きを一切なくした、新しい形のプリペイド型のモバイルWiFiです!契約手続き、月額料金の支払い、解約手続きと貸与物の返却、個人情報の提出など、これまでの手間を省きました。さらに、ギガが無くなったら追加チャージが可能です。また、このポケットWi-FiはSIMフリーなので、お手持ちのSIMカードを差し込んで利用することも可能です。https://charge.mayabs.co.jp/
  • 5G Wireless Data Tarminal 5GB/30日 MAYAビジネスソリューションズ

    5G Wireless Data Tarminal 5GB/30日

    MAYAビジネスソリューションズ
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    通信付きのポケットWi-Fiを利用する際に発生するユーザーにとって煩わしい手続きを一切なくした、新しい形のチャージ型のモバイルWiFiです!契約手続き、月額料金の支払い、解約手続きと貸与物の返却、個人情報の提出など、これまでの手間を省きました。さらに、ギガが無くなったら追加チャージが可能です。また、このポケットWi-FiはSIMフリーなので、お手持ちのSIMカードを差し込んで利用することも可能です。https://charge.mayabs.co.jp/
  • HPE ANW AP-763 (JP) Indoor AP HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW AP-763 (JP) Indoor AP

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    369,800税込406,780
    1台
    8日以内出荷
  • Synergy 4ポート フレームリンクモジュール USBアダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Synergy 4ポート フレームリンクモジュール USBアダプター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    20,980税込23,078
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)。
  • Insightアプリ&クラウド 10G/マルチギガ ビジネスルーター NETGEAR

    Insightアプリ&クラウド 10G/マルチギガ ビジネスルーター

    NETGEAR
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    PR60Xは Insightリモートクラウド管理と10G/マルチギガビットデュアルWANポートを搭載したVPNルーターで、ビジネス向けに超高速で優れた接続性を提供します。VPNやファイアウォール機能によりセキュアなネットワーク内で有線デバイス間のインターネットトラフィックを簡単に管理し、業務をサポートします。デュアルWANポートにはフェイルオーバー機能が含まれており、重要なアプリケーションやサービスのインターネット接続が中断されないようにします。2.5G LANポートを3つと、10G SFP+ LANポートを1つ搭載。ラックマウントキット付属で、ラックにはポートが前面または背面を向くようにどちらでも取り付け可能。1年間のInsightサブスクリプションが付属。
  • SonicWall TZ 670 TotalSecure Advanced Edition 版 本体 ソニックウォール

    SonicWall TZ 670 TotalSecure Advanced Edition 版 本体

    ソニックウォール
    869,800税込956,780
    1個
    5日以内出荷
    TZ670本体+1年間ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITE。
  • SonicWall TZ 670本体(1年間8x5サポートバンドル) ソニックウォール

    SonicWall TZ 670本体(1年間8x5サポートバンドル)

    ソニックウォール
    619,800税込681,780
    1個
    5日以内出荷
    SonicWall TZ 670本体。 FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
  • SonicWall TZ 570 Wireless TotalSecure Advanced Edition 版 本体 ソニックウォール

    SonicWall TZ 570 Wireless TotalSecure Advanced Edition 版 本体

    ソニックウォール
    839,800税込923,780
    1個
    5日以内出荷
    TZ570W本体+1年間ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITE。
  • SonicWall TZ 570 Wireless 本体(1年間8x5サポートバンドル) ソニックウォール

    SonicWall TZ 570 Wireless 本体(1年間8x5サポートバンドル)

    ソニックウォール
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    SonicWall TZ 570 Wireless 本体。 FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。
  • TZ470W用 STATEFUL HA UPGRADE ソニックウォール

    TZ470W用 STATEFUL HA UPGRADE

    ソニックウォール
    1,698,000税込1,867,800
    1個
    5日以内出荷
    TZ470W用ステートフルHAライセンス。
  • SONICWALL WIRELESS ADVANCED EDITION(ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITEバンドル) ソニックウォール

    SONICWALL WIRELESS ADVANCED EDITION(ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITEバンドル)

    ソニックウォール
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    本体と1年間ADVANCED PROTECTION SERVICE SUITEが付属します。
  • TZ370W用 STATEFUL HA UPGRADE ソニックウォール

    TZ370W用 STATEFUL HA UPGRADE

    ソニックウォール
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    TZ370W用ステートフルHAライセンス。
  • TZ270W用 STATEFUL HA UPGRADE ソニックウォール

    TZ270W用 STATEFUL HA UPGRADE

    ソニックウォール
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    TZ270W用ステートフルHAライセンス。
  • SONICWALL TZ WIRELESS本体(1年間8x5サポートバンドル) ソニックウォール

    SONICWALL TZ WIRELESS本体(1年間8x5サポートバンドル)

    ソニックウォール
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    SONICWALL WIRELESS本体。FW、VPN機能標準、1年間先出しセンドバック保守付属。

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LANルーター(親機)