アクセスポイント :「usb 無線 化」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11a(2)
IEEE802.11ac(2)
IEEE802.11ax(1)
IEEE802.11b(2)
IEEE802.11g(2)
IEEE802.11n(2)
新たに6GHzに対応、WiFi 6Eへのスムーズな移行も可能。無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.01.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」19
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz(1)共用アンテナ 2 本、5GHz(1)アンテナ 2 本、5GHz(2)/6GHz共用アンテナ 2 本、合計 6 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:6GHz帯:最大8個、5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」68.4
伝送速度(Mbps)2.4GHz帯無線LAN規格:最大574、5GHz帯無線LAN規格:最大2402、6GHz帯無線LAN規格:2402
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
伝送方法2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax、5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax、6GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11ax
無線MIMO方式→5GHz(1):MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、5GHz(2)/6GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)MU-MIMO(最大 2 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
周波数(GHz)2.4/5/6
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯(1):最大 100 台、5GHz 帯(2)/6GHz 帯:最大 100 台、合計 270 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード、WDS ブリッジモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.4A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.34A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5/6
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応 。多数台の無線端末を収容可能 。移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」 。天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供 。管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承 。仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。
仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.00.02
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ
材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス
質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300
外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能
本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず)
設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント
最大消費電力(W)「ハードウェア」16
メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB
動作環境「ハードウェア」周囲温度 0~50℃、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)
アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz 共用アンテナ 2 本、5GHzアンテナ 2 本、合計 4 本を本体に内蔵
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモードマルチSSID:5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
発熱量(KJ/h)「ハードウェア」57.6
インターフェイスLANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)USB ポート :-
プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3)
無線MIMO方式→5GHz:MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム)
接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯:最大 100 台、合計 170 台
IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24
アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード
最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.1A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36~57V 0.28A
ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力
拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能
周波数帯域(GHz)2.4/5
対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari
無線LAN2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps) 5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2402Mbps)6GHz帯無線LAN規格:-
セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能
状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き
各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)
LANタグ VLAN(IEEE 802.1Q):○LAN 機能:-
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
IEEE 802.11ac Wave 2 準拠、安定した通信のための機能を強化、トライバンド対応 無線LANアクセスポイント。災害時統一SSID「00000JAPAN(注)」対応製品です。SSIDを「00000JAPAN(注)」として、一般に無線通信環境を開放することができます。注)無線LANビジネス推進連絡会(Wi-Biz)で推進する災害時統一SSIDを利用した公衆無線LANサービス。トライバンド対応、2.4GHz帯の無線LANチップを1つ、5GHz帯の無線LANチップを2つ搭載、3つの周波数帯を同時に利用可能です。各周波数帯で最大50台ずつ、合計150台の無線LAN端末と通信できます。
インターフェースLAN ポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)、コンソールポート(設定用):1ポート(RJ-45) (別売りの RJ-45 コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください)、USBポート:1ポート(今後のファームウェアアップデートでUSB 2.0 Type-A、 USBメモリに対応予定)
メモリーFlash ROM:256+8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)、RAM:256MB
アンテナ2.4GHz/5GHz共用アンテナ2本、 5GHz用アンテナ2本を本体に内蔵、 外部アンテナ端子:2.4GHz/5GHz共用 x2、 5GHz用 x2
方式【MIMO】5GHz:MIMO(2×2、 2ストリーム)、 MU-MIMO(最大2ユーザー)、 2.4GHz:MIMO(2×2、2ストリーム)
規格【2.4GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11b/g/n(最大伝送速度400Mbit/s)、【5GHz帯 無線LAN】IEEE 802.11a/n/ac(最大伝送速度867Mbit/s)
アクセス方式インフラストラクチャーモード、 WDSリピーターモード、WDSブリッジモード
セキュリティ認証方式:オープン、Enhanced Open、PSK、WPA/WPA2/WPA3パーソナル、WPA/WPA2/WPA3エンタープライズ、暗号化方式CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、192-bitセキュリティーモード(WPA3エンタープライズ使用時のオプション)、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能
対応ブラウザ【GUIの推奨】Windows: Microsoft Edge、 Internet Explorer 11、 Google Chrome、 Mozilla FireFox、macOS: Safari ・iOS: Safari
機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×241×44
質量(g)1045
付属品冊子(取扱説明書(保証書含)、 初期設定ガイド、 設置ガイド)、 外部アンテナ端子保護キャップ(本体に装着済み)、 ショートポールアンテナ、配線部カバー、マウントパネル、ネジ、卓上用台座、壁面固定用補助金具、ワイヤースタンド
仕様【接続端末数】5GHz帯(1):最大50台、 5GHz帯(2):最大50台、 2.4GHz帯:最大50台、 合計150台、【管理プロトコル】SNMP(v1/v2c/v3)、【内蔵RADIUS サーバー】最大300件、 EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応
周波数(GHz)2.4/5
伝送速度【2.4GHz帯 無線LAN】最大400Mbit/s、【5GHz帯 無線LAN】最大867Mbit/s
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
アクセスポイント の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。