無線LAN関連品 :「無線」の検索結果
関連キーワード
今までに信号が届かない場所へも接続可能。コンパクトサイズ、壁に取付け可能。エクステンダーボタンを押すだけで簡単に無線カバレッジを拡大、イーサネットポートを活用して、有線機器を接続するための無線アダプタとして機能。専用のアプリから簡単にシステムを管理、LEDライト制御機能にナイトモード搭載。
仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 Vista or Windows 7、 8、 10、 Mac(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.●入力電力:100-240V~50/60Hz●信号レート:11n:最大300Mbps(動的)、11g:最大54Mbps(動的)、11b:最大11Mbps(動的)
保存温度(℃)-40~70
最大消費電力(W)約3
同梱部品TL-WA850RE本体、かんたん設定ガイド
周波数範囲2.4~2.4835GHz
動作モード中継器モード/アクセスポイントモード(ブリッジモード)
動作温度(℃)0~40
アンテナ内蔵アンテナ×2
ワイヤレス通信WMM(無線マルチメディア)、無線MACアドレスフィルタリング、ワイヤレス統計、ドメインログイン機能
セキュリティ64/128/152-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK
プラグタイプJP
各種認証JRF、JPA、VCCI
ボタンの表示RE(Range Extender)ボタン、Reset(初期化)ボタン
ポート10/100Mbps LANポート(RJ45)×1
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×65.8×75.2
受信感度270M: -68dBm@10% PER、130M: -68dBm@10% PER、108M: -68dBm@10% PER、54M: -68dBm@10% PER、11M: -85dBm@8% PER、6M: -88dBm@10% PER、1M: -90dBm@8% PER
Wi-FiIEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)
保存湿度(%RH)5~90(結露なし)
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
最大6.0Gbps(4804Mbps + 1148Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。2.5Gbps WAN/LANポートx1 + ギガビットWAN/LANポートx1 + ギガビットLANポートx3 + USB 3.0ポートx1と多彩に備えており、ニーズに応じた快適な接続をサポートします。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵しており、広範囲をカバー可能です。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。クアッドコアプロセッサーがたくさんの接続端末や高負荷なアプリケーションもサクサク処理し、スムーズな動作を実現します。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。OneMesh対応中継器と組み合わせることでお家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
最大500m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。WiFi 6E対応デバイスのみが利用できるバンドなので、非対応デバイスからの干渉を受けません。また、各Decoユニット間専用のバックホールにもなり、非対応デバイスのWiFiパフォーマンス向上にも役立ちます。3種類のWiFiバンド合計で最大5400Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの表示に沿って進めるだけでOKです。WiFi 6E非対応のデバイスでも問題なく利用でき、プロバイダーの縛りもありません。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
3バンド合計で最大7800Mbpsの速度を提供し、最大200台のデバイスが接続可能です。4x4/HE160:4804Mbps(5GHz-1)+ 2x2/HE160:2402Mbps(5GHz-2)+ 2x2:574Mbps(2.4GHz)の8ストリームに対応しています。最新のWiFiテクノロジーで最大566m2(2パック)をカバーし、お家の隅々まで届く快適な環境を実現します。2.5Gbpsポートx1とギガビットポートx2を搭載しており、高速な有線接続も可能です。複数のユニットを設置してもWiFi名とパスワードは各1つに統合され、お家の中を移動しながらでも自動で最適な接続先に切り替えてくれます。ネットワークやIoT機器を守る最先端の機能でホお家のネットワークを安全に保ちます。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります
- 無線LANルーター(親機)
- 無線LAN中継器
- アクセスポイント
- 無線LAN関連品
- 無線LAN子機
無線ルーター の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。