HDMIエクステンダー :「PC周辺機器」の検索結果
1台
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。
HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。
HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。
1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
音声信号を遅延させるための機器です。
音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。
遅延量は0~40秒まで設定可能。
遅延量の単位は0.1sec、1msec、1frame、1mから選択。
1台
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
CRO-UF2R/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
1個
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
8系統の音声(アンバランス)信号のレベルコントロールおよびミキサー機能を持った音声レベルコントローラです。
音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。
広範囲できめ細やかな音量調整が可能。
4パターンのミキサー機能を装備。
外部制御による音量可変が可能。
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIをアナログコンポーネントまたはコンポジットビデオに変換3G-SDI入力時は1080iのアナログコンポーネント信号として出力。
HD/SD-SDIの場合は入力解像度と同じアナログコンポーネント信号またはコンポジット信号に変換。
SDIに重畳されている音声信号はアナログ音声として出力可能。
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
CRO-UF2T/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
1個
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
イメージニクス社製用DC電源ユニットイメージニクス社製CROシリーズなどACアダプタ(5V用)を使用する機器へ電源を供給する専用電源ユニットです。
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
SDI信号にアナログ音声を重畳(エンベデッド)させるオーディオエンベダー3G/HD/SD-SDIに自動対応。
アンバランス音声(2CH)をグループを選択して重畳。
設定により入力音声レベル、エンベデッドチャンネル、エンベデッドモードが選択可能。
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。