41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENKVM延長器
RoHS
工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。 コンピューター本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレーターは安全な場所からコンソールを通して 作業場を監視でき、コンピューター操作を行うことができます。 ジプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品2L-5202U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.32、【R】0.33 消費電力(W)(DC5.3V)2.17、1.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】127×87×25、【R】127×82×25 機能USB過電流保護機能、プラグ&プレイ対応、ホットプラグ対応、コンソールの切替え可能、自動ゲイン調節、自動信号補正(ASC: Auto Signal Compensation)搭載 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(グリーン)×1、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(100m/60Hz)、1280×1024(150m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-3968-70 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 0.94A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

ATENKVM延長器
RoHS
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)300 付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25 機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8303-68 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応 準拠DDC、DDC2、DDC2B
1台
107,900 税込118,690
当日出荷

ATENKVM延長器
RoHS
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できる最新のHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで) 付属品DVI KVMケーブル(型番2L-7D02U、1.8m)×1、電源アダプター×1、マウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)【L】0.63、【R】0.64 消費電力(W)【L】3、【R】5.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×123×29 機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2DVI-Dメス×3、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度【スタンダード】1920×1200(カテゴリ6/6a使用100m)、1920×1200(カテゴリ5e使用90m)、【ロング】1080p(カテゴリ6/6a150m) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8454-03 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.6A
1台
特価
119,000 税込130,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM延長器
RoHS
自動信号補正機能とRS-232対応シリアルデバイスの延長機能を備えたオーディオ対応USB KVMエクステンダーです。 コンピューター自体は静かで安定した場所に設置したまま、コンソール部分を実際に作業する場所まで延長することができます。 工場や作業現場といったホコリや振動の多い場所でコンピューターを操作するユーザーにとって大変便利な製品です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)150 付属品KVMケーブル×1、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.47 消費電力(W)(DC5.3V)2.44、3.27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【L】202×81×25、【R】202×87×25 機能USB過電流保護・防止機能搭載、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面のフォーマットに対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz),1600×1200(150m/60Hz)、1280×1024(200m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-63 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900Sは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・HDMIモニター)をイントラネット経由で延長できるHDMI対応のスリムタイプIP-KVMエクステンダーです。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1 スイッチリセットピンホール型スイッチ×1 電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.64(1.41lb) 消費電力DC5V:4.35W:46BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度最大1920×1200@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×2(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT、KE6900AiT、KE8900ST・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。USBバーチャルメディア対応。HDMI、HDCP1.4準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。管理。イントラネットを経由してリモートからコンピューターにアクセス可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート。-。テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能。マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可能。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE8900STはコンピューターからのHDMIビデオ入力に、KE8900SRはHDMIモニター出力にそれぞれ対応。最大解像度1920×1200の映像信号をロスが極めて少ないビデオ圧縮品質で、遅延を最小限に抑えて伝送します。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容USBHDMIKVMケーブル(HDMI、USB、オーディオ)×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー(型番:2X-EA12)×1、クイックスタートガイド×1 スイッチリセットピンホール型スイッチ×1 電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力DC5V:4.3W:20BTU、POE:6.61W:31BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度最大1920×1200@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:HDMIメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1、3極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE8900SR・KVM管理ソフトウェアCCKM
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

CE840 USB HDMI HDBaseT 3.0 KVM エクステンダーは最新のHDBaseT 3.0技術により、1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブル*で、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。* (ATEN 2L-2920 Cat 6A ケーブルを推奨)。HDBaseT 3.0テクノロジー対応 - 1本のCat6Aケーブル(ATEN 2L-2920を推奨)でビデオ、オーディオ、USB、RS-232C、およびイーサネットの各信号を延長送信可能。優れたビデオ品質 - HDR10+と、100 mで最大True 4K (3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4 および 4096 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4) までの解像度をサポート。HDCP 2.3および2.2準拠。デュアルコンソール操作 - ローカル/リモートユニットの両方でUSBキーボード、マウス、HDMIディスプレイのコンソールを接続してPC操作可能。USB 2.0拡張ポート - ローカル/リモートユニットの両方でキーボード・マウス以外にUSB2.0周辺装置を接続可能な汎用ハブポートを2個ずつ搭載。HDMIエンベデッドオーディオ、LPCM 7.1CH、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audioをサポート。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ファームウェアアップグレード可能。ソフトウェア、ドライバ不要。ラックマウント対応
付属品HDMI KVMケーブルセット (HDMI / USB / オーディオ: 1.8m)×1、電源アダプター 0AD8-8F12-33MG ×2、電源コード×2、マウント金具×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)CE840L:0.82(1.81lb) / CE840R:0.81( 1.78 lb ) スイッチ【ロングリーチモードスイッチ】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CE840L:スライドスイッチ×1 / CE840R:スライドスイッチ×1 消費電力CE840L:DC12V:7.36W:60BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CE840R:DC12V:7.37W:60BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)【CE840L】メタル【CE840R】メタル 解像度【最大データ伝送速度】(CE840L)18Gbps、(CE840R)18Gbps【最大ピクセルクロック】(CE840L)600MHz、(CE840R)600MHz【規格準拠】(CE840L)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。、(CE840R)HDMI (Deep Color, 4K/60Hz): 4K HDR+、HDCP2.3、Consumer Electronics Control (CEC)※CEC信号はローカル-リモートユニット間のHDMI通信のみ対応しています。ローカルHDMIコンソール出力ではサポートしておりません。【最大解像度】(CE840L)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、(CE840R)4,096×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)、3,840×2,160 @ 60 Hz (4:4:4)【最大解像度/延長距離】(CE840L)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル)、(CE840R)4K x 2K @ 60Hz (4:4:4) 最大 100m (HDBaseT3 認定 Cat 6a U/FTP ケーブル以上 / ATEN 2L-2920 Cat 6a ケーブル)、4Kx 2K @ 30Hz (4:4:4) 最大 50m (HDBaseT認定Cat6ケーブル/ATEN 2L-2910ケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】CE840L:17.82×15.60×2.88/CE840R:17.82×15.60×2.88 LED【電源】CE840L:1(Green)、CE840R:1(Green)【リンク】CE840L:1(Orange)、CE840R:1(Orange)【解像度】CE840L:1 ×HDMI in(Orange)、CE840R:1 ×HDMI out(Orange)【コンソールステータス】CE840L:3 × ローカルUSBキーボード/マウス権限表示 (Green)、CE840R:3 × リモートUSBキーボード/マウス権限表示 (Green) コネクタ<RS-232C>【CE840L】DB-9ピン メス×1【CE840R】DB-9ピン オス×1 / <コンソールポート>【CE840L】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)【CE840R】HDMIメス×1(Black)、USB Type-A メス×4 (キーボード・マウス用×2個、USB2.0周辺装置用×2個)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black) / <ユニット間>【CE840L】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT)【CE840R】RJ-45メス×1(黒, HDBaseT) / <電源>【CE840L】ロック式DC電源ジャック×1【CE840R】ロック式DC電源ジャック×1 / <KVMポート>【CE840L】HDMIメス×1 (Black)、USB Type-B メス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、1Gb Ethernet RJ-45メス×1(Black)【CE840R】N/A ボタン数【ウェイクアップボタン】CE840L:N/A、CE840R:プッシュボタン×1【操作モード選択】CE840L:1×ローカルUSBキーボード/マウス権限ボタン、CE840R: 1×リモートUSBキーボード/マウス権限ボタン 使用環境条件【動作温度】CE840L0~40℃、CE840R0~40℃【保管温度】CE840L-20~60℃、CE840R-20~60℃【湿度】CE840L0~80%RH(※結露なきこと)、CE840R0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
ハードウェア。アドバンスプロセッサーにより、ロスや遅延がほとんどないビデオ伝送が実現。最大解像度1920×1200@60Hz、24ビット色深度。標準HDMI解像度(640×480~1920×1200)対応。DisplayPort1.2、HDCP1.3準拠。Auto-MDIX機能-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ギガビットイーサネットポート接続対応。ラックマウント、ウォールマウント可能。マウント用オプション:VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキット※1。。管理。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ビデオ品質をネットワークのバンド幅に応じて調整。CLI-管理者は、RS-232またはTelnet経由でコマンド入力を行い、すべてのKEデバイスをコントロールすることが可能。RS-232シリアルポート-テキストメニュー用のシリアルポート、CLI、タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアルデバイスへの接続が可能。全てのKEシリーズと互換。※1VE-RMKエクステンダー用ラックマウントキットについて、詳しくはwww.aten.com/jp/jaをご確認ください。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。データは全てネットワークを介して送信する前にAES信号化を行い、レシーバー側で解読するため、セキュアなデータ送信が可能。リモートログインセキュリティ。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断テストがリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対。スマートカード/CACリーダー対応。。追加機能※2(KEマトリックス管理ソフトウェアCCKMと併用した場合)。柔軟な接続性-マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。「プッシュ」&「プル」機能-クリック1つで簡単にコンテンツを共有。素早い切替速度-ローカル側のディスプレイに異なる解像度のリモート側ビデオを表示する場合でも、0.3秒以内に切替表示可能マルチスクリーンコントロール-マウスポインタをディスプレイの境目を越えて隣のディスプレイに移動するだけで、操作するコンピューターを切替えることが可能。ビデオウォール表示対応-最大8×8(モニター64台)ビデオウォール表示により、リモートでの中央監視が容易に実現詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング可。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザ権限設定-アドミニストレーターはトランスミッターへのアクセス権限を4つのモードから設定することで、ユーザー間で共同作業を行ったり、干渉を防止したりすることが可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。※2これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されており、それらの機器がKEマトリックス管理ソフトウエア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされる機能です。
用途KE9900STは、PCのコンソール(USBキーボード/マウス・DisplayPortモニター)をイントラネット経由で延長できるDisplayPort対応のスリムタイプIP-KVMトランスミッターです。本製品を導入することでコンピューターをワークステーションから隔離し、安全で温度管理された環境に設置することが可能となります。またKEシリーズ製品※と互換性があり、他のKEレシーバーと組み合わせて使用し、コスト削減を図ることが可能です。 仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容DisplayPortケーブル×1(2m)、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチリセットピンホール型スイッチ×1 電源電源アダプター入力:AC100V~240V50/60Hz、出力:DC5V2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください ケース質量(kg)0.65(1.43lb) 消費電力DC5V:4.75W:22BTU、POE:6.97W:33BTU 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側】キーボード/マウス:USB、【コンソール側】キーボード/マウス:USB 解像度最大1920×1200@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1(White)、モニター:Displayportメス×1(Black)、RS-232:DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×13極式ターミナルブロック×1・LANポートRJ-45×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×118×29 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト1 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVM管理ソフトウェアCCKM・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89・KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容クイックスタートガイド×1 スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1 ケース質量(kg)1.27(2.8lb) 消費電力DC48V:10.04W 材質(ケース)メタル 解像度3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×172×55 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE9952T・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

1Uマウントキット。2K-0001は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL31000とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,490 税込11,539
3日以内出荷

専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1Uマウントキット。2K-0002は、ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100とラックKVMスイッチをシステムラックにおいて1Uのスペースで取り付けることができる製品です。このマウントキットによって省スペースが実現できるため、操作環境をより便利に、そして、より柔軟に活用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

IP-KVMエクステンダー。KE6920は、トランスミッター(KE6920T)とレシーバー(KE6920R)から構成される高性能なIP-KVMエクステンダーです。トランスミッターは、コンピューターに接続して、コンピューターのデータをレシーバーに送り、リモートまたは別の場所からコンソールアクセスを提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に 付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.26 消費電力(W)(DC5V)5.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55 最大解像度3840×2160(30Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1 アズワン品番64-8301-48 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数リモート:1
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
光ファイバーによって、HDビデオ、オーディオおよびシリアル信号を標準DVIケーブルを使用した 延長時の長さ制限を超えた距離まで延長することができるDVI USB KVMエクステンダーです。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM延長器
RoHS
KE9952は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。PoE(PoweroverEthernet)対応-IEEE802.3at準拠。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。推奨ネットワークスイッチ:以下は、KEシリーズエクステンダーを使用したATENの耐久テストに合格したネットワークスイッチです。このテストでは、解像度:1920x1200@60Hz(KE69シリーズ)および3840x2160@30Hz(KE89、KE99シリーズ)、毎秒60フレーム、24ビット色深度でネットワーク上でストリーミングを実施しました。ATENES0152/ES0152P※ATENのネットワークスイッチの場合、IGMPやジャンボフレームなど複雑な設定は不要でそのまま使用可能です。CiscoCatalyst2960X/Catalyst2960XR/Catalyst3750。HPProcurve2920。H3CS5120。HuaweiS5700。DLinkDGS-1510。ネットワークスイッチの選択方法については、メーカー担当までお問合せください。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、KE9952T用フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1 ケース質量(kg)1.15(2.53lb) 消費電力DC48V:11.88W 材質(ケース)メタル 解像度3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・LANポートRJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9952R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。デュアル電源。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容DisplayPortケーブル×1、USB2.0Type-A→Type-Bケーブル×1、電源アダプター×1、電源コード×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSD-・ビデオ-・グラフィック(静止画像)-・リセットピンホール型スイッチ×1 ケース質量(kg)1.12(2.47lb) 消費電力DC5V:9.51W 材質(ケース)メタル 解像度3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポート-・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×163×42 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE9950R・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
DisplayPort搭載のコンピューターに対して、リモートコンソールからデュアルディスプレイでKVM操作が可能。HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブルまたはATEN製Cat6ケーブル2L-2910を介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232Cの各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。独自のEDID制御方法でディスプレイ数に応じた最適な解像度を提供。1本のHDBaseT向けツイストペアケーブルでAV信号と制御信号を伝送。-HDBaseTスタンダードモード:最大解像度4K@100m(Cat6/6a/2L-2910)(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度1080p)。-HDBaseTロングリーチモード:最大解像度1080p@150m(シングルディスプレイ使用時のみ。デュアルディスプレイ使用時は最大解像度720p)レシーバー側は4ポートUSB2.0FullSpeedハブを搭載-USB2.0対応周辺機器を最大4台接続可能。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質な音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したRS-232Cチャネル経由のPCウェイクアップ機能に対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載
用途CE924は、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで4Kビデオ・ステレオオーディオ・USB・RS-232Cの各信号を延長します。 セット内容DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(ローカルユニット)DisplayPortケーブル×2マイクロフォンケーブル×1スピーカーケーブル×1USBType-A→Type-Bケーブル×1電源アダプター×2ラックマウントキット×2クイックスタートガイド×1(リモートユニット) 質量(kg)0.82(ローカルユニット)、0.85(リモートユニット) 消費電力DC5V:2.87W:13BTU(ローカルユニット)DC5V:5.37W:40BTU(リモートユニット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174.2×154.1×28.8(ローカルユニット)174.2×155.7×28.8(リモートユニット) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタKVMポートDisplayPortメス×2(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・コンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×2(Black)USBType-Aメス×4(White)ステレオミニジャックメス×1(Green)ステレオミニジャックメス×1(Pink)(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット) RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度シングルディスプレイ:最大4K@100m(Cat6/6a/ATENCat62L-2910)1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)・デュアルディスプレイ:最大1080p@100m(Cat6/6a)(ローカルユニット、リモートユニット)※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)(ローカルユニット、リモートユニット) 互換品番CS724KM、【ケーブル】Cat6A2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、2L-7D02DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷

専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8952T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)であるKE8952Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に 付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.13 消費電力(W)(DC5V)7.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142 最大解像度3840×2160(30Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1 アズワン品番64-8301-49 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
PCのコンソールをイントラネット経由で延長するためのHDMI対応IP-KVMトランスミッターです。 4K解像対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッターであるKE8950Tとコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)(KE8950R等)から構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に 付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×2、フットパッドセット×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.1 消費電力(W)(DC5V)7.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×163×142 適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G 最大解像度3840×2160(30Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×1、HDMI メス×2、ステレオミニジャック×4、DB-9ピン メス×1、USBタイプA メス×2、DB9ピン オス×1 アズワン品番64-8301-57 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト:1、ローカル:1
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
PCのコンソールをイントラネット経由で延長できるHDMI対応IP-KVMレシーバーです。 4K解像度対応で1Gbps SFPファイバーモジュールに対応しているため、光ファイバー回線を経由した延長接続も可能です。 PCを接続するトランスミッター(KE8950T等)とコンソールを接続するレシーバー(ユーザーステーション)KE8950Rから構成されます。 各ユニットには固有のIPアドレスが割り当てられるので、1対1、1対多、多対1、多対多での通信ができます。
用途PCの配置構成を自由度の高いものにデータセンターに限らず放送業界等幅広い分野に 付属品KVM(HDMI、USB、オーディオ)ケーブル×1(1.8m)、電源アダプター×1、HDMIケーブル抜け防止ホルダー×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.23 消費電力(W)(DC5V)5.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×172×55 適合品番KE6900、KE6900ST、KE6940、KE8950、KE8952、SM(10km):2A-136G、MM(550m):2A-137G 最大解像度3840×2160(30Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプA メス×2、HDMI メス×1、ステレオミニジャック×2、DB9ピン オス×1 アズワン品番64-8301-56 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数リモート:1
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
CE611は、DVIビデオ(解像度1920×1200)、ステレオオーディオ、USB、RS-232の各信号を、1本のCat6/6aケーブルまたはATENCat6ケーブル2L-2910で最大100m延長することができるUSBDVIHDBaseTミニKVMエクステンダーです。 HDBaseT対応。-1本のCat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232の各信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-リモートユニットにおいてHDBaseT信号の伝送状態を検出してLED表示。最大解像度1920×1200@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。2chPCMデジタルオーディオ対応-高品質音声送信を実現。ESD保護(接触電圧8KV、空中電圧15KV)。※CE611はHDCPに対応していません。※本製品のUSB伝送速度は、最大30Mbpsです。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品になります。
セット内容電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.35(0.77lb)(ローカルユニット)、0.34(0.75lb)(リモートユニット) 消費電力DC5V:2.494W:16BTU(ローカルユニット)DC5V:4.816W:27BTU(リモートユニット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×86.9×25(ローカルユニット)128×86.9×25(リモートユニット) 最大解像度最大1600×1200および1920×1200@90m(Cat5e)/@100m(Cat6/Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1920×1080@100m(Cat5e/Cat6/Cat6a) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポート-(ローカルユニット)DVI-Dメス×1(White)USBType-Aメス×2ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(リモートユニット)・KVMポートDVI-Dメス×1(White)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)(ローカルユニット)-(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(Black)タイプ:DTE(ローカルユニット、リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45メス×1(Black)(ローカルユニット、リモートユニット) アズワン品番64-8454-02 最大延長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】Cat6A2L-2910・KVMケーブル2L-7D05U、2L-7D03U、2L-7D02U、【アクセサリ】VE-RMK1U
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

専用ラックマウントキット。ATEN製LCDコンソールドロワーを様々なシステムラックに取り付けることができる、専用ラックマウントキットです。メーカーHPにて対応の確認をお願いします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,490 税込11,539
3日以内出荷

IP-KVMエクステンダー。KE6920は、トランスミッター(KE6920T)とレシーバー(KE6920R)から構成される高性能なIP-KVMエクステンダーです。トランスミッターは、コンピューターに接続して、コンピューターのデータをレシーバーに送り、リモートまたは別の場所からコンソールアクセスを提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
DVI信号、USB 2.0信号、PCM 2chデジタルオーディオ信号、およびRS-232シリアル信号を 最大100m延長できるHDBaseT 2.0テクノロジーを搭載したKVMエクステンダーです。 ローカルユニットとリモートユニット間をケーブル1本で接続するだけで、コンピューターから最大100m離れた場所に コンソール(DVIディスプレイ・USBキーボード/マウス)やUSB周辺機器、シリアルデバイスを設置することができます
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)100、(ロングリーチ使用で150まで) 付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×2、USBケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(グリーン、1.8m)×1、オーディオケーブル(ピンク、1.8m)×1、電源アダプター×1 質量(kg)【L】0.81、【R】0.8 消費電力(W)(DC5V)04.93、7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×160×29 機能USBタッチパネル対応、2ch PCMデジタルオーディオ対応、PCウェイクアップ機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載 インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×1、【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度【カテゴリ6/6a】デュアル:1080p(100m)シングル:1920×1200(90m)、【カテゴリ5e】デュアル:1080p(90m)、シングル:1920×1200(90m) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-93 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

3Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
用途3U サイズのラックマウントにATEN製品用 仕様(最大取り付け数)12 適合機種CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810 質量(kg)2.26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×133×116 mm 適合品番CE100、VE560、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE803、VE810 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
KE9950は、4K解像度に対応したDisplayPortシングルディスプレイIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のコンピューター間で切り替え可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター-ビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供-対応外部認証はLDAP、ActiveDirectory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定-ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限の4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。。ハードウェア。DisplayPortビデオ解像度-最大3840×2160@30Hz(4:4:4)、36-bit色深度。デジタルビデオ出力対応。DisplayPort1.2およびHDCP1.3準拠。ステレオオーディオ(スピーカーマイクロフォン)対応。バーチャルメディアまたはvUSB対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバー用にギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3。デュアル電源。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。工業用電源アダプター搭載-厳しい環境条件下でも対応(動作温度0℃~50℃)。。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理-直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作-トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能搭載(エミュレーション機能)-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。ビデオ圧縮レベル-ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI-アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応-テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。すべてのKEデバイスと互換。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-ネットワークを介して送信する前に全てのデータを128ビットのAES暗号化、レシーバー側で解読。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。。注意:。1.これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。2.制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。3.SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター×1、電源コード×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSDプッシュボタン×1・ビデオプッシュボタン×1・グラフィック(静止画像)プッシュボタン×1・リセットピンホール型スイッチ×1 ケース質量(kg)1.24 消費電力DC5V:8.03W 材質(ケース)メタル 解像度3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタUSBポートUSBType-Aメス×2(White)・コンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DisplayPortメス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9オス×1(Black)・KVMポート-・電源DC電源ジャック×2・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)228×172×55 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6940AiT/KE6900AiT/KE9950T・KVM管理ソフトウェアCCKM・ビデオコンバータVC986、【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D04DP/2L-7D03DP-1/2L-7D03DP/2L-7D02DP、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
KE6940AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6940AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50°Cまで対応。※3。SFPモジュール(2A-136G。/。2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4。DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。-管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED。点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、DVI-Dケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル) ケース質量(kg)1.18 消費電力DC12V:12W:60BTU 材質(ケース)メタル 解像度最大1920×1200@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×2(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6922R/KE6920R/KE6940AR/KE6900AR/KE6912R/KE6910R/KE9952R/KE9950R/KE8900SR/KE8952R/KE8950R/KE6940R/KE6900R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D05U/2L-7D03U/2L-7D02U/2L-7D03UI/2L-7D02UI、【アクセサリ】2X-031G、2X-021G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-137G、2A-136G、UC10KM
1個
279,800 税込307,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
HDBaseT2.0テクノロジー対応。-1本のCat6/6aケーブル/2L-2910Cat6ケーブルを介して、ビデオ、オーディオ、USB、RS-232、およびイーサネット信号を延長送信可能。-ビットエラーの検知および修正により、高画質ビデオ送信時の信号の耐干渉性を強化。-検出したHDBaseT信号伝送ステータスをリモートユニットにてLED表示。EDIDバッファーでスムーズな電源投入と高品質な映像を実現。高画質での長距離伝送を実現。-HDBaseTスタンダードモード:Cat6以上のケーブル使用時で、最大解像度4K30p@100m(Cat6/6a/2L-2910)。-HDBaseTロングリーチモード:Cat5e以上のケーブル使用時で、最大解像度1080p@150m。ロングリーチモードスイッチ。-HDBaseTスタンダードモードとロングリーチモードのシンプルな切替が可能。USB2.0高速ポート-周辺機器の高速伝送を実現。HDCP準拠。2chPCステレオオーディオ対応-高品質音声送信を実現。プッシュボタンまたはホットキーを使用したPCウェイクアップ機能対応。8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV)搭載。※対応する4K解像度は、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)です。※ローカルユニットとリモートユニットのセット品となります。
用途CE920USBDisplayPortHDBaseT2.0KVMエクステンダーは最新のHDBaseT2.0技術が統合されており、1本のCat6/2L-2910Cat6ケーブルで最大100mの4K30pビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232C信号を伝送します。 セット内容マイクロフォンケーブル×1、スピーカーケーブル×1、USBType-A→Type-Bケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、ラックマウントキット×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1 ケース質量(kg)0.63(1.39lb)(ローカルユニット) /0.64(1.41lb)(リモートユニット) 消費電力DC5V:3.99W:19BTU(ローカルユニット)DC5V:6.74W:47BTU(リモートユニット) 材質(ケース)メタル(ローカルユニット、リモートユニット) 解像度最大4K@90m(Cat5e)/100m(Cat6/6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat5e/6/6a)、※4K対応:4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4) 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートN/A(ローカルユニット)DisplayPortメス×1(Black)USBType-Aメス×3ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(リモートユニット)・KVMポートDisplayPortメス×1(Black)USBType-Bメス×1(White)ステレオミニジャック×1(Green)ステレオミニジャック×1(Pink)RJ-45×1(Black)(ローカルユニット)N/A(リモートユニット)・RS-232DB-9ピンメス×1(ローカルユニット)DB-9ピンオス×1(リモートユニット)・電源ロック式DC電源ジャック×1(ローカルユニット、リモートユニット)・ユニット間RJ-45×1(ローカルユニット、リモートユニット) アズワン品番64-8454-05 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)182×122×29(ローカルユニット)/182×122×29(リモートユニット) RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】Catケーブル2L-2910・DisplayPortケーブル2L-7D04DP、2L-7D03DP-1、2L-7D03DP、【アクセサリ】VE-RMK1U
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
2系統のVGA信号およびUSBキーボード/マウスの信号を、最大300m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 コンソールはローカル・リモートの各ユニットに接続できるため、どちらからでもコンピューターを操作することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)300 付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、VGAケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.69 消費電力(W)(DC5.3V)3.9、8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×42 機能デュアルディスプレイ対応、デュアルコンソール操作、PC遠隔起動 、自動ゲイン調節 、ワイド画面対応、Sun/Macキーボードエミュレーション対応 インターフェース【L】(KVM)SPHDメス(イエロー)×1、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンメス×1(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×2、ステレオミニジャック×1(RS-232)DB-9ピンオス・×1(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8301-73 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
2系統のDVI信号、USBキーボード/マウスの信号およびオーディオ信号をカテゴリ5e/6ケーブル2本で延長し 最大60m離れた場所でデュアルディスプレイに出力できるKVMエクステンダーです。 RS-232シリアルチャンネルを搭載しているので、シリアルターミナルやタッチパネル バーコードスキャナのようなシリアルデバイスも接続することができます。 低コストで、金融や個人情報などの重要なデータをセキュアなデータセンターに保管しながらも リモートからシステムにアクセスできるようにすることもできます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)60 付属品2L-7D02U(1.8m)×1、DVIケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.49 消費電力(W)(DC5.3V)2.88、2.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25 機能デュアルディスプレイ対応、オーディオ対応、EDID可能、PCウェイクアップ機能、ATENのデュアルディスプレイKVMスイッチに対応、手動補正調節機能、8KV/15KV静電放電防止機能(接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×2、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンオス×1(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-69 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
RS-232シリアル機能を備えたDVI-DシングルリンクUSB対応のKVMエクステンダーです。 リモートコンソールからコンピューターにアクセスできるので、コンソールは利用しやすい便利な場所に置きながら コンピューターシステムは例えば、埃などが多い工場現場や建設現場の過酷な環境から離れた安全な場所に 置くことができるというように、コンソールとコンピューターの設置場所を自由にアレンジできるのが特長です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)60 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×1×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1 質量(kg)0.48 消費電力(W)(DC5.3V)1.92、1.69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×86×25 機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、ホットプラグ対応、ラックマウント対応、ワイド画面対応、オーディオ対応、USBタッチパネル対応 インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、テレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス×1、(ユニット間)RJ-45×2【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、DVI-Dメス×1、ステレオミニジャック×2(RS-232)DB-9ピンオス×1、(ユニット間)RJ-45×2 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1024×768(60m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-3968-31 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

2Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大12台まで取付可能です。
用途2U サイズのラックマウントにATEN製品用 仕様(最大取り付け数)12 適合機種CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810 質量(kg)1.36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×106 mm 適合品番CE100、VE560、VE600A、VE800A、VE803、VE810 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

1Uサイズのラックにぴったりと収まるデザインで、ラックのスペースを有効活用が可能です。 固定式のスタンドで、ラックにエクステンダーを安全に設置可能です。 ケーブルの取り回しやメンテナンスが容易です。エクステンダーは最大4台まで取付可能です。
用途1U サイズのラックマウントにATEN製品用 仕様(最大取り付け数)4 適合機種CE100/250A/350/370/600/602/604/610/624/700A/750/750A/770/790/800B・CS72D/74D・CN8000・UC2322/2324/4852/4854・KE6900ST・VE150A/170/300/500/600A/601/800A/801/802/803/810/812/813/814/882/892 質量(kg)1.42 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×146 適合品番CE100、CE250A、CE350、CE370、CE600、CE602、CE604、CE610、CE624、CE700A、CE750、CE750A、CE770、CE790、CE800B、VE150A、VE170、VE300、VE500、VE600A、VE601、VE800A、VE801、VE802、VE803、VE810、VE812、VE813、VE814、VE882、VE892 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ATENKVM延長器
RoHS
ツイストペアケーブル1本で、DVI信号とUSB2.0信号を最大100m離れた場所まで延長出力できるKVMエクステンダーです。 タッチパネルやファイル転送にも対応しているため、交通センター、医療施設、ショッピングモールや キオスクシステムなど、ポータブルコンピューターとデスクトップコンピューター間でファイルやフォルダーの同期が必要な場所での使用に最適です。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に 最大延長(m)100 付属品DVI-Dケーブル(1.8m)×1、USBケーブル(1.8m)×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.62 消費電力(W)15 対応OSWindows、Mac OS X、Linux 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×118×29 機能USBタッチパネル対応、KVMスイッチに接続したコンピューターの操作が可能、ローカルPCのビデオ/キーボード/マウスの信号をリモート側に延長可能、8KV/15KV静電放電防止機能搭載 (接触電圧8KV、空中電圧15KV) インターフェース【L】(KVM)USBタイプBメス×1、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×3、DVI-Dメス×1、miniUSB×1、(ユニット間)RJ-45×1 最大解像度1920×1200(100m/60Hz) 周囲環境動作時/0~40度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8300-83 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
219,800 税込241,780
欠品中

ATENKVM延長器
RoHS
USBコンソールの信号を延長できるコンパクトタイプのUSB KVMエクステンダーです。 ローカル/リモートの各ユニットはカテゴリ5eケーブルで接続します。 また、コンパクト設計でラックマウントにも対応しておりますので、用途に合わせて自由に設置することができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に。 最大延長(m)100 付属品2L-5001U(1.2m)ケーブル×1、電源アダプター×1、ユーザーガイド×1、マウントキット×1 質量(kg)0.17 消費電力(W)(DC5V)0.68、0.99 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×58×24 機能手動信号補正機能、8KV/15KV ESD保護(接触電圧 8KV、非接触電圧 15KV)、リアルタイムDDC通信、ラックマウント インターフェース【L】USB、USBタイプBメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1、【R】USB、USBタイプAメス×1、D-Sub15ピンオス×1、RJ-45×1 最大解像度1920×1200(30m/60Hz)、1280×1024(100m/60Hz) 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 アズワン品番64-8302-03 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

USB DisplayPort HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE920から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat6ケーブルで最大100mの4K ビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を伝送します。
最大延長(m)100
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷

USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE820から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat 6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。
最大延長(m)100
1個
219,800 税込241,780
9日以内出荷

CE840は1本のHDBaseT製品向けCat6Aケーブルで、非圧縮True 4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232の各信号を最大100m延長します。
最大延長(m)100
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング