3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
費用対効果に優れたUSBエクステンダでデバイスを必要に応じて自由に配置。トップ部分に2口を配置したアクセスしやすいユニークな4ポート設計。OSに依存せず、セットアップが手軽に完了。送信機と4ポートハブ受信機を含むキット。480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
最大延長(m)40 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大延長距離】40m セット内容0.5mMini-USB-USB2.0Aケーブル、1.5mRJ45イーサネットケーブル、USB2.0リモートエクステンダ、USB2.0ローカルエクステンダ、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、欧州、イギリス、オーストラリア/ニュージーランド)、取扱説明書 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)319 消費電力(W)10 電源ACアダプタ同梱 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~80 入力電圧(V)【AC】100~240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)0.4 動作温度(℃)0~50 定格出力電圧(DC V)5 プラグタイプN 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

USBデバイスを必要に応じて自由に配置。費用対効果に優れたUSB - イーサネットエクステンダ(最大50mの距離に対応)。優れた耐久性を提供するメタル筐体。OSに依存せず、セットアップが簡単。キット構成:ローカルユニット(送信機)+ リモートユニット(受信機)+ ユニバーサル電源アダプタ(電源アダプタは受信機に接続)。最大480Mbpsの転送レートに対応。プラグアンドプレイとホットスワップに対応
用途USB周辺機器接続用のケーブルをすっきりまとめ、中間リピーターとして使用。ホストコンピュータにアクセスができない場所にある環境に最適。壁の中に敷設してある既存のカテゴリ5/6ケーブルでUSB機器の接続を複数の部屋にまたがって延長。新規配線が不要 最大延長(m)50 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【最大距離】50m セット内容160cmRJ45ケーブル、60cmUSB2.0ケーブル、USB2.0エクステンダリモートユニット、USB2.0エクステンダローカルユニット、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)80 幅(mm)52 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)304 消費電力(W)10 電源ACアダプタ同梱 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0~80 入力電圧(V)【AC】100 ~ 240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-10~60 入力電流(A)0.6 定格出力電圧(V)【DC】5 動作温度(℃)0~40 プラグタイプN 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート。カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能。最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース。リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計。8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護。統合型USBケーブル。ドライバ/ソフトウェア不要
用途キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境。壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長。設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減。電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境 配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時) セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書 材質プラスチック 長さ(mm)85 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)110 ポート数1 電源USB電源 配線接続カテゴリ5eUTP以上 対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オス 湿度範囲20%~80%相対湿度 保存温度範囲(℃)-20~70 OSOS Independent; No additional drivers or software required データ転送速度最大12Mbps 動作温度範囲(℃)0~50
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング