絞り込み
ブランド
- 日本船具(33)
- ファインジャパン[釣具](25)
- オーシャンライフ(17)
- 高階救命器具(11)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- 日本救命器具(8)
- 東洋物産(ESPADA)(7)
- 藤倉航装(6)
- アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)(6)
- EverGreen INTERNATIONAL(6)
- ツナガード(4)
- RESTUBE(レスチューブ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- シーウルフマリン(3)
- ブルーストーム(Bluestorm)(3)
- エスコ(2)
- 谷沢製作所(2)
- 日本緑十字社(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)
谷沢製作所¥53,980税込¥59,3781着11日以内出荷ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~
BSP-6120RS
ブルーストーム(Bluestorm)¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
TK-18ARSX YELLOW
TK¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型色イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
小型船舶用救命浮環 TSR-400-II
谷沢製作所¥9,798税込¥10,7781個欠品中15.5mの救命索がついています。用途港湾工事用。防災備蓄用。トラスコ品番352-6276セット内容15.5mの救命索付材質本体:ポリエステル厚さ(mm)80規格国土交通省型式承認品型式承認番号第5674号浮力(kg)8.9外径(mm)400内径(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック
SHIMANO(シマノ)¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷フィットシステム搭載フラッグシップベスト。BOA(R)フィットシステムでサイズ調整がしやすいフラッグシップベスト。タックルの荷重を分散するウエストパッドや、バックパックへのスイングアクセスを採用しています。また、通気性を向上したベンチレーションにより熱がこもりにくい構造になっています。
VF-229X ロックショアタフベスト ブラック
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベスト。ロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。サイズFREE裾廻り(cm)136
VF-068T ゲームベストライト
SHIMANO(シマノ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト。軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
VF-024U ゲームベスト
SHIMANO(シマノ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145
VF-274W アクトゲームベスト
SHIMANO(シマノ)¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト。BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%
エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,398税込¥3,7381個欠品中備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング
EverGreen INTERNATIONAL¥29,980税込¥32,9781着6日以内出荷備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.ライフベルトミニ専用のボンベ、ボビン(スプール)、インジケータークリップをセットにしたスベアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ
EverGreen INTERNATIONAL¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5
EverGreen INTERNATIONAL¥31,980税込¥35,1781着6日以内出荷国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®;を採用しました。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベサイズフリー
保温具
国際化工¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満
国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA
高階救命器具¥6,698税込¥7,3681着5日以内出荷から6日以内出荷幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。仕様幼児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I適応身長(cm)80~100型式承認番号第5432号浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満
救命合羽(桜マーク付)パーシモン
愛和産業¥26,980税込¥29,6781枚6日以内出荷国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております用途漁業・水上作業用・釣りレジャー色オレンジ分類作業用救命衣TypeA型式承認番号第5522号RoHS指令(10物質対応)対応
小型用救命浮器 NS-FMU6型
日本船具¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷小型・軽量の浮器。6人用の固型式ではサイズが一番小さく、最軽量。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜。用途小型船舶用固型式救命浮器材質浮力:耐油性プラスチックフォーム、もやい索:ポリエチレン製ブレイドロープ寸法(mm)約650×500×180質量(kg)2.96番号型式認証:4313人数6材質(表面)ポリウレタンエラストマー浮力(kg)64.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)8×15高さ(m)投下試験:18
小型船舶用 救命浮環 NS-39-Ⅱ型
日本船具¥10,980税込¥12,0781個当日出荷コンパクトで軽いため、救助者に投げることが可能。腕を通して使用するタイプなので、人は中に入れない。用途小型船舶用救命浮環付属品救命索Φ4mm×15m付厚さ(mm)80直径(Φmm)390質量(g)520内径(Φmm)145型式承認番号4564浮力(kg)約9.3
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-7000
日本船具¥31,980税込¥35,1781着5日以内出荷から6日以内出荷自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣の汎用タイプです。用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣質量(g)595種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4561浮力(kg)約10.0
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(防汚クロス仕様)
日本船具¥17,980税込¥19,7781枚6日以内出荷汚れの付きにくいウレタンフィルム生地です。用途NS-5000用交換カバー材質ウレタンフィルム生地色イエロー
『船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 救命胴衣・ライフジャケット
- その他救命用品




![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036477-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036800-260713-02.jpg)
![FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036827-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036590-260713-02.jpg)
![FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036818-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036468-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036915-260713-02.jpg)
![FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036547-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036757-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036705-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82036581-260713-02.jpg)




























![FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具] FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036581-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036495-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(恐竜) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036678-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト PK(サクラ) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036809-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036705-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト イエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036757-260713-02.jpg)
![FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具] FV-6168 簡易型フローティングベスト ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036547-260713-02.jpg)
![FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具] FV-6155 フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036538-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト BL(マリン) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036915-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト カモ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036468-260713-02.jpg)
![FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具] FV-6093 自動膨張式(ウエスト式) 非検定モデル ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036818-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ピンク ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036590-260713-02.jpg)
![FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具] FV-6019 セーフティフローティングベスト ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036827-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト ターコイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036800-260713-02.jpg)
![FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具] FV-6153 Jr.フローティングベスト YE(花火) ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036477-260713-02.jpg)
![FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具] FV-6127 簡易フローティングベスト フリーサイズ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036931-260713-02.jpg)
![FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具] FV-6161 簡易Jr.フローティングベスト グリーンイエロー ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036730-260713-02.jpg)
![FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具] FV-6165 Jr.フローティングベスト オレンジ ファインジャパン[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82036486-260713-02.jpg)