絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 81118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン ファインジャパン[釣具]

    FV-6165 Jr.フローティングベスト グリーン

    ファインジャパン[釣具]
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
  • FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル ファインジャパン[釣具]

    FV-6169 フローティングベスト ユニセックスモデル

    ファインジャパン[釣具]
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
  • 膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣) 谷沢製作所

    膨張式救命胴衣(フルハーネス573AP用救命胴衣)

    谷沢製作所
    53,980税込59,378
    1着
    11日以内出荷
    ST#573AP専用の膨張式救命胴衣 落水時に自動で浮力体が膨らむフルハーネス取付用救命胴衣。 保護カバーは取り外して洗濯や交換が可能。 フルハーネス装着時には工具などを取り付けることも想定し、高浮力仕様となっています。 フルハーネスと救命胴衣が一体になる仕様となっており、着脱が用意にでき着水時には浮遊姿勢が安定する仕様となっています。 国土交通省型式承認品
    材質保護カバー:ナイロン / ベルト:ポリプロピレン / 気室:ナイロン片面ポリウレタン引布質量(g)750色(本体)レッド浮力(kg)15~
  • Re ティバノウエスト2.0 ブルーストーム(Bluestorm)

    Re ティバノウエスト2.0

    ブルーストーム(Bluestorm)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    サイズF
  • BSP-6120RS ブルーストーム(Bluestorm)

    BSP-6120RS

    ブルーストーム(Bluestorm)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    着用前の点検が容易。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できるウインドウ付。 ダブルインジケーターを搭載しており、両方が緑なら使用可能。 赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がある為、 炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要。動きやすく作業がしやすい。体に触れる面積を減らしたコンパクトなウエストベルトタイプ。 着用後のベルト端部はカバーに収納でき、網の引き上げや投入時の引っ掛かりを防ぐ。夏場や防寒着を着こむ冬場の着用も快適。様々な体格に合わせてベルト調整が可能で、長時間の作業でもズレの少ない仕様。
    その他【交換用ボンベキット】18UML Elite KIT型式TK-6120RS 型サイズ大人用フリーサイズ(推奨胴囲70~100cm)最大胴囲120cm質量(g)700浮力(kg)【初期】11各種認証【国土交通省型式承認品】(桜マーク) Type A
  • TK-18ARSX YELLOW TK

    TK-18ARSX YELLOW

    TK
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
  • VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック SHIMANO(シマノ)

    VF-275W サーフトリッパーベスト ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    フィットシステム搭載フラッグシップベスト。BOA(R)フィットシステムでサイズ調整がしやすいフラッグシップベスト。タックルの荷重を分散するウエストパッドや、バックパックへのスイングアクセスを採用しています。また、通気性を向上したベンチレーションにより熱がこもりにくい構造になっています。
  • VF-229X ロックショアタフベスト ブラック SHIMANO(シマノ)

    VF-229X ロックショアタフベスト ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    ロックショアの現場で作り上げた、機動性と収納力にこだわったベスト。ロックショアでの移動や操作を妨げないことを追求したベストです。着脱式マクラは首の保護機能だけなく、ジャケットのフードが収まりやすいようマクラをたためるように進化。浮力材は、サイドを広く開放した配置にしたことで、動きやすさと通気性を可能にしました。ポケットは伸縮素材を採用することで張り出しを抑えられ、視野も確保することもできました。ポケット内部は、一瞬のチャンスにも対応できるようジグホルダーやルアーローテーションケースを設定。機動性と収納力を兼備した機能を充実させたコンセプトベストです。
    サイズFREE裾廻り(cm)136
  • VF-068T ゲームベストライト SHIMANO(シマノ)

    VF-068T ゲームベストライト

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    必要十分な機能を搭載した、コスパの良いライトベスト。軽量なのに大容量でブライヤーホルダーやロッドホルダーも付属。平場での使いやすさを第一に、釣りに求められる必要十分条件を満たす機能的なベストです。
    材質浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE肩幅(cm)36.5着丈(cm)42.5材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145裾幅(cm)47身幅(cm)76.5
  • VF-024U ゲームベスト SHIMANO(シマノ)

    VF-024U ゲームベスト

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    便利な機能を凝縮したハイコスパ・ベスト
    材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)サイズFREE材質(裏)ナイロン100%材質(表)ナイロン100%裾廻り(cm)145
  • VF-274W アクトゲームベスト SHIMANO(シマノ)

    VF-274W アクトゲームベスト

    SHIMANO(シマノ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    BOA(R)フィットシステムのサイズ調整着脱性とベンチレーション機能を搭載したゲームベスト。BOA(R) フィットシステム採用で、着脱性やフィット感を高めたゲームベスト。暑い時期に嬉しい「ベンチレーション」機能も搭載しています。
    材質メッシュ部:ポリエステル100%、浮力:独立発泡材(NBR、PVC)材質(裏)ナイロン100%(撥水加工)材質(表)ポリエステル100%
  • TW ライフジャケット テイルウォーク

    TW ライフジャケット

    テイルウォーク
    28,980税込31,878
    1個
    欠品中
    BLACKサイズフリー
  • ラフトエアジャケット ウエストタイプ(膨張式救命具) VF-052K SHIMANO(シマノ)

    ラフトエアジャケット ウエストタイプ(膨張式救命具) VF-052K

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1着
    欠品中
    気室が取り外し可能で、洗濯可能。 型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。 磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください) 国土交通省型式承認品(船検対応) 装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載 落水センサーは水分に反応して自動で膨張 手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください) 外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付 補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ アフター交換パーツ(BP-100A) 収納が簡単なたたみやすい気室 ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
    サイズFREE浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
  • エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン インフレータブルジャケット タイプ4&インフレータブルライフリング専用 スペアボンベ

    EverGreen INTERNATIONAL
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
  • エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン B-TRUEインフレータブルライフリング

    EverGreen INTERNATIONAL
    29,980税込32,978
    1着
    6日以内出荷
    備えあれば憂いなし。オカッパリアングラーの正装。 釣り場での落水事故は決してボートフィッシングだけのものではありません。オカッパリでもしっかり準備することはアングラーとしての大事な責任。 インフレータブルライフリングは信頼性の高いダブルセンサー付き水感知式自動膨張式救命浮輪で、自身はもちろん水難事故発生時の救助用救命具としても活躍します。 丈夫な本体カバーは高強度で耐摩耗性に優れるコーデュラ製。そのうえコンパクトに着用できるため様々なスタイルのアングラーにマッチします。 国土交通省型式承認品【小型船舶用搭載備品(救命浮輪)対応】浮力:7.5kg/3時間以上 小型船舶用搭載備品(救命浮輪)として船検に対応します。 インジケーターウインドウ& UML社製MK5ci充気装置:ボンベ、カートリッジの使用状況を容易に確認できるインジケーターウインドウ。充気装置には信頼性の高いUML社製MK5ci(ProsensorMK2)ダブルセンサー付きを採用。落水時には水を感知して自動で膨張。また、手動用作動索を引くことで、環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させることができます。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケット タイプ4 スペアボンベ
    有効ウエストサイズ(cm)60~100自重(g)約432
  • エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.ライフベルトミニ専用 スペアボンベ

    EverGreen INTERNATIONAL
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    E.G.ライフベルトミニ専用のボンベ、ボビン(スプール)、インジケータークリップをセットにしたスベアボンベキットです。
  • エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.ライフベルト タイプ4専用 スペアボンベ

    EverGreen INTERNATIONAL
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    E.G.ライフベルト タイプ4専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
  • エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用 スペアボンベ

    EverGreen INTERNATIONAL
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    E.G.インフレータブルジャケット タイプ5専用のボンベ、カートリッジをセットにしたスペアボンベキットです。
  • エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5 EverGreen INTERNATIONAL

    エバーグリーン E.G.インフレータブルジャケット タイプ5

    EverGreen INTERNATIONAL
    31,980税込35,178
    1着
    6日以内出荷
    国土交通省型式承認モデル(自動膨張タイプ):インフレータブルジャケットタイプ5はバッククロスベルトに3Dメッシュパッドを採用し、よりフィット感がアップ。激しいロッドワークによるベルトのズレも軽減し快適性が向上。強度を必要とする部位には、耐摩耗性に優れたCORDURA®;を採用しました。 ウォッシャブルカバー:カバーは取り外して洗濯できます。メンテナンスが容易に行えます。(洗濯の際は衣類洗濯用洗剤を手洗いにてご使用ください。) 国土交通省型式承認品【タイプA】浮力7.5kg以上/24時間(初期浮力約9.7kg):小型船舶のすべての航行区域で着用義務に対応します。また、小型船舶のすべての航行区域で法定備品としてご使用いただけます。詳しくは日本小型船舶検査機構(JCI)の公式HPをご確認ください。 バッククロスシステム&3Dメッシュパッド:体にフィットし、ジャケットがズレにくいバッククロスシステム。さらに、フィット感と通気性を高めるために3Dメッシュパッドを採用。体との接点を減らし、長時間の着用でも蒸れを防ぎます。 YKKバックル&ラダーロック:改定基準に対応出来る高強度YKKバックルとラダーロックを使用しています。安全性が向上しています。 充気装置&確認ウィンドウ:充気装置 UML ProSensor Elite が水を感知して自動的にPFDを膨張させます。(万が一水感知機能が作動しない場合には、手動索を引き膨張させてください。)ウィンドウを設けることで炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。安全性が向上しました。 ダブルインジケーター(使用前の安全確認):ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。 リフレクター:安全性を考慮し、両肩部分にリフレクターを装着。 海難救助番号:製品右側にある118は、いざという時の為の海難救助番号を表記しています。 適合スペアボンベ:E.G.インフレータブルジャケットタイプ5専用スペアボンベ
    サイズフリー
  • 保温具 国際化工

    保温具

    国際化工
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    国土交通省型式承認番号:第4580号/LSAコード1.2及び2.5適合/MSC.81(70)適合/EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付)/日本海事協会原型承認取得
    用途落水者の保温に使用形状封筒型厚さ(mm)0.2寸法(mm)1950×1020質量(g)約340熱貫流率(W/m2・K)7800以下
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 小児用 Type A

    高階救命器具
    6,698税込7,368
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    小児用、固型式ライフジャケットです。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重15kg~25kgの体形の子供に。幼稚園~小学低学年のお子様に最適です。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様小児用浮力(kg)初期浮力:約6.4適応体重(kg)15~25未満
  • 国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA 高階救命器具

    国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式) 幼児用 TypeA

    高階救命器具
    6,698税込7,368
    1着
    5日以内出荷から6日以内出荷
    幼児用、小型船舶用救命胴衣です。水害で避難する際にもライフジャケットが備蓄用品と一緒に備えてあると安心です。ライフジャケットを着用することで、お子様の命を守ることに繋がります。推奨体重10kg~15kgの体形の幼児に。保護者が着用させやすい首掛けタイプです。国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、高階救命器具の安全性の高い証です。
    仕様幼児用種別型式承認:国土交通省型式承認品 小型船舶用救命胴衣(固型式)小児用 Type A型式TK-210I適応身長(cm)80~100型式承認番号第5432号浮力(kg)初期浮力:6.0適応体重(kg)10~15未満
  • 救命合羽(桜マーク付)パーシモン 愛和産業

    救命合羽(桜マーク付)パーシモン

    愛和産業
    26,980税込29,678
    1枚
    6日以内出荷
    国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
    用途漁業・水上作業用・釣りレジャーオレンジ分類作業用救命衣TypeA型式承認番号第5522号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膨張式救命胴衣 NQV-Yn型 日本救命器具

    膨張式救命胴衣 NQV-Yn型

    日本救命器具
    26,980税込29,678
    1着
    5日以内出荷
    膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
    用途作業用救命衣仕様膨張方式:手動、自動膨張方式容量ボンベ:C02、17g、A付き質量(g)660ウエスト(cm)最大130分類Type A型式承認番号4894号浮力(kg)約10.58
  • Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース 高階救命器具

    Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)専用ケース

    高階救命器具
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
    用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐホワイト質量(g)900寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
  • Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用) 高階救命器具

    Throw Raft 自動膨脹式救命クッション(1人用)

    高階救命器具
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
    用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。オレンジ質量(g)1070寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530浮力(kg)約9各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ
    7,698税込8,468
    1個
    6日以内出荷
    水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。 頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
    イエロー各種認証桜マーク
  • FCT-L型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT-L型用収納袋

    オーシャンライフ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ大人用
  • FCT-M型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT-M型用収納袋

    オーシャンライフ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ小児用M
  • FCT‐S型用収納袋 オーシャンライフ

    FCT‐S型用収納袋

    オーシャンライフ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    仕様固定ベルト付ブルー適合サイズ小児用S
  • 自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ 反射材付き

    オーシャンライフ
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。 劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
    胴囲(cm)150まで浮力(kg)18適応体重(kg)180まで装着方式ショルダー
  • ライフベスト エスコ

    ライフベスト

    エスコ
    7,110税込7,821
    1個
    翌日出荷
    ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)(合格印入り:桜マーク)商品背面外側に直接スタンプされております。
    用途小型船舶用救命胴衣エスコ品番EA915DD-1A材質浮力材:発泡ポリエチレンサイズフリー幅(cm)約63(平置き時)着丈(cm)約53浮力(kg)7.5以上(24時間)
  • MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ 高階救命器具

    MTI-4009 Fluid2.0/膨脹式LJポーチ

    高階救命器具
    18,980税込20,878
    1着
    6日以内出荷
    フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
    浮力(kg)11.8以上
  • 作業用救命衣 藤倉航装

    作業用救命衣

    藤倉航装(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1着
    欠品中
    ムレのこない「背抜きタイプ」で快適な作業
    材質(本体布)ナイロンアクリルコーティング布、(浮力材)ポリエチレン独立発泡体、(反射材)再帰反射テープオレンジ質量(g)約440型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5359号浮力(kg)7.5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツナガード 固型式ダウンベスト風 ツナガード

    ツナガード 固型式ダウンベスト風

    ツナガード
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)タイプ固型式
  • ツナガード 子供用 ツナガード

    ツナガード 子供用

    ツナガード
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)700×430×210質量(g)800タイプ固定式耐荷重(kg)80適応身長(cm)110~150胴囲(cm)120まで浮力(kg)約8
  • ツナガード 固型式 ツナガード

    ツナガード 固型式

    ツナガード
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン寸法(mm)800×470×270質量(g)1000タイプ固定式耐荷重(kg)115適応身長(cm)150以上胴囲(cm)140まで浮力(kg)約11.5
  • ツナガード 自動膨張式 ツナガード

    ツナガード 自動膨張式

    ツナガード
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
    付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続)材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロンタイプ自動膨張式耐荷重(kg)200胴囲(cm)110まで浮力(kg)約20

船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります

救命胴衣・ライフジャケット