144件中 121~144件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。布巻タイプ。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環 厚さ(mm)80 質量(kg)3.1 直径(Φmm)764 内径(Φmm)426 型式承認番号2856 浮力(kg)23.1 高さ(m)投下試験:50
1着
76,980 税込84,678
7日以内出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。人が中に入れるタイプです。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されております。本船で急速離脱装置を作動させるためにわざと重りをいれ、転がるように設計されております。
用途救命浮環 仕様急速離脱装置用 厚さ(mm)84 質量(kg)4.5 直径(Φmm)773 内径(Φmm)425 型式承認番号4771 浮力(kg)22.7 高さ(m)投下試験:50
1着
55,980 税込61,578
8日以内出荷

一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。子供用兼幼児用。子供用と幼児用の兼用型はこのタイプのみになります。
用途救命胴衣 幅(mm)270 厚さ(mm)240 高さ(mm)330 質量(g)545 型式承認番号5022 浮力(kg)13.6
1着
24,980 税込27,478
8日以内出荷

NS-08型 救命胴衣 NS-08 大人用 チョッキ式 胴衣灯なし 日本船具 動画あり
一般船(総トン数20トン以上)用の救命胴衣です。大人用。
用途救命胴衣 幅(mm)330 厚さ(mm)275 高さ(mm)485 質量(g)860 型式承認番号5020 浮力(kg)26.1
1着
24,980 税込27,478
8日以内出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨脹式救命胴衣 TJW-5RN オレンジ
この膨脹式救命胴衣は船舶が遭難した時、乗客、乗員を救助するものであり、手動膨脹及び自動膨脹によって、人員を水面上に浮上、確保するものです。
用途小型船舶用救命胴衣 仕様(膨張方式)手動、自動膨張方式 オレンジ 質量(g)630 胴ベルト長さ(mm)MAX1400 型式承認番号4861号 浮力(kg)約8.5
1着
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アール・エフ・ディー・ジャパン(RFD)膨張式救命いかだ
日本固有の傾斜架台にも搭載できる東洋ゴムと同サイズの丸型コンテナ入り。投下試験高さは30メートル。また、気室にはポリウレタンで被覆したナイロン繊維を使用しており、ゴム加工布に比べ軽量で耐摩擦性などの耐久性に優れ、修理の必要性が少なく、維持コストが節約できます。
用途救命設備として 付属品スチール架台、自動離脱器、固縛具、非常用パック
1台
1,398,000 税込1,537,800
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本救命器具救命胴衣 NSQ-7
船舶検査対応、国交省認定品です。
用途小型船舶用救命胴衣 オレンジ 型式承認番号2696号
1着
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

膨張式救命胴衣 ベルトn型 日本救命器具 動画あり
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途作業用救命衣 仕様膨張方式:手動、自動膨張方式 容量ボンベ:C02、17g、A付き 質量(g)690 ウエスト(cm)最大120 分類Type A 型式承認番号4538号 浮力(kg)約11.1
1着
19,980 税込21,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120まで
1着
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用)
胴囲(cm)75~120まで
1着
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社救命胴衣
作業用救命衣(小型船舶兼用)。型式承認番号第4030号。港湾・海上工事でも使用でき、背開式です。
種別DX-5型 オレンジ 胸囲(cm)115まで アズワン品番62-3807-05
1枚
8,998 税込9,898
10日以内出荷

TD-2401膨脹式救命クッション専用BOX
用途防水性のあるBOXなので 本体の劣化や誤作動を防ぐ ホワイト 質量(g)900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)専用BOX:330×130×180
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。 従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。 浮力(kg)約9 オレンジ 質量(g)1070 寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530 各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

体格の大きい人向け、通気性を重視した腰紐で固定するモデル
浮力(kg)約8.5 仕様国土交通省型式承認品 質量(g)約400 胴回り(mm)(最大着用)1350
1着
5,798 税込6,378
6日以内出荷

スタンダードな背抜き型。脇調整付。
浮力(kg)8.6 サイズフリー 仕様撥水加工 材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)27(前身浮力材) 質量(g)400 ウエスト(cm)最大130 着丈(cm)49
1着
8,998 税込9,898
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣
水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。 頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
イエロー 各種認証桜マーク
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベーシックタイプの救命胴衣です。 ウエスト部分は腰紐付でサイズ調整可能。 ホイッスル付。前面ジッパー。 国土交通省型式承認品(第3695号)
用途小型船舶用救命胴衣 浮力(kg)7.5以上(24時間) サイズフリー エスコ品番EA915DD-1A 材質浮力材:発泡ポリエチレン 幅(cm)約63(平置き時) 着丈(cm)約53
1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

フラットウォーターレース、SUPヨガ、SUPクルージングなどに最適な手動式ライフジャケット。 ベルトをウエストの回りで固定し使用します。 体にピッタリとフィットし、体の動きを妨げることはありません。 3Dメッシュパッドは、より柔らかく、早く乾燥する素材です。 フロント部のファスナーはキーなど小物入れにも使用できます。 また、ウインドーにより使用可能な状態かどうか知らせてくれます。(緑:使用可、赤:使用不可) 24gの炭酸ガスボンベが装着されてます。
浮力(kg)11.8以上
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着心地を追求した超コンパクトモデル。 従来品より大幅に丈を短くし、動きやすさを追求。 丈が短くなったことにより、座った時やかがんだ時のたるみを大幅に軽減。 腰回りにぶら下げる工具などのジャマにならずに作業可能。 外側からボンベの状態が見えるよう、保護カバーに窓を付けボンベ・カートリッジの装着有無が判別可能。使用済み部品の誤使用の防止。 背面部のベルトが調整可能であるため、ズレ上りを防止。 通気性が良いメッシュ生地使用。クッション性もあるので長時間の作業も快適。 保護カバーを外すことが可能なため、汚れた場合は洗濯する事も可能。汚れが付きやすい現場でも常に清潔に保てます。 腰ベルトを引っ張るだけで簡単にサイズ調整可能。体にフィットし、作業のしやすさが向上。
浮力(kg)7.5以上 使用方法水感知機能・手動 材質(保護カバー)ナイロン、(ベルト)ポリプロピレン、(気質)ナイロン片面ポリウレタン引布 質量(g)600 適合ボンベ17g炭酸ガスボンベ RoHS指令(10物質対応)対応
1着
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固型スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フードと衿部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。衿部分内側に名前・住所が書き込めます。ホイッスル付き。
タイプ固型式 付属品防水ケース1点(B5サイズ)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約8 付属品防水ケース1点(B5サイズ) 材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)700×430×210 質量(g)800 タイプ固定式 耐荷重(kg)80 適応身長(cm)110~150 胴囲(cm)120まで
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

固定スポンジ状の浮力体入りでそのまま水に浮きます。フード部分にも浮力体入りで頭部を浮かせて守ります。ホイッスル付き。脱衣防止用股ベルト。軽量コンパクトで保管しやすい巾着タイプ。ひもを伸ばせばリュックとしても使用OK。
浮力(kg)約11.5 付属品防水ケース1点(B5サイズ) 材質【ライフジャケット】ポリエステル、【リュック】ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)800×470×270 質量(g)1000 タイプ固定式 耐荷重(kg)115 適応身長(cm)150以上 胴囲(cm)140まで
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ツナガード 自動膨張式 ツナガード 動画あり
48時間後も92%の高浮力。ひもをひっぱると手動でも簡単に膨らみます。視認性の高い黄色を採用(膨張時水面側)。空気が足りなくなった時に呼気を補給できる空気注入バルブ付き。ホイッスル付き。付属の取替ショルダーでリュック単体でも使用OK。リュック内フタ部分に名前・住所が書き込めます。ヘルメットが外付けできます。
浮力(kg)約20 付属品防水ケース1点(B5サイズ)、ヘルメット1点、ケミカルライト1点(約12時間持続) 材質【ライフジャケット】(気室カバー)ポリエステル、(気室)ナイロン、【リュック】ナイロン タイプ自動膨張式 耐荷重(kg)200 胴囲(cm)110まで
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『船舶救命器具』には他にこんなカテゴリがあります