56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ15灯LEDバックランプ球 T16カシムラ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T16質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
HIDバーナー 6500K D4R/S カシムラHIDバーナー 6500K D4R/Sカシムラ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
ハイビームインジケーター点灯回路 IPFハイビームインジケーター点灯回路IPF(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用電圧(V)12/24兼用適合341HLB
ワンポイントLED エーモンワンポイントLEDエーモン(23件のレビュー)
489税込538
1パック(2個)
当日出荷
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq)消費電流(mA)20(1個あたり)定格電圧(V)12
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
口金(互換電球)BA15sガラス球形式(互換電球)G18定格電圧(V)12/24定格電力(W)1明るさ(Lm)130色温度(K)2700使用箇所マーカー
HIDバーナー 6500K D2R/S カシムラHIDバーナー 6500K D2R/Sカシムラ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(2個)
当日出荷
視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
3灯LEDナンバー球 全方向 T10 カシムラ3灯LEDナンバー球 全方向 T10カシムラ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
防水ワイドLED エーモン防水ワイドLEDエーモン(18件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚寸法(Φmm)(LED)15消費電流(mA)20コード60cm×0.2sq相当取付穴径(Φmm)(マウント)17取付板厚(mm)MAX3防水保護等級IPX6相当
18灯LEDポジション球 T10 カシムラ18灯LEDポジション球 T10カシムラ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。
口金T10質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)車種別LEDルームランプSPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイト JET INOUE(ジェットイノウエ)純正タイプLEDバルブ D2R 35W 6000K ホワイトJET INOUE(ジェットイノウエ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
HID(D2R)のヘッドライトがLED化となる高輝度LEDバルブHIDバルブと交換するだけでLEDの輝き!!ホワイト6000Kの明るさ!純正HIDバルブと同じ全長サイズで車両を選ばず取付けが可能です
用途電装パーツ消費電力(W)(2個)122発光色ホワイト色温度(K)6000動作電圧(VDC) 12/24共用入数2個明るさ(Lm)7200取扱説明書(0.35MB)適合バルブタイプD2R
LEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LM カシムラLEDバックランプT16 6500K 14SMD 1020LMカシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで簡単LED化。 高輝度LED14灯使用。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。※バックランプ球として使用した場合のみ。 耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。 バッテリーにやさしい省電力。 DC12V国産自動車専用。
定格12V 8W定格電圧(V)12V口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×25(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約1020(1個当たり)
車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)車種別LEDルームランプSETDELTA(デルタ)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(8個)
当日出荷から4日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト定格電圧(V)12
高輝度LED イルミネーションバルブ DELTA(デルタ)高輝度LED イルミネーションバルブDELTA(デルタ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ1灯LEDウエッジ球 T10カシムラ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 竹村商会PSX26W 2色切り替え ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用竹村商会
9,798税込10,778
1セット(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用 竹村商会PSX26W ハイエース専用フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト 12v専用竹村商会
6,498税込7,148
1セット(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。2つ目【ポン付けでスムーズに!誰でも簡単装着】初めての方でも取り付けが簡単なポン付け設計を採用。複雑な工程や特別な工具が不要で、誰でもスムーズに装着できます。 短時間で取り付けが完了する効率的な設計は、忙しい方にも最適。作業の手間を大幅に軽減し、交換後すぐに明るさを実感できます。 3つ目【純正とは違う高級感】実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用寸法(mm)Φ25×70.5ホワイト消費電力(W)46(両側)口金PSX26W極性無極性明るさ(Lm)6,000(両側)適正電圧(V)12v
LED バック球 IPFLED バック球IPF
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
用途バック球色温度(K)6500
LEDルームランプセット 6000K ハイエース TRH20/KDH20 トムスLEDルームランプセット 6000K ハイエース TRH20/KDH20トムス
15,980税込17,578
1箱
当日出荷
ハイエース&レジアスエース(200系)MC後用「LEDルームランプセット」。明るさと見やすさに拘り、部位毎に最適なLEDバルブを選択。このセットで室内の灯火をLED化するコンプリートセット。
適合車種ハイエース/レジアスエースH22.7~TRH20#/KDH20#スーパーGL(標準ボディ標準ルーフ車のみ)1.0※架装車ベース、ハイルーフ、ロング、ワイドには装着出来ません。
ハイエース用LEDフォグ ホワイト BRAITH(ブレイス)ハイエース用LEDフォグ ホワイトBRAITH(ブレイス)
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
純白に輝く白が視野確保!トヨタハイエース200系専用フォグランプ
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色ホワイト色温度(K)6500
純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブ KOITO(小糸製作所)純正LEDフォグランプ交換用ハイパワーバルブKOITO(小糸製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
純正LEDフォグランプのバルブ交換でグレードアップ!! 従来ハロゲンバルブと同等の簡単交換!! 純正LEDフォグランプの約2倍の明るさで夜間の視認性向上!! 純正LEDバルブ並みの低消費電力!! 発光色は ホワイト/イエロー/バイカラー(ホワイト/イエロー) 3つのバリエーション!! バイカラータイプはフォグランプスイッチのON/OFF で発光色の切替が可能!! 走行環境に応じてお選びいただけます。 【車検対応】【国産車専用】【12V専用】【1年保証】
適合車種アクア 2021.7 ~・NOAH 2022.1 ~・ルーミー 2020.9 ~・ヤリスクロス 2020.8 ~定格電圧(V)12定格出力(W)7
イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)イージエクスチェンジLEDユニットDELTA(デルタ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
968 ハイブリッドリフレクター IPF968 ハイブリッドリフレクターIPF
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
ワイドのドライビングと長距離のスポットを同時照射。 海外限定モデル 定格:/H3-12v55w セット内容:ランプ本体×2/ランプカバー×2/リレー/ハーネス/ピコスイッチ ボディーサイズ:Φ166xH177xD75
200系ハイエース用LEDフォグ イエロー BRAITH(ブレイス)200系ハイエース用LEDフォグ イエローBRAITH(ブレイス)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。200系ハイエース専用タイプです。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプPSX26W出力(W)40全光束(Lm)4000発光色イエロー色温度(K)3000
LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト F2 H7 12/24V兼用 24W 3800LM 6000KMAD MAX(マッドマックス)
3,798税込4,178
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
24V 高輝度LED ROOM 12ポイント DELTA(デルタ)24V 高輝度LED ROOM 12ポイントDELTA(デルタ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
24V専用LEDルームランプバルブ。12チップの高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
用途T10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)のバルブ規格に対応。タイプT10・BA9s(G14)・T10×31mm(伸縮タイプ)LED色ホワイト厚さ(mm)7寸法(mm)45×25(LED)電圧(V)DC24LED使用数(個)12電球の種類LED
RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)RG LED T10 3SMDRG(レーシングギア)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
定格12V用0.5W
チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業チューブLEDライト 24V用 30cm 白色ケリー電気産業
3,198税込3,518
1個
当日出荷
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光電圧(V)DC24寸法長さ300×幅8×高さ12mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)RG LED T16 バックバルブRG(レーシングギア)
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
片側800ルーメンの大光量後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
ハイビームインジケーターアダプタ PIAAハイビームインジケーターアダプタPIAA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 竹村商会H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用竹村商会
9,798税込10,778
1セット(2個)
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
LED ポジションランプFR IPFLED ポジションランプFRIPF
4,790税込5,269特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
1個入り 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V0.5W BODYSIZE:Φ58×D56.6 WEIGHT:67.5g 車検対応
LED Vホワイト(ヘッドランプ用) KOITO(小糸製作所)LED Vホワイト(ヘッドランプ用)KOITO(小糸製作所)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
車検対応 3年/60,000キロ保証(商用車含む) 国産車専用※本商品は日本国内以外ではご使用できません。
360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違い DELTA(デルタ)360°LED タイプⅡT20 シングル アンバー ピンチ部違いDELTA(デルタ)
4,998税込5,498
1セット(2個)
当日出荷
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球タイプT20シングル球(ピンチ部違い)LED色アンバー電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)RG LED T20 バックバルブ 1ケRG(レーシングギア)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
定格12V2.0W
RG LED T10 CSP360 6000K RG(レーシングギア)RG LED T10 CSP360 6000KRG(レーシングギア)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)RG LED T10サイドプレート 7900KRG(レーシングギア)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
定格12V用0.8W
その他LED