絞り込み
光色
  • 光色イエロー(1)
  • 光色ホワイト(2)
タイプ
  • D2R(1)
  • D2S(1)
  • D4R(1)
  • D4S(1)
定格電圧(V)
  • 12(1)
ブランド
  • RG(レーシングギア)
  • モノタロウ(1)
  • SMART[自動車用品](54)
  • IPF(33)
  • DELTA(デルタ)(28)
  • サイバーストーク(23)
  • カシムラ(18)
  • PIAA(14)
  • カーメイト(9)
  • KOITO(小糸製作所)(8)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(8)
  • BRAITH(ブレイス)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • K&M(6)
  • Bullcon(6)
  • LeFH-e(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • データシステム(3)
  • 竹村商会(3)
  • エーモン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
ホワイト
ホワイト(2)
  • RG LED T10 24V 6000K RG(レーシングギア)

    RG LED T10 24V 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    高性能拡散材レンズで360°照射。明るさ150ルーメン※バルブ1ヶの値。24V車専用。極性フリー。2ヶ入り
    用途ポジションなどT10形状であればどこでも使用可能です。形状T10定格24V用1.5W色温度(K)6000光源色純白色入数1セット(2ケ入り)明るさ(Lm)150
  • RG LEDFOG L1B RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG L1B

    RG(レーシングギア)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2個)
    翌日出荷
    明るさ450%!見やすい6000K・悪天候に強い2800Kの2種類を設定。上部ファン付タイプ【最大冷却効果】。純正同等寸法ながら、初期点灯時の明るさを維持できるように設計。最大冷却効率の上部ファンレイアウト+独自ヒートシンク構造で高い放熱性能を実現。安定時(30分以降)も初期の明るさの90%以上を維持します。取付簡単!ドライバー一体型/純正LEDバルブと同サイズ
    形状L1B定格12v14w寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60.0明るさ(Lm)3600
  • POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED RG(レーシングギア)

    POWER LED HEAD BULB 純正HID→LED

    RG(レーシングギア)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
    定格12V/24V40W色温度(K)6000明るさ(Lm)10000
  • RG LED T16 バックバルブ RG(レーシングギア)

    RG LED T16 バックバルブ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    片側800ルーメンの大光量。後方視認性大幅アップ!明るい蒼白色光!。ノーマル球最大約2.6倍。リニアIC搭載で熱に明るさダウンを抑制し長時間維持します。車検対応、バック専用、1年間保証、色温度6000K、明るさ800ルーメン、360°照射、12V専用品、極性フリー、HV/EV対応。全光束800ルーメンの大光量で明るい:片側800ルーメンの大光量でバック時の照射範囲と明るさが劇的に変わります。360°照射!最大16ヶハイパワーLED:360°照射!配光効率を活かす16ヶのハイパワーLEDをレイアウト。リニアIC搭載で、長時間点灯でも発熱をコントロールし明るさを維持します。夜間の駐車を明るくサポート:照射範囲は広く成る為、バック時のミラー越し及び目視の視認性が大きく変わります。また、バックモニター越しの視認性も向上します。※明るすぎてカメラモニターが白飛びするようなことはありません。ノーマルバルブT16は約310ルーメン。T16形状のP623は800ルーメンと約2.6倍明るくなります。バックランプ専用バルブ、超高輝度LED12ヶ使用(16素子)、1年間保証付き! 明るい蒼白色6000K! 極性フリーで、ノーマルバルブと同サイズの為、形状が合えば車両問わず装着可能。※車種別適用表参照ください。輸入車は適用していません。
    形状T16定格電力(W)4定格電圧(V)12色温度(K)6000明るさ(Lm)800
  • RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)

    RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
    適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
  • RG LEDFOG H8/11/16 6000K RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG H8/11/16 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格12V12W
  • RG LED T20 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)

    RG LED T20 バックバルブ 1ケ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    定格12V2.0W
  • RG LED S25 バックバルブ 1ケ RG(レーシングギア)

    RG LED S25 バックバルブ 1ケ

    RG(レーシングギア)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • RG LED T10サイドプレート 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10サイドプレート 7900K

    RG(レーシングギア)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    定格12V用0.8W
  • RG LED T10X31トップ 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10X31トップ 7900K

    RG(レーシングギア)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌日出荷
    定格12V用1.1W
  • RG LED T10トッププレート 7900K RG(レーシングギア)

    RG LED T10トッププレート 7900K

    RG(レーシングギア)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    定格12V用1.1W
  • RG LED T10 3SMD RG(レーシングギア)

    RG LED T10 3SMD

    RG(レーシングギア)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    定格12V用0.5W
  • RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K RG(レーシングギア)

    RG D4S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K

    RG(レーシングギア)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。
    適合光速:3000定格42V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
  • RG LED ハイビームインジケータアダプター RG(レーシングギア)

    RG LED ハイビームインジケータアダプター

    RG(レーシングギア)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    ワイドで見やすい最高のカットライン配光を実現!コンパクトスターHF。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と3800K(電球色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
    形状ハイビームインジケータアダプター※2024年5月~ P951/P952後継品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ケース:110.5×105.5×60明るさ12V/24V車兼用
  • RG LEDFOG PSX26W ツインカラー RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG PSX26W ツインカラー

    RG(レーシングギア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
    形状PSX26W定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
その他LED