絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • シングウ(新宮商行)(262)
  • ゼノア(192)
  • 新ダイワ(179)
  • ハスクバーナ(175)
  • 共立(105)
  • マキタ(73)
  • エスコ(51)
  • オレゴン(OREGON)(40)
  • 京セラインダストリアルツールズ(34)
  • ECHO(エコー)(24)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(20)
  • SK11(20)
  • スギハラ(SUGIHARA)(20)
  • ツムラ(末廣精工)(19)
  • PFERD 馬印(17)
  • WAKO(和光商事)(16)
  • 龍宝丸(13)
  • EARTH MAN(12)
  • バローベ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェーン 25AP オレゴン(OREGON)ソーチェーン 25APオレゴン(OREGON)(67件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
ソーチェーン 91PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91PXオレゴン(OREGON)(103件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
チェーン刃 マキタチェーン刃マキタ(26件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
丸ヤスリ オレゴン(OREGON)丸ヤスリオレゴン(OREGON)(11件のレビュー)
629税込692特価
1セット(2本)ほか
当日出荷
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ モノタロウダイヤモンドチェーンソーヤスリモノタロウ(42件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして全長(mm)223材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)30刃径(mm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チェーンソーヤスリ ツボサンチェーンソーヤスリツボサン(38件のレビュー)
539税込593
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
チェーンソー専用ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。 原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。 チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。 持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量スギハラ(SUGIHARA)(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
チェーン刃80TXL-32 マキタチェーン刃80TXL-32マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
関連資料(3.66MB)
チェーン刃80TXL-26 マキタチェーン刃80TXL-26マキタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃80TXL仕様 薄い刃幅で切断抵抗を大幅低減 鋭い喰いつきで快速切断
厚さ(mm)1.1(ゲージ)ピッチ0.325"ゲージ0.043"(1.1mm)
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
チェンソーヤスリ バローベチェンソーヤスリバローベ(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
ソーチェーン 21BPX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 21BPXオレゴン(OREGON)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
ピッチ0.325ゲージ0.58(1.5mm)
オレゴンチェンソー替 SK11オレゴンチェンソー替SK11(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。ピッチピッチ:3/8・ゲージ:.050材質鉄鋼材加工ブルースチール加工
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体のみチェーンスピード(m/s)[m/分]8[480]チェーン形式80TXL-32E関連資料(3.66MB)商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)150
ソーチェン用丸ヤスリ PFERD 馬印ソーチェン用丸ヤスリPFERD 馬印(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷から10日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 ハンドル
用途部品の交換に仕様部品グループ:ハンドル適合(本体品番)G2000T
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品チェーンカバー、チェーンオイルセット内容本体、バッテリBL1860B×1本、充電器DC18RFバッテリーリチウムイオン関連資料(3.66MB)商品タイプ本体+バッテリ・充電器
リコイルスタータ部品E2125TS-1/4 新ダイワリコイルスタータ部品E2125TS-1/4新ダイワ(1件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ソーチェーン 91VXL オレゴン(OREGON)ソーチェーン 91VXLオレゴン(OREGON)(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
エンジンカバー部品E2125TS-1/4 新ダイワエンジンカバー部品E2125TS-1/4新ダイワ
53税込58
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
目立てクランプ オレゴン(OREGON)目立てクランプオレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
チェンソーヤスリ TRUSCOチェンソーヤスリTRUSCO(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生目の粗さ中目
やすりハンドル ハスクバーナやすりハンドルハスクバーナ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
ソーチェーン 90PX オレゴン(OREGON)ソーチェーン 90PXオレゴン(OREGON)(16件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375ゲージ0.043"(1.1mm)
18V 200ミリ充電式高枝チェンソー マキタ18V 200ミリ充電式高枝チェンソーマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
質量(kg)3.4チェーンスピード(m/s)[m/分]6.7[402]チェーン形式80TXL-38オイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)2001充電当たりの作業量【目安】杉角材50mm(本)(6Ah/3Ah):600/300
【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 チェンブレーキ エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
84税込92
1本ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジンゼノア
39税込43
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワチェンブレーキ部品E2125TS-1/4新ダイワ
78税込86
1個ほか
3日以内出荷
デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)デプスゲージ・平ヤスリセットオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
ドリームパワー エンジンチェーンソー ナカトミドリームパワー エンジンチェーンソーナカトミ
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
小型&軽量のトップハンドルタイプのチェーンソー。始動がしやすいスターター(スムーズに引けるダンパー付きスターター)。
用途材木、丸太の切断、枝払いに。エンジンチェンソーとして。切断 伐採 丸太 枝 園芸 ガーデニング 剪定材質樹脂/スチール使用燃料潤滑油混合ガソリンエンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター(ダンパー付き)給油方式自動保証期間1年点火プラグNGK BPMR7A
アングルプレート オレゴン(OREGON)アングルプレートオレゴン(OREGON)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL目立て角度(°)25/30用
オレゴンチェンソー替刃 SK11オレゴンチェンソー替刃SK11(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
チェーンソー交換用の替刃です。電動ソー・エンジンソー用チェンソー交換刃です。使用目立用ヤスリは4.0mm(5/32)・3.9mmをご使用下さい。
用途電動ソー・エンジンソー用チェンソー替刃。
【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4 共立【部品】 エンジンカバー エンジンチェンソーCS252T-1/4共立(1件のレビュー)
56税込62
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.25MB)
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー GZ3500T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から7日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体GZ3500T
ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナソーチェン H00(25AP)ハスクバーナ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンジンチェンソー 新ダイワエンジンチェンソー新ダイワ
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
インテンズバー採用。ガイドバー横のピニオンギアからチェン張りが簡単に行えます。燃料タンクとオイルタンク部をスケルトン仕様とすることで残量を認識しやすい仕様としました。カジュアルチェンソーの中でも34.4cm3の高出力エンジンを搭載したハイスペック仕様です。softスタートやバージポンプ、オートリターンチョークによりエンジン始動が容易に行えます。チェンブレーキやチェンキャッチャー、チェン張りサイドアクセスなど、プロ機同様の装備を採用しています。独自のサイクロン技術により細かい粉塵をエンジン外部へ排出する「G-FORCE」システムを採用。これにより、ロングメンテナンスサイクルを可能にしました。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×233×271乾燥質量(kg)3.7燃料タンク容量(L)0.28点火方式フライホイールマグネト始動方式softスタート点火プラグNGK BPMR8Yエンジン総排気量(cm3)34.4振動3軸合成値(m/s2)5オイルタンク容量(L)0.23
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジンゼノア(1件のレビュー)
79税込87
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
...
チェーンソー