36Vバッテリーチェンソー BGHS310/SECHO(エコー)6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!低振動・低騒音・排ガスゼロ※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)※バッテリー・充電器付属
チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
36Vバッテリーチェンソー BGHS310ECHO(エコー)6日以内出荷
手鋸感覚で気軽に使える36Vハンディソー!低振動・低騒音・排ガスゼロ※1充電あたりの作業量目安(満充電時):およそ100カット(角材50mm)※本体のみ(バッテリー・充電器なし)
チェンタイプ30TLP-26E乾燥質量(kg)1バッテリー【付属バッテリー】なし寸法(長さ×幅×高さ)(mm)239×96×422バー(cm)10
バッテリーチェーンソーECHO(エコー)4日以内出荷
エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
本体のみ(バッテリー、充電器なし)
振動3軸合成値(m/s2)2.9オイルタンク(L)0.37乾燥質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)モーターDCブラシレスモーターガイドバー種類ハードノーズバーガイドバー長さ(mm)350チェーン形式25AP76E1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2Pスロットル方式ロックアウト付トリガー仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル
アングルプレートオレゴン(OREGON)税込¥1,428¥1,298