1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

おすすめ人気ランキング