チェーンソー本体 (6) カテゴリ: チェーンソーブランド: ハスクバーナすべて解除
エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ ハスクバーナ (1件のレビュー) 6日以内出荷
560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様 ●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2 ●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ .325" 出力(kW) 3.5 チェンタイプ S35G 乾燥質量(kg) 本体6 チェンスピード(m/sec) (最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A)) (耳元)107 適合寸法(cm) 推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB) 118(A)(LWA)保証値 バー(cm) 50 排気量(cm3 ) 59.8
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ ハスクバーナ 6日以内出荷
560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様 ●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2 ●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ .325" 出力(kW) 3.5 チェンタイプ S35G 乾燥質量(kg) 本体5.8 チェンスピード(m/sec) (最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A)) (耳元)107 適合寸法(cm) 推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB) 118(A)(LWA)保証値 バー(cm) 50 排気量(cm3 ) 59.8
バッテリー高枝チェンソー(530iP4) ハスクバーナ 4日以内出荷
バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途 軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採 仕様 【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2 、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2 全長(mm) 2190 電圧(V) 36 全幅(mm) 180 全長(m) 2.5 全高(mm) 190 乾燥質量(kg) 3.4 バッテリー リチウムイオン 騒音レベル(dB(A)) 【耳元】88 寸法(inch) 【バー】10 音響パワーレベル(dB) 98
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナ 4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途 枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg) 4.4 排気量(mL) 40.9 スパークプラグ NGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式 0.325"[21BPX]、64コマ
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ (7件のレビュー) 予約販売
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。
低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。
安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途 薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグ チャンピオン RCJ7Y 質量(kg) 5.1 排気量(mL) 38.2 チェーン形式 3/8[91PX]、52コマ
チェンソー T525 10インチ ハスクバーナ 9日以内出荷
ピッチ 1/4" 出力(kW) 1.1 チェーンスピード(m/s) 最大出力時16.1 チェンタイプ H00 乾燥質量(kg) 本体:2.7 騒音レベル(dB(A)) 耳元騒音レベル:98 振動(m/s2 ) 等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2 排気量 排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh 音響パワーレベル(dB) (LWA)保証値:111(A) バー(cm) 25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨 排気量(cm3 ) 27
アングルプレート オレゴン(OREGON) 税込 ¥ 1,428 ¥ 1,298 バスケットへ