チェーンソー :「のこぎり 剪定用」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式
質量(kg)1.3
電圧(V)直流18
チェーンスピード(m/s)4.8
保証期間1年間(本体のみ)
最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12
ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4
標準作業時間30分
取扱説明書(3.82MB)
ガイドバー長さ(mm)125
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。