絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(260)
- 新ダイワ(198)
- ゼノア(192)
- ハスクバーナ(186)
- 共立(106)
- 工進(93)
- マキタ(70)
- オレゴン(OREGON)(39)
- エスコ(38)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- ECHO(エコー)(24)
- SK11(20)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- PFERD 馬印(17)
- WAKO(和光商事)(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 龍宝丸(13)
- EARTH MAN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-72E 581626672
ハスクバーナ¥3,798税込¥4,1781本当日出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-68E 581626668
ハスクバーナ¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-60E 581626660
ハスクバーナ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン C85(73LPX)-56E 581626656
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷X-CUT(TM) C85 は、3/8 "、1.5mmゲージのフルチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 出力を得ることができます。 プレ・ストレッチされているので、張り調整の手間が低減され、また切れ味は持続します。 H42または73LPXに相当。適合機種【チェーンソー】565、572XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-56E 585404256
ハスクバーナ¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:40制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-50E 585404250
ハスクバーナ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。ピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数50ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-40E 585404240
ハスクバーナ¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-92E 585549192
ハスクバーナ¥8,898税込¥9,7881本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:70ドライブリンク数92ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:28カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-84E 585549184
ハスクバーナ¥7,998税込¥8,7981本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:60ドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-72E 585549172
ハスクバーナ¥6,998税込¥7,6981本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:50ドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-68E 585549168
ハスクバーナ¥6,498税込¥7,1481本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:45ドライブリンク数68ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-60E 585549160
ハスクバーナ¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:40ドライブリンク数60ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:16カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S85(73DPX)-56E 585549156
ハスクバーナ¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷ピッチ3/8"長さ(cm)バー:38ドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-88E 585639588
ハスクバーナ¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:60制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数88ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:24カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-84E 585639584
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ピッチ.325"長さ(cm)バー:53制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数84ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:21カッターセミチゼル
ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-56E 581643156
ハスクバーナ¥2,798税込¥3,0781本4日以内出荷X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:33制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数56ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:13カッターセミチゼル
電気チェンソー ACS402FS
京セラインダストリアルツールズ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷●フルカッターソーチェン採用で木材から竹切りまで威力を発揮するリヤハンドルタイプの有効切断長さ400mmのチェンソーです ●作業用途が広がるフルカッターソーチェンを採用しています ●工具なしでソーチェンの取付け・取外し・調整ができます ●チェンオイルは自動給油です ●スイッチを放すと止まる電気ブレーキを採用しているので安全に作業ができます ●不意に起きるチェン切れから手を守る大型のアンダーガード付きです用途木材の切断、丸太の切断、枝打ち付属品チェンオイル(50mL)×1・ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンカバー(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.1電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2型番ACS402FSハンドルリヤハンドル電源(単相/V)100電源コード(m)2電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]9.5ソーチェーン91F-56E有効切断長さ(mm)400
36V充電式チェンソー DCS3640L2
京セラインダストリアルツールズ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
18V充電式チェンソー DCS1836L5
京セラインダストリアルツールズ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷●ブラシレス分割コアモーターとキックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキでサクッと切断ができて安全に作業もできる充電式チェンソーです ●小型・高出力の分割コアブラシレスモーターを搭載し18Vながら他社36Vチェンソーと同等の高出力です ●1充電で直径100mmの杉を約54カット切断できます ●国際規格準拠のチェンブレーキを搭載しておりキックバック発生時にハンドガードが作動し0.12秒以内にソーチェンが停止します ●工具なしでソーチェンの取り付けや張り調整ができます ●オイルを満タンに入れると約40分追加供給なしで無負荷運転が可能です用途木立の切断、枝の剪定付属品電池パック(B-1850LA)×1・充電器(UBC-1802L)×1・ガイドバー×1・ソーチェン(90PX-52E)×1・チェンカバー×1・チェンオイル(50mL)×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)3.7(電池パック装着時)電源(V)DC18型番DCS1836L5モーターブラシレス分割モーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]10電池パックB-1850LA(リチウムイオン)18V、容量5000mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
M18 FUEL 小型チェーンソー(バッグ付き)
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 狭い場所における作業時の操作性と制御性が向上 コンパクトで軽量な設計により、2.2kgの質量を実現(バッテリー非搭載時) 25ccガス式よりも早い切断スピード(自社調べ) 高負荷時でも切断スピードを維持 ランヤード固定ループ 無段変速トリガー 金属製のスパイクバンパー付属品バッグ、レンチ、チェーンオイル質量(kg)2.34(本体のみ)、2.74(2.0Ahバッテリー装着時)チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8")電源電圧(V)18チェーンスピード(m/s)5タンク容量(mL)77 (潤滑油)ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1 (0.043")リンク数33ガイドバー長さ(mm)200 (8")
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
エンジンチェーンソー
新ダイワ(1件のレビュー)¥80,980~税込¥89,078~1台3日以内出荷もっと始動にスピードを!ショートストロークでクイック始動が可能 E2235Sはリコイル方式にコイルダンパー式を採用。ショートストロークで素早くエンジン始動が可能なため、林業従事者など、山林の足場の悪い所でも始動がしやすくなっています。スタート方式の名称は「ソフトスタート」です。使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×240×255乾燥質量(kg)3.9燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK BPM8Y始動方式ソフトスタート振動3軸合成値(m/s2)4.5オイルタンク容量(L)0.19排気量(cm3)35.2
バッテリーチェーンソー
ECHO(エコー)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断 50Vハイパワーバッテリー 低振動・低騒音・排ガスゼロ 本体のみ(バッテリー、充電器なし)仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262モーターDCブラシレスモーター乾燥質量(kg)2.9オイルタンク(L)0.37スロットル方式ロックアウト付トリガーチェーン形式25AP76E適合バッテリー50Vリチウムイオンバッテリー2P振動3軸合成値(m/s2)2.9商品タイプ本体のみ(バッテリー、充電器なし)ガイドバー種類ハードノーズバーガイドバー長さ(mm)3501充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm)
チェーンソー CNS 18-30 バッテリーセット
ケルヒャー¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない)電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245ドライブリンク数45使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電チェーンスピード(m/s)10機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計ブレード長さ(mm)300バッテリー18Vバッテリープラットフォームタンク容量(mL)200振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2駆動方式ブラシレスモーター溝(mm)ガイドバーの溝:3001充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah)
チェーンソー
シングウ(新宮商行)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷仕様チェーンブレーキ:標準装備質量(kg)4形式(ガイドバー)スプロケットノーズ排気量(mL)34使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)バー全長(mm)350(14インチ)ソーチェーン25AP 76Eオイルタンク容量(mL)260燃料タンク容量(cc)250
チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー標準
スギハラ(SUGIHARA)¥16,980~税込¥18,678~1枚5日以内出荷から7日以内出荷非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。ピッチ3/8”
58Vバッテリーポールチェンソーelex
IDECH(アイデック)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器トラスコ品番258-1129種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)バッテリー容量(Ah)2アズワン品番69-3118-80
M18 FUEL 406mm チェーンソー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレスモーター搭載で、40CCガソリン式チェーンソー並のハイパワー 無段変速トリガーによる完全制御 チェーンオイルの楽な補充と、容量確認が可能なオイルタンク 16インチ(406mm) オレゴンガイドバーおよびチェーン刃 ガイドバーおよびチェーンの保持を向上する両ネジボルト 付属のレンチを収納できる内蔵型工具ストレージ REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 全てのM18バッテリーとの互換性付属品チェーンオイル、レンチ仕様燃料ゲージ、トリガーロック質量(kg)4.7(本体のみ)、6.4(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18電源電圧(V)18タンク容量(mL)200バー全長(mm)406最大切断能力(mm)380チェーンスピード(m/s)[m/分]12.4ガイドバー長さ(mm)406

























![[EA898RE-26・28用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76619577-220420-02.jpg)
![[EA898RE-31用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76619568-220420-02.jpg)
![[EA898CG-5用] チェーンソー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577193-220418-02.jpg)
![[EA898CA-5・26・27用] チェーンソー替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577184-220418-02.jpg)
![[EA898CK-1用] 替ブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76577069-220418-02.jpg)