絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(260)
- 新ダイワ(198)
- ゼノア(192)
- ハスクバーナ(186)
- 共立(106)
- 工進(93)
- マキタ(70)
- オレゴン(OREGON)(39)
- エスコ(38)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- ECHO(エコー)(24)
- SK11(20)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- PFERD 馬印(17)
- WAKO(和光商事)(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 龍宝丸(13)
- EARTH MAN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

組ヤスリCSX5.5
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。用途ソーチェーン刃砥用。種別CSX5.5
組ヤスリCSX4.8
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。用途ソーチェーン刃砥用。種別CSX4.8
組ヤスリCSX4.0
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷ドイツぺフォード社の組ヤスリです。平ヤスリと丸ヤスリが専用フォルダに収納され、一度に刃研ぎとデプス調整が行うことが可能です。用途ソーチェーン刃砥用。種別CSX4.0
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(30度35度)のセットです。用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(30-35)
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥689税込¥7581本5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。FH1は別にお求めください。用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷ドイツぺフォード社のFH1と角度ゲージ(25度30度)のセットです。用途丸ヤスリ用ハンドル。種別FH1セット(25-30)
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥689税込¥7581本5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。用途丸ヤスリ用ハンドル部品。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(30-35)
PFERD 馬印¥2,798税込¥3,0781セット(12本)5日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(30度35度)です。 FH1は別にお求めください。用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
FH1専用ゲージ(25-30)
PFERD 馬印¥2,798税込¥3,0781セット(12本)8日以内出荷ドイツぺフォード社の樹脂製ハンドルFH1用専用ゲージ(25度30度)です。FH1は別にお求めください。用途専用角度ゲージ。種別FH1用ゲージ
コードレスマイクロソー
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台7日以内出荷世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。振動が少なくスムースに、垂直に近い断面での切断が可能。工具不要で簡単ブレード脱着SDSシステム。片手での切断も安定して可能用途屋外樹木の枝払いや木板切断セット内容バッテリー・充電器・マイクロソーブレード・キャリングケース・ブレードカバー・ストラップ
カービングバー 12R
サムライレジェンド¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷から7日以内出荷チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。用途チェンソーカービング仕様先端12R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント厚さ(mm)3.8ピッチ1/4inchマウントマルチマウント(小型、中型チェンソー)ゲージ0.05inchRoHS指令(10物質対応)対応
チェーンソー
SHINKO(新興製作所)¥10,980税込¥12,0781台9日以内出荷自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。周波数(Hz)50/60電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)1.85切断有効長さ(mm)300チェーン形式オレゴン91VG-46チェーンスピード(m/min)330オイルタンク容量(mL)80
ダイヤモンドチェーンソーヤスリ
Strong Tool¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。 チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。 荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる ダイヤモンドで驚異の研磨力 チタンコーティングで永く研げる セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
充電式チェンソー(本体のみ)
マキタ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体のみ質量(kg)5.4(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式25AP-84E振動3軸合成値(m/s2)4.8商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)ガイドバー長さ(mm)400
チェーンソーヤスリセット
SK11¥2,698~税込¥2,968~1セット(3本)当日出荷チェーンソー刃の切れ味を復活させます。チェーンソーヤスリと、デプス調整用の平型ヤスリのセット品です。 デプス調整用の平型は、単目ヤスリです。用途チェーンソー刃の研磨作業。セット内容チェーンソーヤスリ・平型ヤスリ
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー
サムライレジェンド¥7,998税込¥8,7981枚6日以内出荷ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。用途小型チェンソー用仕様ハードノーズ、ラミネート厚さ(mm)4.16寸法(mm)ゲージ: .050"色本体:黒、ロゴ:水色構造バー:3枚合わせマウントG7(マルチマウント)RoHS指令(10物質対応)対応半径(Φmm)先端:12ソーチェンピッチ(inch)1/4
ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ
EARTH MAN¥829税込¥9121本翌日出荷荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。 ダイヤモンドで驚異の研磨力。 Tプラスコーティングで永く研げる。用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。 細目:きれいに仕上げる#300。 チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
エンジンチェンソー
日工タナカエンジニアリング¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。付属品両口ボックススパナ質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)出力(kW)2.4排気量(mL)50.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500点火プラグBPMR7Aチェーン形式20BPX-78E振動3軸合成値(m/s2)<2.5
18Vリチウム チェーンソー (250mm)
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。 工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。 長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。 18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ質量(kg)【電池込】約3.1タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000)バッテリーリチウムイオン充電池チェーン長(mm)250バッテリー容量(Ah)2使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000)作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本充電時間(分)60最大切断能力(mm)(木材)Φ250寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21バッテリー数2
チェンソーヤスリ丸Φ4.7
ヤマグチ¥569税込¥6261個当日出荷チェンソー専用ヤスリです。用途チェンソー刃の目立再生にトラスコ品番811-6905材質合金工具鋼(SKS8)形状丸全長(mm)250質量(g)33刃長(mm)170刃幅(mm)4.7
ガーデンチェーンソー
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷●庭木の枝打ちや剪定後に落とした枝のカッティング処理が手軽にできるガーデニングソーです ●細い枝の切断時に枝を固定してスムーズに作業できる枝キャッチャを装備しています ●セーフティガード付きです(手元に近い部分にカバーを付けた安心構造で切断時に邪魔にならない可動式です) ●工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能です ●チェンオイル自動給油機構付きです ●ガイドバーが短いので樹木もラクラク切断できます用途木材・枝木の切断、伐採後の枝の細断付属品ソーチェン(本体取付)×1・ガイドバー(本体取付)×1・チェンオイル(50mL)×1・チェンカバー(本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(ベルトフック付)×1・枝キャッチャ(本体取付)×1材質ハウジング:PA/ガイドバー:鉄/電源コード:PVC有効切断能力(mm)95電流(A)2電源(V)100消費電力(W)180コード長さ(m)0.25型番GCS-1500機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油電源タイプAC電源式チェーンスピード(m/s)[m/分]3ソーチェーン90PX-28E


























![[5.5mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50400017-170420-02.jpg)
![[4.7mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399992-170420-02.jpg)
![[3.2mm] チェーンソー用ヤスリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399974-170420-02.jpg)
![[EA898CG-20用] 替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399895-170420-02.jpg)
![350mm 替刃[EA898CD-1,旧CH-1,CH-1A用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50399816-170420-02.jpg)