絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- シングウ(新宮商行)(260)
- 新ダイワ(198)
- ゼノア(192)
- ハスクバーナ(186)
- 共立(106)
- 工進(93)
- マキタ(70)
- オレゴン(OREGON)(39)
- エスコ(38)
- 京セラインダストリアルツールズ(30)
- スギハラ(SUGIHARA)(28)
- ECHO(エコー)(24)
- SK11(20)
- ツムラ(末廣精工)(18)
- PFERD 馬印(17)
- WAKO(和光商事)(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(15)
- 龍宝丸(13)
- EARTH MAN(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電動チェーンソー
新ダイワ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。その他A-150のマイナーチェンジ機種。質量(kg)3.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)636×215×201コード長さ(m)3動力源電動オイルタンク(L)0.12バー全長(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]8.7チェーン形式91PX-52E
チェンソー目立て用具
ハスクバーナ¥599~税込¥659~1個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
プロ向けチェンソー
ゼノア¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
トップハンドルソー
ゼノア¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
根切機
ゼノア¥379,800~税込¥417,780~1台4日以内出荷植木の根切り作業に対応する根切機です。高速回転する刃物で、確実な根切り作業を行えます。用途植木の根切り作業に使用します。本来の用途以外には使用しないでください。
バッテリー式チェーンソー
ハスクバーナ¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷高い耐久性と信頼性を備えたプロ仕様のチェンソーです。優れたパワーと切断性能を発揮し、長時間の連続作業に対応します。キックバックを低減するチェンブレーキを搭載しています。用途木材の切断、伐倒、枝払い、剪定などの森林・林業作業に使用します。プロの現場での連続作業に適しています。
バッテリー製品用
ハスクバーナ¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
テープ、スプレー、マーカー
ハスクバーナ¥749~税込¥824~1個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
ツールベストアクセサリ
ハスクバーナ¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
スペアパーツ
ハスクバーナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷作業を快適にするバッグ・アクセサリ・小物類です。現場での収納や携行に役立ちます。用途工具や用具の収納・携行など、作業の補助に使用します。
チェンソーバー
ハスクバーナ¥6,198~税込¥6,818~1本4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
ギアアタッチメント
ハスクバーナ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
ラインセッティング用ギア
ハスクバーナ¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷チェンソー・刈払機の切断性能を支える消耗品・アクセサリです。純正品ならではの適合性と品質を備えています。用途対応する本体機種に装着して使用します。摩耗・損傷時の交換用としてご使用ください。
バイザーと保護メガネ
ハスクバーナ¥2,098~税込¥2,308~1個4日以内出荷作業時の安全を守る保護具・ウェアです。用途に応じた保護性能を備え、快適な作業をサポートします。用途チェンソー作業などの林業・屋外作業時の保護を目的に着用します。作業内容と環境に適した種類・サイズを選んでください。
ハンディガーデニングソー
アルミス¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷小さいけれど切れ味抜群!。使いやすい軽量ボディー約1.118kg!。生木(シラカシ)なら約140本切断可能!有効切断直径15cm!用途庭木の剪定に!。枝払いや枝木の細断に便利!セット内容本機、バッテリー、充電器、チェンカバー、替えチェーン、オイル容器、ドライバー材質PE、鉄、銅質量(kg)1.18(バッテリー込)直径(Φcm)有効切断:15モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)無負荷時:6.7時間(作動)無負荷状態:1時間(満充電時)バッテリー容量(Ah)1500バッテリー電圧(V)18充電時間(時間)バッテリー:(約)2~3本体寸法(cm)(約)38×12×11.5(バッテリー込)
シングウチェンソー
シングウ(新宮商行)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷伐倒、玉切り、枝払いなどさまざまな作業に使用できるチェンソーです。バーチェンが装着しやすいインボードクラッチです。メンテナンス性の高いリムスプロケットとローラーチェーンキャッチャーが特徴です。スケルトン燃料タンクや優れたアイシング防止機能も搭載しております。排気量(mL)35.2油タンク容量(L)0.21チェンタイプソーチェン:オレゴン25AP/95TXL乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42スパークプラグBPM8Y燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルオイル)50:1振動3軸合成値(m/s2)4.9
エンジンチェンソー(プロソー)
共立¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。長さ(cm)ガイドバー:35刃の種別25AP-76E乾燥質量(kg)4.5燃料タンク容量(L)0.42寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280オイルタンク容量(L)0.21ガイドバー種類先端交換型スプロケット排気量(cm3)38.4
エンジンチェーンソー
ゼノア¥69,980税込¥76,9781台欠品中農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)2.6全長(cm)26.4燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR6A全高(cm)21.5全幅(cm)21.7オイルタンク容量(L)0.17排気量(cm3)27
エンジンチェーンソー
ゼノア¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー
ゼノア¥62,980税込¥69,2781台4日以内出荷”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
ガイドバー
ハスクバーナ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷なだらかなカーブと小さいノーズ半経がキックバックのリスクを抑え、操作性を高めます。適合機種ポールソー:530iPT5タイプバー:スプロケットノーズバー、バーマウント:A318ピッチ1/4インチゲージ1.3mmバー(cm)25(10インチ)