1,454件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合国産メーカー小型~中型(30~40ccクラス)チェンソー用
1セット
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径5.5mm専用/本体のみ・充電ドライバドリルなし・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
58,980 税込64,878
7日以内出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.0mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

特殊加工Centri-Lube[[TM上]]により潤滑油を効率よく全体に行き渡らせて、チェーンを長持ちさせます。振動やキックバックを軽減しながら、スピーディーな切れ味も両立しています。
用途チェンソーの替刃に。 材質合金鋼(カッター部はクロムメッキ処理)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

MUC357DSF 350ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD 長さ(mm)350 バッテリーリチウムイオン チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460] チェーン形式90PX-52E 関連資料(2.1MB) 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

MUC307DSF 300ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD 長さ(mm)300 バッテリーリチウムイオン チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460] チェーン形式90PX-46E 関連資料(2.1MB) 商品タイプ本体+バッテリ・充電器
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ツムラ(末廣精工)カービングバー 軽量
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ1/4 ゲージ.050"(1.3mm)
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
ピッチ3/8”
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扱いやすく誰でも簡単に、リベットかしめ治具とハンマー1つでスプロケットノーズバーのノーズ交換が可能です。(交換時にノーズやボディを傷つけません) 6種の工具がコンパクトに収納でき、使用時は速やかに取り出せ、収納時は紛失を防ぎます。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工進充電式チェーンソーSCS用替刃シリーズ 工進 動画あり
工進充電式チェーンソーSCS用の交換用ソーチェーンです。
用途交換・補修用として
1本ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チェーンソー用替プラグ
100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
用途チェーンソー用の替えプラグ
1個
449 税込494
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUC306DGF 300ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)300 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ハスクバーナソーチェン
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切 適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark II ピッチ(inch)0.325 ゲージ長さ(mm)1.3
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハスクバーナマーキングテープ
100%ビスコースパルプを使用し、生分解性のマーキングテープです。
幅(mm)20 全長(m)70
1個
749 税込824
当日出荷

目立て時に必要な角度が簡単に測れます。 本体にマグネットが2か所ありガイドバーに簡単に着脱可能です。 2種類の角度を測れます。
用途目立て時に角度を測る目的で使用します。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200ミリ充電式チェンソー MUC204D マキタ 動画あり
軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。 優れた重心バランス。 軽い取り回し感 収納式」オイルタンクキャップ 枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 業界最速高速フル充電 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 [約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)200 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式M11-52 仕様薄刃 付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ 質量(kg)2.9(バッテリ含む) 電圧(V)直流:18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×184×191 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズバー
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツぺフォード社のチェーンソーやすり清掃用専用ブラシです。
用途やすり清掃用。 種別BH35
1本
2,298 税込2,528
欠品中

200ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
軽量+高回転!23mLエンジン式と同等の使用感!。粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯。太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、粘りの高速切断を実現します。(過度に負荷がかかった場合、製品保護のために停止する場合があります。)。刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味25AP仕様。耐久性に優れ、プロやセミプロユーザーのハードな作業にも最適です。優れた重心バランス。軽い取り回し感。「収納式」オイルタンクキャップ:枝の引っ掛かりを低減。ワンタッチで電源ON。吊り下げ用フック:ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。「アプト」防滴・防じん。脱落防止ナット付
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電80%) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式25AP-52 付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸ヤスリ セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電源(V)直流18 電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉角材50mm:約190本 振動3軸合成値(m/s2)2.6 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)200
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-46E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体のみ 質量(kg)5.2(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ(別売)、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4 商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) ガイドバー長さ(mm)300
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
ピッチ0.404 ゲージ0.80(2.0mm)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


チェンソー専用ヤスリです。
用途チェンソー刃の目立再生に 刃幅(mm)5 全長(mm)250 トラスコ品番811-6906 材質合金工具鋼(SKS8) 形状 質量(g)40 刃長(mm)170
1個
549 税込604
当日出荷

【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)400 点火プラグNGK BPM8Y 排気量(mL)36.3 質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8549 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.41 オイルタンク(L)0.28 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 取扱説明書(6.66MB) (0.35MB) 振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

電気チェンソー 京セラインダストリアルツールズ 動画あり
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 電流(A)8.5 消費電力(W)800 コード長さ(m)2 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプリヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分]8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズオイルキャップ組立
用途電機チェンソー用、充電式チェンソー用
1個
319 税込351
4日以内出荷

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.24MB)
1個ほか
58 税込64
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.2MB)
1個ほか
58 税込64
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ六角棒スパナ 5MM
適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
1本
329 税込362
3日以内出荷

適合25AP52E 適合機種G2050T、G2100T、G2200T、G2501、G2551 タイプスプロケットバー バー(cm)20
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

適合25AP60E 適合機種G2100T、G2200T、G2501、G2551、GZ2700T、GZ2800T タイプスプロケットバー バー(cm)25
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷

雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
質量(kg)本体乾燥:3.7 ピッチ1/4" 長さ(cm)バー:40 チェンタイプH00 全長(cm)42 燃料タンク容量(L)0.3 スパークプラグNGK CMR6H 全高(cm)25.5 排気量35.2 cm3 長さ(inch)バー:16 in 全幅(cm)23.5 オイルタンク容量(L)0.2
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

ダイヤチェーンソーヤスリ SUN UP 動画あり
?電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削ります。チェーンソーの刃研ぎ、研磨、目立て等に適してます。超硬チップ・刃物など硬い素材の研削加工や?丸穴の加工にも最適です。3本組なのでコスパが良いです。別売りの「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル(4969968124189)に取り付ければ、しっかり握って安定したチェンソーの刃研ぎができます。
用途チェーンソーの刃研ぎ 粒度#120 全長(mm)220 対象焼入鋼/ガラス細工/包丁/鎌/超硬チップ/鉄/ステンレス/アルミ/セラミックス/陶磁器/樹脂製品
1個(3本)
989 税込1,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SFH-1 ヤスリハンドル SUN UP 動画あり
「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドルです。しっかり握って作業ができるので安定したチェンソーの刃研ぎ、研磨、目立てができます。取付け推奨商品 ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 3.2mm(JAN4969968124196) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.0mm(JAN4969968124202) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 4.7mm(JAN4969968124219) ・SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ3本組 グリップなし 5.5mm(JAN4969968124226)
用途「SUN UP ダイヤチェーンソーヤスリ」用ヤスリハンドル 全長(mm)120 質量(g)30 適合サイズ(Φmm)3.2-5.5
1個
699 税込769
5日以内出荷

用途ソーチェーンの目立て・修正に 全長(mm)約250
1個
569 税込626
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー充電式のコンパクトで軽量な小型チェーンソーです。柄炊きの剪定や細断、DIYに便利にご使用いただけます。木片の飛び散り防止の保護バッフル付き。
仕様チェーン速度(m/秒):6 寸法(mm)幅355×高さ200×奥行115(パッケージ) 質量(kg)約1.7 電圧(V)21 連続使用時間(分)約10~20 バッテリー24Vリチウムイオン電池 充電時間(時間)約3
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
1セット(3本)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
1個
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)