刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10取扱説明書(1.41MB)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500ハンドル形状ループハンドル付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)トラスコ品番379-8364電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250延長コード(m)10取扱説明書(1.26MB)
刈払機(ナイロンカッタ専用)京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)4日以内出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])6400ハンドル形状ループハンドル付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)トラスコ品番379-8372長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10取扱説明書(1.27MB)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ4日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310電源コード(m)0.25延長コード(m)10取扱説明書(1.45MB)
電気刈払機 分割仕様京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)3日以内出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)トラスコ品番819-5489電源(V)単相100コード長さ(m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800定格電流(A)5.8刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10取扱説明書(1.46MB)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)4日以内出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273延長コード(m)10取扱説明書(1.24MB)