絞り込み
消費電力(W)
  • 200(1)
  • 320(1)
  • 560(2)
質量(kg)
  • 2~2.9(2)
  • 5~5.9(2)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • ホンダ(12)
  • YAMAZEN(山善)(7)
  • マキタ(5)
  • パオック(1)
  • アルミス(1)
  • ムロヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    ●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
    用途芝から雑草までの刈込み付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)刈刃外径(Φmm)200
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • 電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ

    電気刈払機 分割仕様

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    電気式刈払機

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    ●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
    用途芝から雑草までの刈込み付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3600刈刃外径(Φmm)160
電動式刈払機・草刈機