電動式刈払機・草刈機 :「安全 棒」の検索結果
関連キーワード
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
取扱説明書(1.46MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)2.2
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310
電源コード(m)0.25
延長コード(m)10
取扱説明書(1.45MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『刈払機』には他にこんなカテゴリがあります
刈払機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。