船舶艤装品 :「しょうかき」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。 適合火災:普通・油・電気火災 角度(°)放射:120
1本
特価
47,580 税込52,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合火災:油・電気火災 使用温度範囲(℃)-30~+55 奥行(mm)140 容量(L)7.8 規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約240 全高(mm)約830 外径(Φmm)胴体:140 ホース長さ(mm)975 型式承認番号第4712号 放射時間約34秒(20℃) 放射距離約3~4m(20℃) 耐圧試験圧力(MPa)24.5 薬剤量(kg)5 総質量(kg)約15.3
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷

規格国土交通省検定品(HK検定品) 全幅(mm)約255 全高(mm)約580 外径(Φmm)胴体:156 ホース長さ(mm)約400 放射距離約4~7m 耐圧試験圧力(MPa)5.5 作動温度(℃)-30~+55
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
1式
2,898 税込3,188
6日以内出荷

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
1式
9,998 税込10,998
6日以内出荷

用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
1式
5,998 税込6,598
6日以内出荷