SP700-148対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:50A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-148インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-124対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:80A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-124インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
SP700-112対応 インバーター保護用ヒューズ付ケーブル 赤黒各1mONE GAIN(ワンゲイン)6日以内出荷
RoHS対応商品 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
ヒューズ、ヒューズホルダー、丸型圧着端子全て圧着済みなので、取り付け簡単
ヒューズ付きで万が一の時も安心! インバーターを過電流から守ります。
KIV線ケーブル:14SQ
ANLヒューズ対応ホルダー
ANLヒューズ:150A×2
端子:R14-8×4、R14-10×2
適合SP700-112インバーターRoHS指令(10物質対応)対応
走行充電器・バッテリー接続ケーブルONE GAIN(ワンゲイン)当日出荷
太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。
走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
マルチポールパワー用コネクタONE GAIN(ワンゲイン)当日出荷から6日以内出荷
逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。
コネクタの着脱もスムーズ。
耐電圧(V)DC600極数2使用温度(℃)-20~75燃焼性UL94_V-0絶縁抵抗(MΩ)5000
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります