バッテリー切替スイッチマリンテック取扱停止中
メインバッテリーとサブバッテリー、2系統のバッテリーを切り替えるためのデュアルバッテリースイッチ<br />メイン・サブバッテリーの切替用ロータリースイッチ<br />表面取り付け用バックカバーは取り外し可<br />DS-1・DS-2と機能は同じですが、一部構造が異なり信頼性が高くなっています<br />下記4段階に切り替え可能<br />1. Aバッテリーへ接続<br />2. Bバッテリーへ接続<br />3. BOTH(A,Bの2台を接続)<br />4. A,Bの両バッテリー切断 → OFF。
付属品取り付け用タッピングボルト 4本寸法(mm)72×72×86電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大300/連続200ボルト(mm)最適ターミナル:10×2本 (M10 R端子)
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります