ワイヤレスパワーリレーマリンテック取扱停止中
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー
30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可
メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!
12~28V直流電源専用タイプ
ABS樹脂製
学習機能付き
リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・自動車・その他用途に付属品リングつきリモコンコントローラー2個寸法(mm)W58×D65×H30取付本体取付:2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き電流容量(A)30到達距離(m)信号到達距離:約100動作電流(mA)13未満待機電流8mA未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-48
ワイヤレスリレーマリンテック取扱停止中
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー<br />30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可<br />家電品・工業製品などの製品をリモコン化!<br />家電品・船舶・自動車・その他用途に<br />AC100-240V交流電源専用タイプ<br />パイロットランプ付き<br />ABS樹脂製<br />学習機能付き<br />リレー端子:6mmボルト
仕様機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き付属品リングつきリモコン2個寸法(mm)W58×D65×H30取付本体:2ヶ所電流容量(A)30到達距離(m)信号:約100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC100-240
ワイヤレスリレー DC12-24Vマリンテック6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー<br />30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可<br />メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!<br />船舶・自動車・その他用途に<br />12~28V直流電源専用タイプ<br />ABS樹脂製<br />学習機能付き<br />リレー端子:銅製6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
ワイヤレスリレー AC100Vマリンテック6日以内出荷
ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー<br />30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可<br />家電品・工業製品などの製品をリモコン化!<br />家電品・船舶・自動車・その他用途に<br />AC100-240V交流電源専用タイプ<br />パイロットランプ付き<br />ABS樹脂製<br />学習機能付き<br />リレー端子:6mmボルト
付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります