船舶艤装品 :「走行充電器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 動画あり
RENOGY JAPANBT-2 Bluetooth モジュール
エコ商品
Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます Renogy DC Homeアプリに適用します 高効率と同時に、自己消費電力が低いです Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します RJ45通信ポートを使用します 最大通信距離は25mです 2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご覧ください)
用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。 RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。 本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。 寸法(mm)67.3×35×14 質量(g)130 消費電力(W)待機中:0.04、作動中:0.05 ケーブル長(m)5 取付寸法(mm)67.3 Φ3.5 入力電圧(V)5 または 12 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポートRS485 ポートRJ45 作動温度(℃)-20~85 ボーレート固定ボーレート 9600bps 取扱説明書(5.08MB) 通信距離(m)≦25
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

12V/24V/36V/48VのDCシステム電圧を自動的に認識します。 ディープサイクル密閉式、ゲル式、補水式、リチウムのバッテリーに適用します。 革新的なMPPT技術が追従効率を99%、変換効率を98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などを防止します。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えています。過放電したリチウム電池を充電することもできます。 Renogy BT-2 Bluetoothモジュール と接続可能なRS485ポート付きです。
用途MPPT チャージコントローラー60A ROVER LIシリーズは、各種のオフグリッドソーラーアプリケーションに適用する負極性接地コントローラーです。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は60A、最大入力電圧は150VDC、最大入力電力は12Vシステムで800W、24Vシステムで1600W、36Vシステムで2400W、48Vシステムで3200Wの仕様となります。 【12V/24V/36V/48Vのシステムを自動で認識】 12V/24V/36V/48Vのシステム電圧を自動認識し、ゲル型、リチウム電池など、様々なバッテリーに適用します。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断機能と保護機能を備えているため、過充電、過放電、過負荷及び短絡を防止できます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスがリアルタイムで確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 【Bluetoothを利用して遠隔監視&操作】 こちらのチャージコントローラーは、別売りのRenogy BT-1 Bluetoothモジュールと接続し、アプリを通じてシステムの運行状況をリアルタイムで監視できます。また各パラメーターの設定変更も、アプリ上で行えますので、実機を操作する必要はありません。 寸法(mm)285×205×102 (11.22×8.07×4.00in) 質量(kg)3.6 消費電力(W)0.7~1.2 入力電圧(V)ソーラー: 150 DC (25℃), 140 DC (-25℃) 温度補償-3mV/℃/2V (default) 保護等級IP32 公称電圧(V)12/24/36/48 充電電流(A)60 動作温度(℃)-35 to +45 端子25mm2 4AWG 負荷電流(A)20 取扱説明書(2.39MB) 入力電力(W)ソーラー: 800/12V; 1600/24V; 2400/36V; 3200/48V
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷