船舶艤装品 :「電流計電圧計」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。 仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH 適合B-、P- : M10圧着端子適用 質量(g)(LCDモニター): 75 使用温度範囲(℃)-10~+60 電流(A)ご利用推奨:350 ケーブル長(m)B+:1 精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1% 寸法(m)シールド線 :6 寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8 消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100 保証期間1年間 各種認証EMC 取扱説明書(37.21MB) 動作電圧(V)10-120
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

バッテリーシャント 電圧計・電流計 RENOGY JAPAN 動画あり
総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様バッテリー接続:M10ボルト 寸法(mm)134×97×1 質量(g)260 温度範囲(℃)センサー:‐20~80 精度電流:± 1% 最大電流(A)連続:300 分解能電圧入力:10mV、電流:0.01A 通信方式Bluetooth LEおよびBLE Mesh 高度(m)動作:2000m以下 バッテリー容量(Ah)1 - 6500 保証期間1年間 設置方式壁掛け 動作湿度(%)0~95% 入力電圧範囲(V)8 - 60 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC 最大ピーク電流(A)1-500(<10s) 取扱説明書(21.54MB) 動作温度範囲(℃)‐20~50 動作電圧(V)8 - 120DC
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷