30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 メーカーの製品を長期間使用していただく為に、摩耗したローラーは、六角レンチを使用して交換することが可能となっています。
材質本体・ローラー=特殊ステンレス、ローラー軸/止めねじ=SUS304、ブッシュ=銅合金 質量(kg)4.1 サイズ120 使用荷重(t)3 長さL(mm)274 六角レンチ径(Φmm)4.14
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

浅野金属工業パースリング
大径のローラーと軸を採用することで、体積と表面積の拡大を図り、割れの防止と長寿命化を実現しています。軸はボルト&ナットとなっていて容易に分解でき、カシメと止めねじでダブルロックされています。 ローラー端部が本体をカバーしているため、この部分の本体とワイヤーロープ(パースライン)が擦れ合うのを防ぎます。さらに本体がせり出しネットやロープが食い込みにくい形状です。 ロックピン端部に取り付けられたリングを引いて少しひねるとロック解除の状態を保持できます。リングにループ紐をつけることでロックピンの引き出しが容易になります。 ロックピン端部の穴にΦ6程度の丸棒を差し込んでこねることでもゲートを開放することができます。丸棒を通すとロック解除の状態を保持できます。
材質材質:本体=特殊ステンレス、ローラー=特殊鋼、ローラー軸(ボルト、ナット)、止めねじ、ばね、2重リング=SUS304、ロックピン=特殊ステンレス 寸法(mm)80 質量(kg)7.4 使用荷重(t)2.5 長さL(mm)326 リング寸法(mm)2重:2×25
1個
58,980 税込64,878
6日以内出荷

ワイヤーロープ用に開発されたV型形状のシーブを搭載。 溝をV型にとっているためワイヤーロープがしっかりと収まります。 U溝タイプもあり。(サイズは100mmのみ)
材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 ロープ径(Φmm)(最大)16 シーブ数1
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業AKワニブロックP型
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業三方ローラー
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 寸法D(mm)52 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)71.5 寸法B3(mm)50 使用荷重(t)3.0
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304 サイズM 質量(g)840 ねじ径W1/2 使用荷重(kg)800 長さL(mm)159 止め輪8 六角レンチ径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巾広タイプのシーブを採用した開放型のブロックです。 ロープも通過しやすい広めのシーブ幅で、シーブ端面は本体に入り込んでいてロープも絡みにくい設計です。 ベアリング入りのシーブは円滑な回転を促進。 シーブ軸を本体と一体構造にし、大きくせり出した本体のリブとともに強度のアップに貢献します。
使用荷重(t)1 材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304 質量(kg)5.9 寸法L(mm)395 寸法d(mm)20 寸法L1(mm)52.5 寸法t(mm)50 寸法B(mm)139 寸法D1(mm)80 ロープ径(Φmm)(最大)30 寸法L2(mm)208 寸法B2(mm)19 寸法B1(mm)27 寸法t1(mm)102 ベアリング呼び番号6007 シーブ径(mm)125 六角レンチ径(Φmm)8・14
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャックルのサイズアップ(従来品:強力ブロックPB型)に伴いスイベルピン径のサイズもアップさせています。また、シーブピンの本体側受け部にさらに厚みを持たせ、随所に安心・安全性を高める仕様に改良しました。 従来品の1枚ベアリングに対し、2枚ベアリングとすることでシーブ回転時の安全性を向上。同時に、使用荷重に見合うように強度アップしたベアリングを使用しています。 グリスニップルは現行モデルの真鍮製からSUS303製にアップデート。さらに、ベアリングへの注油も可能となりました。 金属ワイヤーロープと繊維ワイヤーロープの使用を想定し、各サイズ毎にロープ最大径が異なる2種類をラインアップ。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベル)SUS304、(グリスニップル)SUS303 シーブ径(mm)150 寸法d(mm)26 寸法L(mm)396 寸法L1(mm)57 寸法L2(mm)194 寸法B(mm)161 寸法B1(mm)44 寸法t(mm)42 寸法t1(mm)87 六角レンチ径(Φmm)10・14 ベアリング呼び番号6211 使用荷重(t)5.0
1台
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)366 寸法L1(mm)186 寸法L2(mm)253 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B(mm)264 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法B3(mm)50 六角レンチ径(Φmm)14 質量(kg)6.2 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.03MB)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業パースリングO-Ⅱ型
トップのリングにゲートを設置することで漁網とパースラインの連結をシンプルにします。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)384 寸法L1(mm)187 寸法L2(mm)261.5 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)28.5 寸法A2(mm)40.5 寸法B(mm)263 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法S(mm)50 六角レンチ径(Φmm)6・14 質量(kg)6.8 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.05MB)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。 ハズレ止め付きフックもあり。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーブ軸と本体の一体構造により、強度が向上しました。 シーブの端部は本体に収まっており、ロープが挟まらないように設計されています。 本体から大きくせり出したリブは、強度アップに貢献しています。 メーカーの連結金具製品(スイベルCC等)と組み合わせて使用できます。
使用荷重(t)0.75 材質特殊ステンレス、シーブピン・シーブピン・ナット・M8六角穴付ボルト:SUS304 質量(kg)2.6 ベアリング呼び番号6005 シーブ径(mm)100 六角レンチ径(Φmm)6・10
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

実績のあるオートシャックルII型に、直接シャックルを連結した旋網用漁具。 本体に取り付けられたロープを引くことでゲートを解除できるので、遠隔操作が可能。ゲートはロックピン(別売)を用いてロックすることもできます。 また、トップはシャックル構造になっているため、従来のオートシャックルII型に比べてより柔軟に可動します。
材質特殊ステンレス、ピン:SUS316、止め輪:SUS316 サイズL 寸法D(mm)32 寸法d(mm)16 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9 寸法L(mm)210 寸法L1(mm)48 寸法L2(mm)169 寸法L3(mm)32 寸法A(mm)16 寸法B(mm)85 寸法B1(mm)32 寸法B2(mm)30 寸法B3(mm)64 ねじ径(inch)W5/8 六角レンチ径(Φmm)10 止め輪10 質量(kg)1.7 使用荷重(t)2.0 関連資料(0.03MB)
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ60 寸法D(mm)41 寸法L(mm)232.5 寸法L1(mm)119 寸法L2(mm)155 寸法L3(mm)22 寸法A(mm)45 寸法A1(mm)16 寸法B(mm)129 寸法B1(mm)41.5 寸法B2(mm)60 寸法B3(mm)44 寸法S(mm)41.5 六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14 質量(kg)2.5 使用荷重(t)2.5 関連資料(0.04MB)
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ100 寸法D(mm)50 寸法L(mm)299 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)197 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)60 寸法A1(mm)25 寸法B(mm)181 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)100 寸法B3(mm)50 寸法S(mm)45 六角レンチ径(Φmm)4・8・14 質量(kg)5.5 使用荷重(t)3.5 関連資料(0.05MB)
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

シーブの溝はラウンド型です。 サイズ75については「Vシーブタイプ」で展開しています。
使用荷重(t)1.6 材質SCS14(SUS316相当)、シーブ:SCS1(SUS410相当)、シーブピン・スイベル・スイベルピン・トグルピン・ストッパーピン:SUS304 質量(kg)2.6 寸法L(mm)268 寸法d(mm)16 寸法L1(mm)44 寸法t(mm)25 寸法B(mm)110 寸法D1(mm)78 ロープ径(Φmm)(最大)22 寸法L2(mm)137 寸法B2(mm)10.5 寸法B1(mm)22 寸法t1(mm)56 ベアリング呼び番号6304 シーブ径(mm)100 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)5
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ベアリング入りシーブはスムーズな回転を生み出します。 シーブピンのボルト端面はかしめでしっかりと固定。 さらにスイベルは鍛造製で強度・安全性を高めています。
使用荷重(t)1.5 材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ベケットボルト・ベケットカラー:SUS304 質量(kg)4.9 寸法L(mm)341 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)52 寸法t(mm)34 寸法B(mm)137 寸法D1(mm)100 ロープ径(Φmm)(最大)25 寸法L2(mm)174 寸法B1(mm)27 寸法t1(mm)69 シーブ径(mm)125 六角レンチ径(Φmm)8
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質特殊ステンレス、シーブピン、首部ボルト:SUS304 シーブ数1
1台
159,000 税込174,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用荷重(t)5 材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・アームピン:SUS304、グリスニップル:黄銅 質量(kg)12.2 寸法L(mm)391 寸法d(mm)23 寸法L1(mm)50 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)132 ロープ径(Φmm)(最大)20 寸法L2(mm)190 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)38 寸法t1(mm)93 ベアリング呼び番号6308 シーブ径(mm)150 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)4・8・4
1台
229,800 税込252,780
6日以内出荷

強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303 質量(kg)13.7 種類1車 寸法L(mm)403 使用荷重(t)5.0 寸法d(mm)26 寸法L1(mm)57 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)182 ロープ径(Φmm)最大21 寸法L2(mm)195 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)44 寸法t1(mm)92 ベアリング呼び番号6211 関連資料(0.08MB) シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6・10・14
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

2020.05.27新製品情報ステンレス滑車 新製品『強力ダルマブロックPB型』 ※材質:本体、シーブ、ナット、アーム=SCS11 シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン=SUS304 ※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。 ※使用荷重はベケット部分には適用されません。 ※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。 詳細な強度解析をもとに、重量の増加を抑えつつ、現行モデルよりも強度を向上させるための設計変更を行いました。 トップをダブルアームに、本体をリブ構造にすることで強度が向上。また、シールドベアリングをダブルにして回転安定性も向上させました。 ナット緩み防止機能、トグルピンの外れ防止対策
付属品ゴムシール 材質本体、シーブ、ナット、アーム:SCS11、シーブピン、スイベル、トグルピン、ストッパーピン:SUS304 種類1車 寸法L(mm)334 使用荷重(t)2.5 寸法d(mm)22 寸法L1(mm)54 ベアリング呼び番号:6207 寸法(Φmm)シープ:125 寸法B(mm)138 寸法D1(mm)111 ロープ径(Φmm)最大:20 寸法L2(mm)159 寸法B2(mm)12 寸法B1(mm)27 材質(ベアリング)鉄製(ゴムシール付) 寸法t1(mm)76 使用荷重(N)6.2 六角レンチ径(Φmm)5
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷